絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 56000(2)
  • 56500(1)
  • 60000(2)
  • 100000(1)
ホース取付口
  • 1/4(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.17
  • 0.025(2)
  • 0.03(1)
  • 0.033(1)
  • 0.046(1)
  • 0.057(2)
  • 0.07(1)
  • 0.075(1)
  • 0.1(1)
  • 0.12(4)
  • 0.14(2)
  • 0.15(2)
  • 0.16(9)
  • 0.18(5)
  • 0.2(4)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.35(2)
  • 0.4(2)
  • 0.45(2)
ブランド
  • 不二空機(2)
  • エスコ(1)
  • 日東工器(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • U TOOLS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
56000(2)
56500(1)
60000(2)
100000(1)
  • エアソニック(空気式マイクログラインダ) 日東工器

    エアソニック(空気式マイクログラインダ)

    日東工器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
    用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個全長(mm)133無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含)空気消費量(m3/min)0.17使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6音圧レベル(dB)70A振動(m/s2)0.82チャック径(Φmm)3音響パワーレベル(dB)81A
  • 超高速ペンシルグラインダー 不二空機

    超高速ペンシルグラインダー

    不二空機
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    高精度、高速回転、持ちやすさが生み出すムラのない仕上面。金属加工の仕上や修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
    全長(mm)166質量(kg)0.13出力(W)107無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000外径(Φmm)6(超硬カッタ頭部)給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.17コレットサイズ(mm)3ホース呼び径(Φmm)4.0
  • 100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダー エスコ

    100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダー

    エスコ
    137,000税込150,700
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)129質量(g)150無負荷回転数(min-1[r.p.m])100000空気消費量(L/min)170チャック寸法(mm)3
  • 超高速ペンシルグラインダ 不二空機

    超高速ペンシルグラインダ

    不二空機
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    高精度、高速回転、持ちやすさが生み出す「ムラ」のない仕上げ面です。 金型加工の仕上げや修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
    用途金型加工の仕上げや修正、彫刻などにトラスコ品番124-7476全長(mm)153使用工具先端/軸径3mm(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.17ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • マイクログラインダーΦ3 ロータリー式 強力タイプ U-TOOLS (埼玉精機)

    マイクログラインダーΦ3 ロータリー式 強力タイプ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
    握りやすい樹脂グリップ
    用途ロングタイプの研磨材の使用時による芯ブレを抑制全長(mm)130質量(kg)0.25高さ(mm)10.5口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000空気消費量(L/min)170コレットチャック寸法(mm)3騒音レベル(dB(A))76
  • TOOLS マイクログラインダー U TOOLS

    TOOLS マイクログラインダー

    U TOOLS
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワーで芯振れ制度も高く、作業性抜群です。軽量で使いやすく、疲労軽減につながります。
    用途金属や樹脂などの研削研磨作業に。バリ取りや面取り作業に。付属品超硬ロータリーバー1本トラスコ品番278-1388全長(mm)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.17排気口後方ホース取付口G1/4

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

マイクログラインダー