絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 27000(2)
空気消費量(m3/min)
- 0.4
- 0.025(2)
- 0.03(1)
- 0.033(1)
- 0.046(1)
- 0.057(2)
- 0.07(1)
- 0.075(1)
- 0.1(1)
- 0.12(4)
- 0.14(2)
- 0.15(2)
- 0.16(9)
- 0.17(6)
- 0.18(5)
- 0.2(4)
- 0.25(2)
- 0.3(2)
- 0.35(2)
- 0.45(2)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- 日東工器(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
27000(2)

エアソニック
日東工器¥39,980税込¥43,9781台当日出荷回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。用途リング式砥石用種別空気式ダイグラインダ無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000付属品砥石:№2(Φ17×32mm)、№3(Φ19×20mm)×各1本チャックピン×1本スパナ14mm×1本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6352全長(mm)135.5質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー