マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
271件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
[EA809PX-21用] フラップディスク(金属・木材用 エスコ[EA809PX-21用] フラップディスク(金属・木材用エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]フラップディスク 金属、木材の切削、研磨に
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-48
[EA809PX-21用] ナイロンブラシセット エスコ[EA809PX-21用] ナイロンブラシセットエスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]ナイロンブラシセット 研磨、磨き、サビ落としに
仕様●セット内容:専用ディスク粗目#120細目#240(各1枚)●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-47
[EA809PX-21用] オフセット砥石(金属用) エスコ[EA809PX-21用] オフセット砥石(金属用)エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]オフセット砥石 各種金属の研磨、仕上げに
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-46
エアーマイクログラインダー エスコエアーマイクログラインダーエスコ
46,000税込50,600
1台
翌日出荷
エアーファイル SUNMATCHエアーファイルSUNMATCH
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
22PMカプラ付
付属品ヤスリ:三角・丸・半月・平各1本全長(mm)180質量(kg)1空気圧力(MPa)0.62(推奨)ストローク数(回/分)3700ストローク長(mm)9
23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型) エスコ23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型)エスコ
29,500税込32,450
1台
翌日出荷
付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)材質アルミ全長(mm)135質量(g)210使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)155ホース長さ(m)1.5スピンドル径M7×P0.75騒音レベル(dB(A))84吸入口サイズR1/4"アズワン品番64-7822-60使用コンプレッサ1.5~2.2KWパッド径(Φmm)30振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)
100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダー エスコ100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダーエスコ
137,000税込150,700
1個
翌日出荷
全長(mm)129質量(g)150無負荷回転数(min-1[r.p.m])100000空気消費量(L/min)170チャック寸法(mm)3
平板用ホルダー アルゴファイルジャパン平板用ホルダーアルゴファイルジャパン
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
アルティマファイブで、平板形状のストーンを使用するためのホルダーです。
トラスコ品番217-6717セット内容平板用ホルダー、六角レンチ全長(mm)82質量(g)5アズワン品番64-8403-45
エアーマイクログラインダー エス・ピー・エアーエアーマイクログラインダーエス・ピー・エアー
35,980税込39,578
1台
当日出荷
疲労や振動を軽減するソフトグリップです。研削時の粉が飛散しない後方排気式です。
用途各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げに。トラスコ品番161-2795全長(mm)156質量(g)350無負荷回転数(min-1[r.p.m])70000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.14排気方向後方
E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型)NSK(ナカニシ)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ組み合わせ型最高回転速度(min-1)50000
E3000シリーズ モータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)NSK(ナカニシ)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
付属品コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚トラスコ品番162-8519全長(mm)164.2質量(g)495タイプ一体型最大出力(W)350コレットΦ0.5 ~Φ6.35mm名称ストレートモータスピンドル(1756)スピンドルの送り誤差(μm)1以内外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)60000
E3000シリーズ モータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)NSK(ナカニシ)
199,800税込219,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ一体型スピンドルの送り誤差(μm)1以内最高回転速度(min-1)60000
E3000シリーズ 減速機 NSK(ナカニシ)E3000シリーズ 減速機NSK(ナカニシ)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
オイルミスト潤滑に対応した減速器です。オイルミスト潤滑により入力側許容回転速度が60,000min-1 まで可能です。 スピンドルの寿命が向上します。 減速器のグリスアップのメンテナンスが不要となり工数の削減ができます。
トラスコ品番162-7818減速比1/4質量(g)240名称減速機(7348)許容回転速度(min-1)60000(モータ回転速度・入力側)外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)15000(出力側)
ストレートスピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)ストレートスピンドル(組み合わせ型)NSK(ナカニシ)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
超精密エアグラインダー用カップ砥石 NSK(ナカニシ)超精密エアグラインダー用カップ砥石NSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1パック(12個)
当日出荷から翌々日出荷
粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。インパルス専用です。
適合機種NA90-230、NA45-230質量(g)92最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)20
スーパーカットインパルス用カップゴム砥石 NSK(ナカニシ)スーパーカットインパルス用カップゴム砥石NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(10個)
当日出荷
研削性と研磨性を合わせもつ高弾性のゴム砥石です。インパルス専用です。
適合機種NA90-230,NA45-230形状カップゴム砥石質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)30
電動バリカッター 日東工器電動バリカッター日東工器
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
丸穴のバリ取り工具。最大穴径Φ30までバリ取り可能 低頭タイプのため、狭い箇所でもバリ取り作業が可能 プッシュスタート式で、ワークに当てないと刃物が回転しない安全設計 回転数は250min-1でグラインダと比べ低速です
用途アングル穴バリ取り無負荷回転数(min-1[r.p.m])250付属品カウンターシンク:1個、六角棒スパナ3mm:1本穴径(Φmm)10~30電源(V)AC100(50/60Hz)シャンク径(Φmm)カウンターシンク:12定格電流(A)1.4定格消費電力(W)170定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.0
マイクロスピンドル MSE-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSE-1/8(1/8インチコレット)ウシオ(UHT)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。カバー付コレットナット仕様です。後方ダイレクト排気です。エアバルブなしです。1/8インチ専用コレットです。固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000トラスコ品番836-1927セット内容エアホース1.5m、継手材質本体:亜鉛合金全長(mm)161質量(g)130チャック内径(Φmm)3.175排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0477
ゼムニューモータ 前方排気タイプ ムラキゼムニューモータ 前方排気タイプムラキ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
人間工学を追求した握りやすく軽いボディーグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精密なコレットチャックで回転時の疲れが少なく、微細加工ができます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモーターは安定した性能を長期間にわたり維持します。
用途各種金型の精密仕上げ。金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、研削加工。溶接後の面仕上げ。空気消費量(L/min)150仕様別売コレット交換で1.6・2.35軸対応可能トラスコ品番452-0033セット内容コレット(3mm)、エアホース、ボックススパナ(6mm)、両口スパナ(8mm)全長(mm)152質量(g)110チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.5+0.2-0.1排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0481
ミニモ プレモコントローラー ミニターミニモ プレモコントローラーミニター
16,980税込18,678
1台
当日出荷
トラスコ品番777-1924幅(mm)58高さ(mm)19質量(g)50奥行(mm)86寸法(縦×横×厚さ)(mm)86×58×19定格出力20W定格入力DC24V
アジミュット 面取りキャリア用モーター・フレキシブルホース ノガアジミュット 面取りキャリア用モーター・フレキシブルホースノガ
299,800税込329,780
1セット
4日以内出荷
500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。
用途直線部、曲線部の面取り回転数(min-1[r.p.m])11000~25000仕様無段階変速トラスコ品番484-1247電源(V)AC100ホース長さ(m)【フレキシブルホース】1.2
アジミュット モバイル面取りキャリアー ノガアジミュット モバイル面取りキャリアーノガ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。
用途直線部、曲線部の面取り材質カッター:超硬
アジミュット モバイルコンタリングキャリアー ノガアジミュット モバイルコンタリングキャリアーノガ
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。 サポートリングを回して面取り量の調整ができます。
用途直線部、曲線部の面取り仕様コンタリングキャリアー付属品超硬カッター:KP-AZ660トラスコ品番484-1182材質カッター:超硬質量(g)350面取り寸法C(mm)0-2mm
レバー式クイックチェンジスピンドル(9208) NSK(ナカニシ)レバー式クイックチェンジスピンドル(9208)NSK(ナカニシ)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
最高回転速度(min-1)60000トラスコ品番780-4733セット内容スパナ(22×27)1枚全長(mm)129.1質量(g)570適合コレットホルダQC3-A(コレットCHA用)、QC3-K(コレットCHK用)外径(mm)Φ30(クランプ推奨範囲部分)開閉角度(°)90
モータスピンドル ストレートコードタイプ NSK(ナカニシ)モータスピンドル ストレートコードタイプNSK(ナカニシ)
459,800税込505,780
1台
当日出荷
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚全長(mm)220.5質量(kg)1.5最大出力(W)1200コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】0.3外径(Φmm)Φ40ホース径(Φmm)【エアホース】6空気消費量(NL/min)【冷却エア】100使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)曲げ半径(mm)【コード】70最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
モータスピンドル アングルコードタイプ NSK(ナカニシ)モータスピンドル アングルコードタイプNSK(ナカニシ)
489,800税込538,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚全長(mm)233.8質量(kg)2最大出力(W)1200コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】2.0外径(Φmm)Φ40ホース径(Φmm)【エアホース】6空気消費量(NL/min)【冷却エア】100使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)曲げ半径(mm)【コード】70最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
コントローラ(8472) NSK(ナカニシ)コントローラ(8472)NSK(ナカニシ)
399,800税込439,780
1台
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000トラスコ品番780-5047セット内容電源コード4m、フィルタ付エアーホース2m、コネクタキャップ(本体付属)、コネクタカバー(本体付属)、ブラケット4枚、ゴム足4個質量(kg)6.7電流(A)AC200~240V(プラグ無し)最大出力(W)1200定格出力(W)400空気消費量(NL/min)100Nl/min(0.2~0.35MPa時)定格消費電流(A)3.2
コントローラ(7720) NSK(ナカニシ)コントローラ(7720)NSK(ナカニシ)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000トラスコ品番780-4679質量(kg)2.2電源AC100~240V最大出力(W)150
軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー 不二空機軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー不二空機
27,980税込30,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
防振・防冷対策を施し、しかも小型軽量な軸付といし用ベビーグラインダです。
超高速ペンシルグラインダー 不二空機超高速ペンシルグラインダー不二空機
43,980税込48,378特価
1台
当日出荷
高精度、高速回転、持ちやすさが生み出すムラのない仕上面。金属加工の仕上や修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.17全長(mm)166質量(kg)0.13出力(W)107外径(Φmm)6(超硬カッタ頭部)給気口PT1/4コレットサイズ(mm)3ホース呼び径(Φmm)4.0
ポータブルセット 230V仕様 ミニターポータブルセット 230V仕様ミニター
229,800税込252,780
1セット
7日以内出荷
ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブルの機器セットです。
仕様海外用230V仕様
ポータブルセット 115V仕様 ミニターポータブルセット 115V仕様ミニター
229,800税込252,780
1セット
7日以内出荷
ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブルの機器セットです。
仕様海外用115V仕様
ポータブルセット ミニターポータブルセットミニター
219,800税込241,780
1セット
7日以内出荷
ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブルの機器セットです。
ヘビーデューティアングロン ミニターヘビーデューティアングロンミニター
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
平面、曲面、端面の研磨に適した90度の角度を持ったアングルグラインダーです。 コレットチャックの把握力を強化してあります。
入力電圧(V)DC3~30
プレモ用カーボンブラシ ミニタープレモ用カーボンブラシミニター(1件のレビュー)
1,395税込1,535
1個
当日出荷
プレモハンドピース(RPM-R25)用の交換用カーボンブラシです。
トラスコ品番827-8921質量(g)8
フルセット ミニターフルセットミニター
549,800税込604,780
1セット
7日以内出荷
ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだD C 専用のフルセットです。
質量(kg)10.8
スタンダードロータリー 低速型 M212L ミニタースタンダードロータリー 低速型 M212Lミニター
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。 回転数とトルクの異なる9機種から選べます。 高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
用途軸付ゴム砥石、サンダー、ブラシ、ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~8000トラスコ品番827-8934質量(g)283最大トルク(cN・m)6.9入力電圧(V)DC3~30無負荷電流(A)DC0.25
キャリングケース(大) ミニターキャリングケース(大)ミニター
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
パワーパックやハンドピースをコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利なアルミ製ケースです。
トラスコ品番827-8896質量(kg)4
アングロン120 中速型 M212A ミニターアングロン120 中速型 M212Aミニター
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
平面、曲面、端面の研磨に適した120度の角度を持ったアングルグラインダーです。 回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
用途サンドペーパーディスク、ダイヤモンドディスク、ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します無負荷回転数(min-1[r.p.m])1440~14400トラスコ品番827-8933質量(g)388最大トルク(cN・m)5.9入力電圧(V)DC3~30無負荷電流(A)DC0.4
モータ アングルコードタイプ(8347) NSK(ナカニシ)モータ アングルコードタイプ(8347)NSK(ナカニシ)
429,800税込472,780
1台
9日以内出荷
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000トラスコ品番827-9375セット内容スパナ(36)質量(kg)1.8最大出力(W)1200最大トルク(N・m)0.5コード長さ(m)2.0(中間コネクタ付)外径(Φmm)40空気圧力(MPa)(冷却)0.35コードモータコード(動力線)コネクタ径Φ30mm、(信号線)コネクタ径Φ16mm/エアホース空気消費量(NL/min)(冷却)100曲げ半径(mm)70(コード)

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

マイクログラインダー