絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10900
- 2000(2)
- 4300(5)
- 6500(3)
- 7600(10)
- 11000(4)
- 12000(7)
- 13000(6)
- 13300(5)
- 13500(12)
- 13600(6)
- 14000(2)
- 15000(12)
- 16500(4)
- 18000(3)
- 19000(3)
- 20000(14)
- 21000(2)
- 22000(11)
- 25000(5)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
空気消費量(m3/min)
- 1(1)
- 1.1(1)
ホース取付口
- 3/8(2)
ブランド
- 日本ニューマチック工業(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- Sun Ken(1)
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600(10)
12000(7)
13000(6)
13300(5)
13500(12)
13600(6)
15000(12)
20000(14)
22000(11)
25000(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

400Hz高周波アングルグラインダ
高速電機(富士製砥)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷400Hz Φ100グラインダ登場。2.0kgと軽量です。500Wから800Wにパワーアップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)。研削率40%アップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)寸法(mm)砥石取付軸:M10(1.5)×9.0質量(kg)2電流(A)3.5電源(V)200(3相交流)消費電力(W)880回転数(min-1[r.p.m])10900砥石寸法(mm)100×6(4)×15電源周波数(Hz)400(3相交流)
Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー
Sun Ken¥52,980税込¥58,2781台当日出荷耐久性に優れ、長寿命です。部品の交換で性能を維持できます。材質SUS、アルミ、鋼、樹脂排気方向側方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー


















![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)