絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 20000(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.38
- 0.113(7)
- 0.16(2)
- 0.17(2)
- 0.18(2)
- 0.2(6)
- 0.26(4)
- 0.34(2)
- 0.4(15)
- 0.45(7)
- 0.5(7)
- 0.51(5)
- 0.54(4)
- 0.6(4)
- 0.68(4)
- 0.7(3)
- 0.98(4)
- 1(6)
- 1.1(5)
- 1.2(3)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- 東空販売(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
20000(1)

グラインダアングルタイプ
東空販売¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダです。用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます仕様アングルタイプトラスコ品番826-6359材質鉄全長(mm)123質量(kg)0.4空気消費量(m3/min)0.38使用エアーホース内径(Φmm)9.5
ベビーアングルダイグラインダーΦ6
U-TOOLS (埼玉精機)¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷レギュレーター搭載用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。全長(mm)123質量(kg)0.42高さ(mm)73口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)380コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー

















![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)