絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6500(1)
  • 12000(2)
  • 12200(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.4(1)
  • 0.54(1)
ホース取付口
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
ブランド
  • 空研
  • モノタロウ(3)
  • 不二空機(14)
  • エスコ(10)
  • SHINANO(信濃機販)(10)
  • 吉田工作所(10)
  • 日本ニューマチック工業(9)
  • REX(レックス)[自動車用品](9)
  • YoshidaTools(8)
  • 瓜生製作(7)
  • エス・ピー・エアー(7)
  • SUNMATCH(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • 高速電機(富士製砥)(5)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(5)
  • ニューレジストン(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • MASTER AIR(4)
  • TRUSCO(3)
  • 日東工器(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
6500(1)
12000(2)
12200(1)
  • アングルグラインダー4インチ 空研

    アングルグラインダー4インチ

    空研
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    サビ落とし、面取り等のあらゆる軽研削作業に!。小型軽量。側方排気。手に優しい樹脂製グリップカバー
    用途塗膜はがし。錆落とし。軽研削作業に付属品カップリングプラグ20PM×1個六角棒スパナ5mm×1個専用板スパナ(2種類)×各1個全高(mm)80砥石寸法(Φmm)外径100無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ホース口金取付ねじ1/4空気消費量(Nm3/min)0.35砥石内径(mm)15
  • アングルグラインダー7インチ 空研

    アングルグラインダー7インチ

    空研
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性の良い始動レバー ベストバランスなデッドハンドル装着
    用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に最適砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(Φmm)穴径22無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500
  • 7インチアングルグラインダー(レバー式) 空研

    7インチアングルグラインダー(レバー式)

    空研
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    4日以内出荷
    スピンドルロック機構を採用しスパナを使わず、簡単に砥石を交換できます。高出力を発揮しハイパワーでも低騒音。スロープヘッドで作業の視認性が良好。排気方法が360゜変更できます。
    用途鉄・アルミ等のあらゆる金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業
  • 7インチアングルグラインダー(グリップ式) 空研

    7インチアングルグラインダー(グリップ式)

    空研
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    4日以内出荷
    スピンドルロック機構を採用しスパナを使わず、簡単に砥石を交換できます。高出力を発揮しハイパワーでも低騒音。スロープヘッドで作業の視認性が良好。排気方法が360゜変更できます。
    用途鉄・アルミ等のあらゆる金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業
  • エアーアングルグラインダー 空研

    エアーアングルグラインダー

    空研
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷
    スピンドルロック機構を採用し専用工具を使わずに簡単に砥石交換が可能。 コンパクトヘッド形状で被削材を確認し易い形状。 コンパクトボディながら高トルクを発揮。 狭い箇所での作業も楽々こなせます。
    用途金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り砥石寸法(mm)Φ50×4×Φ9.5空気消費量(m3/min)0.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12200ホース口金取付ねじRc1/4振動3軸合成値(m/s2)3.8
  • アングルグラインダー4インチ強力型 空研

    アングルグラインダー4インチ強力型

    空研
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360で変更出来ます。 サイレンサー付です。 スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360°変更出来ます。 サイレンサー付です。
    用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に材質ニッケルクロムモリブデン鋼全長(mm)226高さ(mm)96無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)15使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.54無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方
  • AG-70A用部品 空研

    AG-70A用部品

    空研
    ¥8~税込¥9~
    1個
    5日以内出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー