絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(1)
- 12000(2)
- 15000(1)
- 20000(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.2(2)
- 0.4(1)
- 0.8(1)
ホース取付口
- 1/4(3)
- 3/8(1)
ブランド
- エス・ピー・エアー
- モノタロウ(3)
- 不二空機(14)
- エスコ(10)
- SHINANO(信濃機販)(10)
- 吉田工作所(10)
- REX(レックス)[自動車用品](9)
- 日本ニューマチック工業(8)
- YoshidaTools(8)
- 瓜生製作(7)
- 空研(7)
- SUNMATCH(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- ニューレジストン(4)
- 高速電機(富士製砥)(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- MASTER AIR(4)
- 日東工器(3)
- ムラキ(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
6000(1)
12000(2)
15000(1)
20000(1)

アングルグラインダー100mm
エス・ピー・エアー¥29,980税込¥32,9781個当日出荷作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。 スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(mm)100Φ×15使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4
ダイグラインダー120°(アングルヘッドタイプ)
エス・ピー・エアー¥25,980税込¥28,5781個当日出荷コレットサイズ6mmのダイグラインダーです。トラスコ品番541-5209全長(mm)194質量(kg)0.56空気消費量(m3/min)0.2
エアアングルグラインダー
エス・ピー・エアー¥44,980税込¥49,4781台当日出荷小型軽量です。 スイッチは、グリップ式です。用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業にトラスコ品番818-4577全長(mm)157質量(kg)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
ダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥26,980税込¥29,6781台当日出荷超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。トラスコ品番332-1339全長(mm)160質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
アングルグラインダー
エス・ピー・エアー¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。用途金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62
SP アングルグラインダ
エス・ピー・エアー¥29,980税込¥32,9781個当日出荷・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。空気消費量: 80L/分質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー