絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(1)
  • 4300(4)
  • 7600(2)
  • 8400(1)
  • 11000(1)
  • 13500(1)
  • 15000(2)
  • 20000(1)
ホース取付口
  • 1/4(1)
  • 3/8(3)
ブランド
  • YoshidaTools
  • モノタロウ(3)
  • 不二空機(14)
  • エスコ(10)
  • SHINANO(信濃機販)(10)
  • 吉田工作所(10)
  • 日本ニューマチック工業(9)
  • REX(レックス)[自動車用品](9)
  • 瓜生製作(7)
  • エス・ピー・エアー(7)
  • 空研(7)
  • SUNMATCH(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • 高速電機(富士製砥)(5)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(5)
  • ニューレジストン(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • MASTER AIR(4)
  • 日東工器(3)
  • ムラキ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
2000(1)
4300(4)
7600(2)
8400(1)
11000(1)
13500(1)
15000(2)
20000(1)
  • ベビーアングルグラインダー(50mm) YoshidaTools

    ベビーアングルグラインダー(50mm)

    YoshidaTools(5件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
    用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PM全長(mm)156質量(kg)(トイシカバー付)0.645最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300方式(ハンドル)ロールねじ寸法(ホース口金)RC1/4砥石寸法(mm)50×4×9.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47頭部高さ(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100Φアングルグラインダー YoshidaTools

    100Φアングルグラインダー

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    重量が軽くなりました コンパクトで持ちやすい設計です ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です
    用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど最高使用周速度(m/min)砥石/4300砥石寸法(mm)100×2~6×15ハンドルロール方式推奨ホース径(mm)9.5
  • ミニアングルグラインダー 6mm軸用 YoshidaTools

    ミニアングルグラインダー 6mm軸用

    YoshidaTools
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのミニグラインダ(YGT-6)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はそのコンパクトな大きさから狭い場所での作業が容易になります。
    用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。寸法(mm)(コレット)6全長(mm)76質量(kg)0.4ハンドルレバー無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.25排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルグラインダー 6mm軸 YoshidaTools

    アングルグラインダー 6mm軸

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなり、コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 コレットが砥石軸に直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
    用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに寸法(mm)(コレット)6全長(mm)156質量(kg)0.6最高使用周速度(m/min)(トイシ)2000ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000ホース口金取付ねじRC1/4空気消費量(Nm3/min)(最大)0.40頭部高さ(mm)83.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベビーアングルグラインダー(180mm) YoshidaTools

    ベビーアングルグラインダー(180mm)

    YoshidaTools(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのアングルグラインダー(YA-6Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました。 開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました。
    用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど付属品26Hex片口スパナ 8Hex六角棒レンチ カプラプラグNL-23PM全長(mm)252最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300方式(ハンドル)ロールねじ寸法(ホース口金)RC3/8砥石寸法(mm)180×6×22無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)1.1頭部高さ(mm)89
  • エアー工具 YoshidaTools

    エアー工具

    YoshidaTools
    35,980税込39,578
    1個
    12日以内出荷
    重量が軽くなりました 。コンパクトで持ちやすい設計です 。ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です 。開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました 。開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました 。排気方向が変えられますので排気による煩わしさを解消しました
    用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど付属品32Hex片口スパナ、6Hex六角棒レンチ、5Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-23PM全長(mm)217質量(kg)1.78最高使用周速度(m/min)砥石/4300ねじ寸法(ホース口金)RC3/8砥石寸法(mm)100×6×15ハンドルロール方式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])11000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68頭部高さ(mm)77
  • 120° アングルグラインダー YoshidaTools

    120° アングルグラインダー

    YoshidaTools
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    YOSHIDAのアングルサンダー(YA-5K-1,2シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなりコンパクトで持ちやすくなりました。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
    用途溶接面の仕上げ、塗装、錆び落とし、バリ取りなどに。ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95
  • YA-3C用砥石カバーCP YoshidaTools

    YA-3C用砥石カバーCP

    YoshidaTools
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    用途YA-3C用砥石カバーCP適合本体YA-3C-2RoHS指令(10物質対応)対応

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー