絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7600(1)
  • 13500(2)
  • 15000(2)
  • 20000(4)
  • 26000(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.2(1)
  • 0.393(1)
  • 0.41(1)
  • 0.413(1)
  • 0.51(1)
  • 0.52(1)
  • 0.523(1)
  • 0.54(1)
  • 0.55(1)
  • 0.58(1)
  • 0.6(1)
  • 0.76(1)
  • 0.85(1)
  • 0.86(1)
ホース取付口
  • 1/4(5)
  • 3/8(3)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • モノタロウ(3)
  • 不二空機(14)
  • エスコ(10)
  • 吉田工作所(10)
  • 日本ニューマチック工業(9)
  • REX(レックス)[自動車用品](9)
  • YoshidaTools(8)
  • 瓜生製作(7)
  • エス・ピー・エアー(7)
  • 空研(7)
  • SUNMATCH(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • 高速電機(富士製砥)(5)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(5)
  • ニューレジストン(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • MASTER AIR(4)
  • 日東工器(3)
  • ムラキ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
7600(1)
13500(2)
15000(2)
20000(4)
26000(1)
  • アングルダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    アングルダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。3mmコレットタイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)A空気消費量(m3/min)0.393コレットサイズ(mm)3振動7.3/1.2m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • アングルダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    アングルダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ
    付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)170質量(kg)0.64サイズインレット:NPT 1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)84A空気消費量(m3/min)0.523スロットル方式ロータリースイッチタイプ軸(mm)6コレット振動7.97m/s2排気方向側方
  • アングルダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    アングルダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付。6mmコレットタイプ
    全長(mm)196サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000騒音値(dB)75.5A空気消費量(m3/min)0.413スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.74m/s2排気方向後方
  • エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアアングルグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです ヘッド部が小さいため、研削部が見やすく作業性に優れています 軸ロック機構付きで砥石交換が簡単です
    用途金属の研削研磨作業用。
  • SI エアダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    SI エアダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れたタイプです。 軸ブレが無い高級コレットを使用しています。
    用途金属の研磨作業用仕様排気ホース付チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアアングルグラインダー ハイパワー SHINANO(信濃機販)

    エアアングルグラインダー ハイパワー

    SHINANO(信濃機販)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアアングルグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアアングルグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    用途金属の研削研磨作業用使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
  • エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアアングルグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途金属の研削研磨作業用使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
  • ダイ・グラインダー SHINANO(信濃機販)

    ダイ・グラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。
    用途金属加工バリ取り作業に。トラスコ品番297-0449全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4排気方向後方

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー