絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5500(1)
  • 6500(1)
  • 7600(1)
  • 9000(1)
  • 10900(1)
  • 13600(5)
空気消費量(m3/min)
  • 0.5(3)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
ホース取付口
  • 1/4(2)
  • 3/8(3)
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • モノタロウ(3)
  • 不二空機(14)
  • エスコ(10)
  • SHINANO(信濃機販)(10)
  • 吉田工作所(10)
  • REX(レックス)[自動車用品](9)
  • YoshidaTools(8)
  • 瓜生製作(7)
  • エス・ピー・エアー(7)
  • 空研(7)
  • SUNMATCH(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • 高速電機(富士製砥)(5)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(5)
  • ニューレジストン(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • MASTER AIR(4)
  • 日東工器(3)
  • ムラキ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
5500(1)
6500(1)
7600(1)
9000(1)
10900(1)
13600(5)
  • アングルグラインダ  (超軽量型) 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダ (超軽量型)

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    超軽量1kg。軽量ながら大出力です。 スピンドルロック採用により砥石の交換が簡単です。 ワンタッチタイプの砥石の装着が可能です。
    用途金属の研削、さび取りに。トラスコ品番276-7597全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)84.5排気方向側方
  • アングルグラインダ 100mm用 70391 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダ 100mm用 70391

    日本ニューマチック工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    スピンドルロック式です。
    用途ビード研削、開先取り、面取リ、溝掘り、バリ取りトラスコ品番859-5665全長(mm)192全高(mm)85無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600砥石寸法(mm)100×6×15ホース内径(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4
  • アングルグラインダ 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダ

    日本ニューマチック工業
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    軽量であらゆる研削作業に適しています。機械加工仕上げ、造船鉄鋼でのバリ取り、錆落とし作業、鉄工所での溶接後の仕上げ、鍛造品のバリ取り等あらゆる作業に使用されます。
    全長(mm)216質量(kg)1.7全高(mm)86無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600砥石寸法(mm)100×6×15ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】(Rc)1/4空気消費量(m3/min)0.5
  • NPK アングルグラインダ 230mm用 10040 日本ニューマチック工業

    NPK アングルグラインダ 230mm用 10040

    日本ニューマチック工業
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    平面研磨に適しています。
    用途金属の研削などに仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3764セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.2ホース取付口Rc3/8排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)230×6×22
  • NPK アングルグラインダ 180mm用 15311 日本ニューマチック工業

    NPK アングルグラインダ 180mm用 15311

    日本ニューマチック工業
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-0164
  • NPK アングルグラインダ 150mm用 10025 日本ニューマチック工業

    NPK アングルグラインダ 150mm用 10025

    日本ニューマチック工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    平面研磨に適しています。
    用途金属の研削などに仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3772セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)238無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×6×22
  • アングルグラインダー 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダー

    日本ニューマチック工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    平面研磨に適しています。
    用途金属の研磨などに。使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方
  • NPK アングルグラインダ 日本ニューマチック工業

    NPK アングルグラインダ

    日本ニューマチック工業
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • アングルグラインダ 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダ

    日本ニューマチック工業
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー
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
日本ニューマチック工業のアングルグラインダー 【通販モノタロウ】 研削(グラインダー)