絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1100
  • 750(2)
  • 1000(1)
  • 1050(1)
  • 1250(3)
  • 1400(2)
  • 1600(2)
  • 1800(6)
  • 2400(3)
  • 2450(2)
  • 2500(3)
  • 2800(6)
  • 3000(2)
  • 3200(3)
  • 3300(2)
  • 3400(2)
  • 3500(4)
  • 3600(3)
  • 4500(3)
  • 5000(3)
ブランド
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • 東空販売(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーハンマーとは、圧縮空気を動力としてハンマーを動かし、コンクリート製品や岩盤などを砕いたり、削ったりする際に使用される空圧工具です。機械の内部のシリンダー内に、圧縮空気によって上下に動くピストンがあり、その振動で、取り付けたハンマーが稼働する仕組み。作業性・耐久性・破砕力に優れた、小型軽量型のものが多く普及しています。分厚いコンクリート製品や岩盤に対して、はつり作業を行う際は、製品の耐久性・破砕力の範疇を超えないように注意が必要です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートブレーカ 日本ニューマチック工業コンクリートブレーカ日本ニューマチック工業
59,900税込65,890
1台
翌々日出荷
人気の20kgクラスにハイパワータイプを追加しました。従来比より打撃力が1.5倍となりチゼルも1本付属しました。強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、幅広い用途にご使用いただけます。
付属品ニップルナット、ナット式ホースニップルG1×3/4、チスチゼル400L(mm)ストローク(mm)ピストン:155全長(mm)540質量(kg)21.2ホース内径(Φmm)19取付ねじホース口径:1(G)空気消費量(m3/min)1.8ピストン径(Φmm)48打撃数(min-1)1100
ブレーカ 東空販売ブレーカ東空販売
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
概観ボディー周りは全て鍛造品と特殊素材を使用しているため、強靭で耐久性に優れ、リース業界でも好評です。又、凍結しにくい構造の為、寒冷地でも連続作業が可能です 道路、建造物の基礎ハツリなど、特に圧縮強度の高いコンクリートの破砕などに使用される重破砕用ブレーカです。防音マスラーもご用意しています。(オプション)
ホース内径(Φmm)19(3/4)エアーインレット3/4PT

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハンマー