絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1400
  • 850(3)
  • 1000(4)
  • 1100(2)
  • 1250(3)
  • 1500(2)
  • 1600(2)
  • 1700(2)
  • 1800(6)
  • 2000(2)
  • 2400(3)
  • 2450(2)
  • 2500(3)
  • 2800(7)
  • 3000(4)
  • 3200(3)
  • 3500(4)
  • 3600(3)
  • 4500(3)
  • 5000(3)
ブランド
  • 東空販売(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーハンマーとは、圧縮空気を動力としてハンマーを動かし、コンクリート製品や岩盤などを砕いたり、削ったりする際に使用される空圧工具です。機械の内部のシリンダー内に、圧縮空気によって上下に動くピストンがあり、その振動で、取り付けたハンマーが稼働する仕組み。作業性・耐久性・破砕力に優れた、小型軽量型のものが多く普及しています。分厚いコンクリート製品や岩盤に対して、はつり作業を行う際は、製品の耐久性・破砕力の範疇を超えないように注意が必要です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートブレーカ 東空販売コンクリートブレーカ東空販売
88,980税込97,878
1台
当日出荷
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1400仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
ブレーカ 東空販売ブレーカ東空販売
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
防振タイプ、作業者を振動障害から守ります。
打撃数(bpm)1400ストローク(mm)130全長(mm)503質量(kg)16シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット1PTピストン径(Φmm)35

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハンマー