絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1600
  • 850(3)
  • 1000(4)
  • 1100(2)
  • 1250(3)
  • 1400(2)
  • 1500(2)
  • 1700(2)
  • 1800(6)
  • 2000(2)
  • 2400(3)
  • 2450(2)
  • 2500(3)
  • 2800(7)
  • 3000(4)
  • 3200(3)
  • 3500(4)
  • 3600(3)
  • 4500(3)
  • 5000(3)
ブランド
  • 東空販売(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーハンマーとは、圧縮空気を動力としてハンマーを動かし、コンクリート製品や岩盤などを砕いたり、削ったりする際に使用される空圧工具です。機械の内部のシリンダー内に、圧縮空気によって上下に動くピストンがあり、その振動で、取り付けたハンマーが稼働する仕組み。作業性・耐久性・破砕力に優れた、小型軽量型のものが多く普及しています。分厚いコンクリート製品や岩盤に対して、はつり作業を行う際は、製品の耐久性・破砕力の範疇を超えないように注意が必要です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアハンマ強力タイプ 東空販売エアハンマ強力タイプ東空販売
62,980税込69,278
1台
当日出荷
薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業打撃数(bpm)1600トラスコ品番826-6349材質ストローク(mm)Φ90全長(mm)220質量(kg)2.1サイズエアインレット1/4PTシャンク径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.35ピストン径(Φmm)Φ19.0使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
サンドランマ 東空販売サンドランマ東空販売
45,980税込50,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください材質サイズエアインレット3/8PT使用エアーホース内径(Φmm)12.7

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハンマー