絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1800
  • 850(3)
  • 1000(4)
  • 1100(2)
  • 1250(3)
  • 1400(2)
  • 1500(2)
  • 1600(2)
  • 1700(2)
  • 2000(2)
  • 2400(3)
  • 2450(2)
  • 2500(3)
  • 2800(7)
  • 3000(5)
  • 3200(3)
  • 3500(4)
  • 3600(3)
  • 4500(3)
  • 5000(3)
ブランド
  • 瓜生製作(3)
  • 東空販売(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーハンマーとは、圧縮空気を動力としてハンマーを動かし、コンクリート製品や岩盤などを砕いたり、削ったりする際に使用される空圧工具です。機械の内部のシリンダー内に、圧縮空気によって上下に動くピストンがあり、その振動で、取り付けたハンマーが稼働する仕組み。作業性・耐久性・破砕力に優れた、小型軽量型のものが多く普及しています。分厚いコンクリート製品や岩盤に対して、はつり作業を行う際は、製品の耐久性・破砕力の範疇を超えないように注意が必要です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リベッティングハンマ 超防振型 瓜生製作リベッティングハンマ 超防振型瓜生製作
89,980税込98,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))89振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
リベッティングハンマ 瓜生製作リベッティングハンマ瓜生製作
39,980税込43,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4
リベッティングハンマ 瓜生製作リベッティングハンマ瓜生製作(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
小径のカシメ、作業用工具です。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。使用空気圧力(MPa)0.6
ライトピックハンマ- 東空販売ライトピックハンマ-東空販売
62,980税込69,278
1台
当日出荷
小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。
用途土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。トラスコ品番826-6419全長(mm)430空気消費量(m3/min)0.85ピストン径(Φmm)28.5打撃数(bpm)1800RoHS指令(10物質対応)対応ストローク径(Φmm)75
ライトピックハンマー 角シャンク 東空販売ライトピックハンマー 角シャンク東空販売
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)エアーインレット3/8PTシャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
ライトブレーカー(エア式) 東空販売ライトブレーカー(エア式)東空販売
79,980税込87,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
打撃数(bpm)1800ストローク(mm)97質量(kg)9.3ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.2ピストン径(Φmm)36

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハンマー