絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3600
  • 750(2)
  • 1000(1)
  • 1050(1)
  • 1100(2)
  • 1250(3)
  • 1400(2)
  • 1600(2)
  • 1800(6)
  • 2400(3)
  • 2450(2)
  • 2500(3)
  • 2800(6)
  • 3000(2)
  • 3200(3)
  • 3300(2)
  • 3400(2)
  • 3500(4)
  • 4500(3)
  • 5000(3)
ブランド
  • 東空販売(2)
  • ヨコタ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーハンマーとは、圧縮空気を動力としてハンマーを動かし、コンクリート製品や岩盤などを砕いたり、削ったりする際に使用される空圧工具です。機械の内部のシリンダー内に、圧縮空気によって上下に動くピストンがあり、その振動で、取り付けたハンマーが稼働する仕組み。作業性・耐久性・破砕力に優れた、小型軽量型のものが多く普及しています。分厚いコンクリート製品や岩盤に対して、はつり作業を行う際は、製品の耐久性・破砕力の範疇を超えないように注意が必要です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトピックハンマー チゼル丸タイプ 東空販売ライトピックハンマー チゼル丸タイプ東空販売
45,980税込50,578
1台
当日出荷から翌日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
リベッティングハンマ ヨコタ工業リベッティングハンマヨコタ工業
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4
エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体 東空販売エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体東空販売
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。トラスコ品番367-9179全長(mm)254シャンク六角空気消費量(m3/min)0.35排気方式後方ホース取付口PT3/8ピストン径(Φmm)20打撃数(bpm)3600ストローク径(Φmm)50

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハンマー