絞り込み
電源(V)
- 100(4)
- 200(1)
ベット上振り(mm)
- 120(1)
- 125(2)
- 160(1)
- 178(1)
- 210(2)
- 250(1)
- 280(1)
- 300(1)
ブランド
- コスモキカイ
- PROXXON(プロクソン)(4)
- ミスターマイスター(13)
- メカニクス(2)
- 光畑製作所(1)
- 榎本工業(2)
「電源(V)」から絞り込む
100(4)
200(1)

卓上旋盤
コスモキカイ¥599,800税込¥659,7801台10日以内出荷主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません 回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500) 60Hz 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます。 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付 ネジ切りギア-セット標準装備 4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備。オプションで5インチチャック取付可能 心押台の固定はワンタッチレバー式、及び、精度調整機能付 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm) モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター) チップカバー標準装備 オイルパン標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書幅(mm)ベッド:210ねじミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類テーパー心押台穴:MT2貫通穴径(Φmm)19速度横自動送り:0.04~0.2mm 5種類センター距離(mm)350機械主軸テーパMT3モーター電圧(V)単相100口径(mm)刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角)回転速度主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500ベット上振り(mm)210振り(mm)縦送り上:125移動量(mm)縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
卓上旋盤
コスモキカイ¥669,800税込¥736,7801台10日以内出荷主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません 回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500)60Hz 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付 ネジ切りギア-セット標準装備 4インチスクロールチャック(90Φ)・標準装備。オプションで5インチチャック取付可能 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm) モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター) チップカバー標準装備 オイルパン標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書幅(mm)ベッド:210ねじミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類テーパー心押台穴:MT2貫通穴径(Φmm)19速度横自動送り:0.04~0.2mm 5種類センター距離(mm)520機械主軸テーパMT3モーター電圧(V)単相100口径(mm)刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角)回転速度主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500ベット上振り(mm)210振り(mm)縦送り上:125移動量(mm)縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
卓上精密旋盤
コスモキカイ¥799,800税込¥879,7801台10日以内出荷自動横送り装置標準装備(左・右)自動縦送り装置(前・後)標準装備が標準装備 主軸は12段変速で高精度ギア-駆動になっている為、動力伝達効率が良くロスがありません 80~1.600(50Hz) 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 ネジ切りギア-セット標準装備 5インチスクロールチャック(120Φ)標準装備 心押台に精度調整機能付 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(70mm) モーターは単相100V400W(単相200V400W)コンデンサー付モーター(三菱製)標準装備 安全対策として非常停止ボタン。(正逆スイッチ付) オイルパン切粉カバーが標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備付属品5インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V400W(200V400W)コンデンサー付モーター、チップカバー、オイルパン、固定センサー、取扱説明書、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー幅(mm)ベッド:140ねじミリネジ 0.25~5mm 28種類、インチネジ 4~96山 34種類テーパー心押台穴:MT3貫通穴径(Φmm)26速度横自動送り:0.03~0.27mm 、縦自動送り:0.015~0.13mmセンター距離(mm)580機械主軸テーパMT4モーター電圧(V)単相100口径(mm)刃物台(22mm):13角バイト指定回転速度主軸(12種類): 80・106・140・180・236・315・410・550・710・925・1225・1600ベット上振り(mm)250振り(mm)縦送り上:120移動量(mm)縦送り:120、心押台スリーブ:70、左右:心間全域
卓上精密旋盤
コスモキカイ¥999,800税込¥1,099,7801台10日以内出荷レバースイッチ標準装備(正逆スイッチ) 自動横送り装置標準装備(左・右) 自動縦送り装置(前・後)が標準装備 主軸は8段変速で高精度ギアー駆動になっている為、動力伝達効率か良くロスがありません 90~1,800 (50Hz) 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造 ネジ切りギアーセット標準装備 6インチスクロールチャック(140Φ)標準装備 心押台に精度調整機能付 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm) モーターは単相100V750W、コンデンサー付モーター(三菱製)標準装備 安全対策として非常停止ボタン(正逆スイッチ付) オイルパン・切粉カバーが標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備付属品6インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、チップカバー、三菱製 単相100V750W コンデンサー付モーター、オイルパン、固定センター、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、取扱説明書幅(mm)ベッド:170ねじミリネジ 0.2~3.5mm 18種類、インチネジ 4 1/2~48山 34種類テーパー心押台穴:MT3貫通穴径(Φmm)36全長×全幅W×全高(mm)1350×740×540速度横自動送り:0.05~0.35mm、自動送り:0.025~0.18mmセンター距離(mm)580機械主軸テーパMT5モーター電圧(V)単相100口径(mm)刃物台(22mm):13角バイト指定回転速度主軸(8種類): 90・150・230・360・480・730・1100・1800自重(kg)230ベット上振り(mm)280振り(mm)縦送り上:160移動量(mm)心押台スリーブ:85+、左右:心間全域、縦送り:200
卓上精密旋盤
コスモキカイ¥1,398,000税込¥1,537,8001台14日以内出荷自動横送り装置(左・右)自動縦送り装置(前・後)標準装備 主軸は9段変速で高精度ギア-駆動になっている為、動力伝達効率が良くロスがありません (85・230・250・300・420・700・910・1150・1500) 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 主軸起動は、独立した起動竿で正逆転が行えます。又、主軸ジョグボタン有り ネジ切りギア-セット標準装備 6インチスクロールチャック(140Φ)標準装備 心押台に精度調整機能付 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(75mm) モーターは3相200V4P1.5kw、標準装備(三菱製モーター) オプションで単相100V(200V)4P1KW取付可能 安全対策として非常停止ボタン 切粉カバー標準装備 オイルパン標準装備 ギャプ付(振り430mm)付属品6インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 3相200V 1.5KWモーター、工具箱、オイルパン、切粉カバー固定センター、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、取扱説明書幅(mm)ベッド:180ねじミリネジ0.2~4.5mm 29種類、インチネジ 4~112山 40種類テーパー心押台穴:MT3貫通穴径(Φmm)38全長×全幅W×全高(mm)1470×710×590速度横自動送り:0.02~0.79mm 40種類、縦自動送り:0.01~0.26mm 40種類センター距離(mm)660機械主軸テーパMT5モーター電圧(V)3相200口径(mm)刃物台(25mm):16角バイト指定回転速度主軸(9種類)(60Hz) :85・230・250・300・420・700・910・1150・1500自重(kg)370ベット上振り(mm)300振り(mm)縦送り上:178移動量(mm)心押台スリーブ:100、左右:心間全域