絞り込み
電源(V)
- 100(4)
モーター出力(W)
- 750(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
テーブル寸法(mm)
- 150×305(1)
- 180×500(1)
ブランド
- コスモキカイ
- PROXXON(プロクソン)(6)
- ギガ・セレクション(1)
- ホーザン(5)
- ミスターマイスター(24)
- メカニクス(3)
- ワイエス工機(1)
- 光畑製作所(2)
「電源(V)」から絞り込む
100(4)

卓上ミニフライス盤
コスモキカイ¥499,800税込¥549,7801台12日以内出荷主軸上下にデジタルスケールが標準装備 照明(スイッチ付) 標準装備 主軸ヘッドは左右最大90°までの傾斜 高速低速切替はワンタッチで出来ます 正面のツマミ操作で簡単に主軸速度の変速が出来る 正逆スイッチ付付属品スパナ2本、ドリルチャックアーバーMT 3、六角レンチ、引きネジ、取扱説明書、モーター単相100V750W DCモーター質量(kg)105目盛(mm)テーブル:0.05テーブル寸法(mm)500×180モーター0.75、DCモーター機械主軸テーパMT3モーター電圧(V)単相100 3/4HP主軸回転数(min-1[r.p.m])(H)100~1300、(L) 200~2600(無段変速)テーブルスロット4主軸外径(Φmm)60傾き角(°)主軸ヘッド:90寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)570×750×(最大)940振り(mm)(最大)320移動量(mm)長手方向:290、奥行:160コラム面距離(mm)スピンドル中心より:160上下移動量(mm)ヘッド: 270、スピンドル:50溝(mm)テーブル:12
卓上ミニ旋盤
コスモキカイ¥399,800税込¥439,7801台10日以内出荷低価格な卓上旋盤です スクロールチャック部に安全カバー付(リミットスイッチ付き) 回転数切替はツマミでワンタッチ 無段変速DCモーター付き(100V600W60~2,200回転) 4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備 ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造 横自動送り装置標準装備 正逆スイッチ付 ネジ切りギアーセット標準装備 チップカバー、オイルパン標準装備 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm)付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ・チップカバー、チャックカバー単相100V600W DCモーター、取扱説明書、オイルパン・固定センター・チェンジギアーねじミリネジ 0.5~3mm 12種類、インチネジ 10山~44山 10種類テーパー心押台穴:MT2貫通穴径(Φmm)20速度横自動送り:0.1mm・0.2mm 2種類センター距離(mm)300(正味250)機械主軸テーパMT3モーター電圧(V)100口径(mm)刃物(16mm):バイト10角指定ベット上振り(mm)180振り(mm)縦送り上:110移動量(mm)縦送り:110、左右:心間全域、心押台スリーブ:60
卓上平面研削盤
コスモキカイ¥799,800税込¥879,7801台10日以内出荷予圧と潤滑油で調整されたアンギュラーベアリングが支持する砥石軸は確実に制度を出し、長期間剛性を持続 砥石軸とモーターの直結により、低騒音 テーブルベースには山型溝をつけ強制潤滑により、テーブルが滑らかに移動 テーブル移動には、ラック&ピニオン駆動方式 摺動面潤滑油ポンプを標準装備。機械の隅々まで潤滑油を行き渡らせる事が出来ます付属品モーター、ピンスパナ、砥石、手動式オイルポンプ、砥石ホルダー、工具一式、マグネットチャック、工具箱、ダイヤモンドホイルドレッサー、取扱説明書寸法(mm)テーブル上面と砥石心軸の距離:280(最大)・89(最小)、砥石軸上下送り:ハンドル1回転 / 1.5、ハンドル1目盛り / 0.02、テーブル前後送り:ハンドル1回転 / 3.0、ハンドル1目盛り / 0.02砥石寸法(mm)180(直径)×13(幅)×31.75(穴径)テーブル寸法(幅×長さ)(mm)305×150床寸法(mm)440×430回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2900/3500モーター電圧(V)単相100 3/4HP最大移動ストローク(mm)テーブル:320(左右)×170(前後)溝(mm)テーブルのT溝:12.7×17.5×398テーブル寸法(長さ×幅)(mm)300×150
卓上フライス盤
コスモキカイ¥769,800税込¥846,7801台10日以内出荷コスモ卓上フライス盤は、あらゆる金属加工が出来る様に設計され、研究開発、試作、単品部品加工等に最適でボール盤加工はもちろん、ミーリング加工、平面加工、ボーリング加工、タッピング加工、スリ割り加工などが簡単に出来ます 工具類、刃物類は市販の物が使用出来また、豊富に有ります モーターは単相100V750W(1HP)は標準装備ですので、高剛性で重切削が出来ます(3相200V仕様も可能) アマチュアからプロエンジニアリングまで幅広い用途に使用出来ます付属品ドリルチャックアーバーMT3、スパナ2本、引きネジ、六角レンチ、ドリフト取扱説明書、モーター 単相 100V・200V 750W(1HP)質量(kg)185消費電力(W)750寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860×960×900目盛(mm)テーブル:0.05引きねじW1/2モーター出力(W)750(1HP)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(12段)90~2150/110~2620モーター電圧(V)単相100スピンドルMT3テーブルスロット4最大距離(km)スピンドル/テーブル間:370移動量(mm)テーブル/X×Y:150×400コラム面距離(mm)スピンドル中心より:190上下移動量(mm)ヘッド: 290、スピンドル:95作業面寸法(mm)X×Y:190×585送りねじ(mm)テーブル:2.5