絞り込み
電源(V)
- 100(2)
- 200(1)
モーター出力(W)
- 400(1)
- 750(2)
ブランド
- メカニクス
- PROXXON(プロクソン)(6)
- ギガ・セレクション(1)
- コスモキカイ(4)
- ホーザン(5)
- ミスターマイスター(24)
- ワイエス工機(1)
- 光畑製作所(2)
「電源(V)」から絞り込む
100(2)
200(1)

精密万能工作機械
メカニクス¥1,498,000税込¥1,647,8001台3日以内出荷旋盤とフライス盤を一体化した万能タイプです。 旋盤・フライス盤・ボール盤の1台3役です。 試作・研究開発用に最適です。用途金属・木工加工仕様主軸貫通孔(mm):20 設置床面積(mm):1400×500 心押台スリーブテーパ:MT2 主軸回転数(rpm):6種 135~1850min-1 主軸テーパ:MT3 ベッド上振り(mm):230 ねじ切り:ミリ : 0.5~3.0mm インチ : 8~56TPI センター間距離(mm):500 心押台スリーブ繰出(mm):40トラスコ品番217-8413セット内容本体、角スポール(4面刃物台)10mm角バイト用、スレッドダイヤル、チェンジギアセット(ねじ切用)、固定センターMT2・MT3、四爪インデペンデントチャック、面板、固定振止、移動振止、マシンスタンド、センタードリル、コレット(2~16mm)、ミーリングアーバー、ボーリングヘッド、インデクスロータリーテーブル幅(mm)1030材質/仕上金属質量(kg)135高さ(mm)860出力(kW)0.4奥行(mm)390電源(V)単相100
小型フライス盤TNF250本体セット
メカニクス¥1,498,000税込¥1,647,8001台3日以内出荷加工範囲が広く、安定感に優れたベット型フライス盤です。 主軸ヘッドは密閉構造のオイルバス・ギア駆動方式を採用しています。 別売オプションで長手自動送りも可能です。トラスコ品番458-7537質量(kg)330/350出力(kW)0.75電源(V)三相200機械主軸テーパMT3軸端~テーブル間距離(mm)420
小型フライス盤M20A基本セット
メカニクス¥959,800税込¥1,055,7801台6日以内出荷1HP(750W)モーターを搭載しています。 長手自動送り装置を標準装備しています。 強力モーターのパワーに十分対応できる剛性です。トラスコ品番458-7502質量(kg)185出力(kW)0.75電源(V)単相100機械主軸テーパMT3軸端~テーブル間距離(mm)360