絞り込み
ブランド
- 大塚刷毛製造
- モノタロウ(25)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,813)
- マキタ(1,418)
- エスコ(611)
- BOSCH(ボッシュ)(512)
- Panasonic(パナソニック)(264)
- 京セラインダストリアルツールズ(232)
- 日東工器(226)
- ミルウォーキーツール(220)
- 大阪ジャッキ製作所(117)
- SK11(93)
- ミスターマイスター(89)
- 浦和工業(83)
- RS PRO(79)
- オレゴン(OREGON)(71)
- 東京オートマック(68)
- NSK(ナカニシ)(67)
- ステルスマウント(54)
- 新ダイワ(53)
- オグラ(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

マルテー 送風機用集塵フィルター
大塚刷毛製造¥4,298~税込¥4,728~1枚翌々日出荷送風機にフィルターを装着するだけで集塵をキャッチ!!。簡単に素早く作業環境改善!。集塵フィルター・活性炭フィルターの2種類のラインナップ。用途集塵フィルター寸法(mm)約Φ320×約600
マルテーニードルコゲラ
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷お手持ちのインパクトドライバー装着するだけで電動・充電式タガネに!。端部・隅のケレンに最適!。ボルト・ナット廻りの塗膜・サビおとしや手すりなど際部分のハツリなどに活躍します。用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし。手摺り等の際部分のハツリ。溶接後のスラグ落とし。船舶のサビ・貝殻落とし。
ひらくん棒 チェーンタイプ
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
ブロワ用曲がりノズル
大塚刷毛製造¥989税込¥1,0881セット翌々日出荷既製品のノズル先端角度を変えられるブロワ用曲がりノズルセット。ブロワの先端に装着し簡単に風向きを変える事が出来ます。先端が曲がることで高所のブロワも楽々。ゴミを飛ばす向きもコントロールしやすくなります。ノズルの角度を45°と90°に変えられます。材質ポリエチレンノズル内径(Φmm)約23~約25 対応
マルテー ウルトラボールマザール ミニ
大塚刷毛製造¥79,980税込¥87,9781台当日出荷マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。 従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。 30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。 シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)型式ADR-65(ミニ)質量(kg)1.61空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6回転速度(min-1[r.p.m])0~2500ボール径(Φmm)28(ウルトラボール)RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2シャフト寸法(mm)Φ12×550
研た用バーカッター
大塚刷毛製造¥26,980税込¥29,6781セット(2枚)翌々日出荷から3日以内出荷研た専用アタッチメントダイヤモンドバーカッターセット。【ブルー】新設コンクリートレイタン等の目荒し用。脆弱コンクリート用。【レッド】エポキシや硬質床・樹脂床の目荒し用。塗膜・硬質コンクリート用。用途鏝仕上げの前の下地作りに適合NEWマルテー研た