カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,688)
- マキタ(1,394)
- BOSCH(ボッシュ)(491)
- エスコ(467)
- 日東工器(227)
- ミルウォーキーツール(208)
- Panasonic(パナソニック)(206)
- 京セラインダストリアルツールズ(193)
- SK11(93)
- ミスターマイスター(89)
- オレゴン(OREGON)(71)
- 浦和工業(70)
- NSK(ナカニシ)(67)
- 東京オートマック(67)
- ステルスマウント(54)
- DIAMOND(44)
- PROXXON(プロクソン)(42)
- リューター(日本精密機械工作)(38)
- ゼノア(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

インパクト用カクハン軸
YOSHIOKA¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷インパクトドライバーを使用して塗料の拡販作業などに使用できます。6.35mm六角軸採用により、インパクトドライバでカクハン作業ができます。用途インパクドドライバーで塗料等の撹拌作業。全長(mm)550軸径6.35mm六角軸軸S45C羽根形状使用できる羽根:H羽根・HL羽根・HS羽根・HR羽根・S羽根
STM クリートV2 OMLOCLBLK6
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個当日出荷【特長】2024年新商品!マウンティングクリートのV2タイプは、マウンティングフィートMilwaukee社のPACK OUT、及びロッキングアクセサリー(ツイストロック方法)に適合したアタッチメントです。機構内にロックを受ける仕組みを設け、ツイストロックに適合し、壁や天井などのどこでも固定した取付を可能とします。Milwaukee純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを簡単&シンプルに整理することができます。別売りの『マウンティングフィート』と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。用途【用途】Milwaukee社のPACK OUT、及びロッキングアクセサリー(ツイストロック方法)に適合したアタッチメント材質ABS射出成形プラスチック色ブラック
STM ツールマウント TM-MW12-BLK3
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷【特長】壁や机に取り付けることで、コードレスのツール本体を平積みする必要がなくなり、壁や机、工具箱に固定して、整理整頓・安全保管の両立ができます。ツール本体を差し込んで回すとロックがかかる仕組みとなっています。3本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。用途【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(ミルウォーキーM12用)材質ABS射出成形プラスチック色ブラック対応機種M12
STMバッテリーボードBD-MK18-H-1
ステルスマウント¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷【特長】最大3つのマキタバッテリーを収納保管と移動を行うためのボード。手持ち仕様のハンドル機構となっているため、持ち運びも簡単です。バッテリーは左右どちらからでも挿入して固定できます。バッテリーボードには4箇所の穴が開けてあり(穴径4mm)、その穴を利用して2つのバッテリーボードを連結させることで6個のバッテリーを固定できます。用途【用途】マキタのバッテリー(18V/14.4V LXT)を収納保管と移動を行うため材質ABS射出成形プラスチック色ブラック寸法H(mm)335(ハンドル含む)寸法D(mm)29プレート寸法(mm)11寸法W(mm)95対応機種18V/14.4V LXT
BEST 単管カッターPC-1650用替刃
ベストツール¥1,598税込¥1,7581個当日出荷BEST単管カッター(PC-1650)で銅・スチール・ステンレス・真鍮等のパイプ切断に使用可能な専用替刃です。用途単管足場パイプ・ステンレスパイプ・各種パイプ・丸棒の切断に。トラスコ品番407-2625適合機種PC-1650材質HSS
BEST ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(ステンレス用強力刃)
ベストツール¥1,298税込¥1,4281個当日出荷BESTワンタッチパイプカッター(PC-650)で銅・スチール・真鍮等のパイプに加え、ステンレスパイプや単管パイプの切断にも使用可能な強力タイプの替刃です。用途各種パイプ材・丸棒・ステンレスパイプ・単管足場パイプの切断に。トラスコ品番407-3936適合機種PC-650材質HSS
部品 コードレスハンマードリル GBH18V-26N型
BOSCH(ボッシュ)¥93~税込¥102~1個4日以内出荷から32日以内出荷用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレスハンマードリル GBH18V-40C型
BOSCH(ボッシュ)¥93~税込¥102~1個4日以内出荷から32日以内出荷用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 ショートブロック
ゼノア¥69~税込¥76~1個4日以内出荷ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 ショートブロック用途部品の交換に仕様部品グループ:ショートブロック適合品番(本体)EBZ8550
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Carburator
ゼノア¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Carburator用途部品の交換に仕様部品グループ:Carburator適合品番(本体)EBZ7500
ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 Carburator
ゼノア¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 Carburator用途部品の交換に仕様部品グループ:Carburator適合品番(本体)EBZ8550
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 イグニッションシステム
ゼノア¥149~税込¥164~1個当日出荷から4日以内出荷ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 イグニッションシステム用途部品の交換に仕様部品グループ:イグニッションシステム適合品番(本体)HBZ260LV
SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 1/2インチ(12.7mm) → 3/8インチ(9.5mm)
ミルウォーキーツール¥1,588税込¥1,7471個当日出荷SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ仕様変換サイズ:1/2インチ(12.7mm) → 3/8インチ(9.5mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY 3/8インチ (9.5mm)角 ユニバーサルジョイント
ミルウォーキーツール¥2,488税込¥2,7371個7日以内出荷SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用ユニバーサルジョイント。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。首振り角15度で狭い箇所のボルトにアクセスが可能。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記サイズ3/8インチ (9.5mm)
刈払機用2.0mmナイロンコード (45m)
ミルウォーキーツール¥2,988税込¥3,2871個7日以内出荷適合機種:M18 FBCU-0 JP適合機種M18 FBCU-0 JP幅(mm)2長さ(m)45
TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 305mm(1本)
ミルウォーキーツール¥5,488税込¥6,0371個7日以内出荷金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:305mm (12インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA材質カーバイド(超硬)全長(mm)305 (12インチ)切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等入数1本TPI8
部品 コードレスシェア GSC10.8V-LI、LIN 、LIN2型
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷コードレスシェア GSC10.8V-LI、LIN 、LIN2型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
測定用ジョイント SJシリーズ
杉崎計器¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷電動ドライバーの測定用治具。従来方式のコイルばね圧縮方式。独自の構造で戻し過ぎによるジョイントの分解なし!。SJジョイントは、従来方式のコイルばね圧縮方式で、従来の管理方式でお使いいただけます。ドライバーの機種に合わせて、各種ビットの装着が可能。六角スタットを装着すれば、ご使用のビットを付けたまま測定可能取付部20角×5(t)
L-BOXX用インレイ
BOSCH(ボッシュ)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。 現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。 L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。 必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。 コンパクトに、まとめて収納することができます。 安全に、楽に持ち運ぶことができます。 めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。用途ボッシュ電動工具本体を収納するために、L-BOXXと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
SDS PLUSチゼルセット(ブルポイント・コールド・ワイド)
ミルウォーキーツール¥5,998税込¥6,5981個当日出荷高品質な合金鋼製 衝撃と摩耗に対する強い耐久性 面取りされた先端により、亀裂や破砕を防止付属品SDS PLUSブルポイント(250mm)/ SDS PLUSコールドチゼル(250x20mm) / SDS PLUSワイドチゼル(250x40mm)全長(mm)250
薄鋼電線管用パンチカッター
Panasonic(パナソニック)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から8日以内出荷用途薄鋼電線管用(C・E管)。適合本体EZ9×303能力ステンレス板厚さ1.5mm以下能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下
ビット交換式ドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷工場関連・車両整備などに。直進のみ廻せます。ビットをワンタッチで差替え可能。 噛み込みにくい高精度ギアを採用しています。 チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。トラスコ品番220-1365全長(mm)108チャック能力(mm)1.0~10
ディティールブラシ
BOSCH(ボッシュ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーブラシ 隅々まで汚れをしっかり落とせるコンパクトタイプのブラシ用途キッチンや浴室などのコーナーや手が届きにくい場所のブラシ洗浄セット内容ブラシ×1個直径(Φmm)36質量(g)30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)39×65×39ブラシ長(mm)83