カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,795)
- マキタ(1,396)
- BOSCH(ボッシュ)(488)
- 日東工器(224)
- ミルウォーキーツール(210)
- Panasonic(パナソニック)(207)
- 京セラインダストリアルツールズ(193)
- SK11(93)
- ミスターマイスター(89)
- オレゴン(OREGON)(71)
- 浦和工業(70)
- 東京オートマック(68)
- NSK(ナカニシ)(67)
- ステルスマウント(54)
- DIAMOND(43)
- PROXXON(プロクソン)(42)
- リューター(日本精密機械工作)(38)
- ゼノア(36)
- ブランドをもっと見る

自吸キット(バルブ式)
エスコ¥7,530税込¥8,2831個翌日出荷セット内容:自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)。ストレーナと自吸フィルタにより、大きめのゴミから細かいゴミ・砂まで本体に吸い込まれるのを防ぎます。自吸フィルターは細かいゴミ・砂等が本体に吸い込まれるのを防ぎます。自吸ホースは自吸時に加わる負圧でもつぶれません。ストレーナーで大きめのゴミが吸い込まれるのを防ぎ、自吸フィルタの目詰まりを防ぎます。エア抜きホースは取り付ける事により、本体周辺が水浸しになるのを防ぎます。EA115TR-11A用。材質樹脂全長(m)3
簡易ツールバッテリーターミナルキット
エスコ¥29,800税込¥32,7801組(1個)翌日出荷セット内容:板タイプバッテリーターミナル 圧着タイプ:大ポール(38.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、ボルトタイプ:大ポール用(+)・(-)極×各2個、小ポール用(+)・(-)極×各2個、バッテリーターミナルカバー 圧着タイプ・ボルトタイプ×赤・黒各1個、丸型裸圧着端子 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ2個)、絶縁スリーブ 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ赤・黒1個)、312タブ6mm穴×10個、簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773699-260624-02.jpg)
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。仕様ロングノズル材質樹脂ノズル長(mm)450
ルーターアタッチメント
エスコ¥5,980税込¥6,5781台(1個)翌日出荷セット内容:ポケット切断×1、ルーターアタッチメント×1、エッジ&サークルガイド×1、取付レンチ×1。EA818EA-1A用。ドレメルのロータリーツールをプランジルーターに切り替えることができます。透明なベースにより、部材を見ながら切断することができ、精度が向上します。曲線状のエッジや直線状の切込みを作ったり、インレイ作業のために部材の中央でルーター加工を開始することができます。付属のエッジ&サークルガイドを使用すると、完璧な円やまっすぐな直線に切断できます。切り込み深さをロックできるため、スムーズにムラなく切断できます。質量(g)590本体サイズ(mm)230×122×148能力(mm)加工長さ:70、幅:125、長さ:220、深さ:180適合工具先端:EA818E-21A~-23A、-25A~-28A
ドリルチャックアタッチメント
エスコ¥13,800税込¥15,1801台翌日出荷充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。軸径Φ1.5mm~13mmまでの様々な先端工具が使用できます。全長(mm)91適合品番EA813PB-61チャック(mm)キイレスチャック方式(軸径Φ1.5~Φ13)取付方向取付:8方向(45度きざみ)センターハイト(mm)25
カットソー替刃
エスコ¥3,010税込¥3,3111枚翌日出荷タイル目地切りとして使われるΦ92mmラウンドソー替刃。DIYでのタイル張替えやメンテナンス時に役立ちます。EA813WA-20用。用途タイル目地切り寸法(mm)92
...







![3.0x125mm[EA159RG]用替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03421765-130510-02.jpg)
![[小]マグネット付マスターチャックキー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06158442-260403-02.jpg)



![[大]マグネット付マスターチャックキー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06158451-260403-02.jpg)





![[EA122VA用] 集 塵 袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50510635-170510-02.jpg)




















![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773699-260624-02.jpg)