カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,688)
- マキタ(1,394)
- BOSCH(ボッシュ)(491)
- エスコ(467)
- 日東工器(227)
- ミルウォーキーツール(208)
- Panasonic(パナソニック)(206)
- 京セラインダストリアルツールズ(193)
- SK11(93)
- ミスターマイスター(89)
- オレゴン(OREGON)(71)
- 浦和工業(70)
- NSK(ナカニシ)(67)
- 東京オートマック(67)
- ステルスマウント(54)
- DIAMOND(44)
- PROXXON(プロクソン)(42)
- リューター(日本精密機械工作)(38)
- ゼノア(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

スクレーバーブレード
SK11¥379税込¥4171個当日出荷充電マルチツール専用スクレーバー刃です。刃幅50mmのスクレーバー(片刃)です。ボンドや塗料、各種フロアー材、クロスの剥がし作業に適しています。用途ボンド・塗料・各種フロアー材・クロス類の剥がし作業。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用刃幅(mm)50
トルクアダプター
ベッセル¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷電動ドライバーのトルクチェックを行う際に使用するデジタルトルクメータ(VTMシリーズ)用「コイルばね圧縮方式の測定ジョイント」です。材質鉄幅(mm)20奥行(mm)20
オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機
サンコーテクノ¥129,800税込¥142,7801台当日出荷オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。 狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。 打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850トラスコ品番772-4641セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース材質本体:スチール、カバー部:プラスチック質量(kg)4電流(A)10.5電源100V(50/60Hz)適合範囲M8~M20コード長さ(m)3適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
パイプフレームセット品
マキタ(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷箱・袋などの運搬に。 ノブを緩めるだけでサイズを簡単調整、大きな積載物にも対応。セット内容パイプフレームセット品荷台寸法(長さ)(mm)850~1095荷台寸法(幅)(mm)660~980
小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381セット(2本)当日出荷TEDタイプ専用の交換用カーボンブラシです。トラスコ品番819-5268材質カーボン、スチール、真鍮質量(g)1
小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷電動ドライバーを作業台などに固定収納できる専用ラックです。 TEDタイプ専用です。 固定する為には、ボルト等で締める必要があります。トラスコ品番819-5269材質LDPE(低密度ポリエチレン)質量(g)15
ブルポイント(SDSmax)
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか翌々日出荷SDSmaxシャンク用ブルポイント用途破砕・ハツリ用適合機種SDSmaxシャンク対応機種六角対辺(mm)-先端幅(mm)-
割出用心押台
ミスターマイスター¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷ロータリーテーブルNo.66901をミーリングテーブル上で立てて使用する時に、反対側で押し支えるための心押台。 ミニフライス盤リトルミーリング1に使う時は、ロングテーブルアタッチメントと併用する必要があります。アズワン品番64-5179-46RoHS指令(10物質対応)対応
スライドシート
京セラインダストリアルツールズ¥2,798税込¥3,0781枚3日以内出荷滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。 化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
max コールドチゼル 25X600
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷再研磨可能です。用途コンクリートはつり作業トラスコ品番733-0316材質クロムバナジューム鋼全長(mm)600本体質量(g)1108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×600×25
カットソーブレード
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。用途パイプ等の曲面、球面サンディングトラスコ品番819-2302材質‐幅(mm)70高さ(mm)32質量(g)35奥行(mm)32
3Dマックス超硬ドリル
マキタ¥9,298~税込¥10,228~1本3日以内出荷から4日以内出荷コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状。 溝角度120°で鉄筋があたっても3本溝で逃げやすく食いつきにくい。 熱い超硬刃&面取り加工。鉄筋があたっても欠けにくい。 高さの低い一体式超硬チップ。切り粉を素早く排出可能。 凸型先端形状。位置決めが容易。
十字ブルポイント
マキタ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷適合機種HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T寸法L(mm)280寸法A(mm)17
コードインホースDX
マキタ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)長さ(m)5.0ホース内径(Φmm)28