絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(496)
  • マキタ(168)
  • 日東工器(137)
  • BOSCH(ボッシュ)(62)
  • オグラ(47)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(43)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • NSK(ナカニシ)(35)
  • SK11(34)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(28)
  • DIAMOND(26)
  • 京セラインダストリアルツールズ(23)
  • ANEX(19)
  • IKURATOOLS(育良精機)(19)
  • ダイア(19)
  • 浦和工業(16)
  • PROXXON(プロクソン)(13)
  • ミスターマイスター(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルチャック(キー付タイプ) ベッセル

    ドリルチャック(キー付タイプ)

    ベッセル(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 付属のキイで先端工具を着脱。
    用途エアー・電動ドライバー用
  • ドリルチャック用替軸 ベッセル

    ドリルチャック用替軸

    ベッセル(17件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    セット内容替軸、替軸取付用逆ネジ
  • ドリルチャック キーレスタイプ ベッセル

    ドリルチャック キーレスタイプ

    ベッセル
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーに取り付けて、丸軸ドリルなどが装着できます。チャックハンドル不要、手締め式。先端工具を素早く交換できます。先端側のリリースナットで、噛みこみ時の解除がしやすい。内部ハウジングは錆に強いニッケルメッキ。
    用途丸軸ドリルで穴あけ、軸付磁石での研削などに。
  • 首振りソケットアダプター ベッセル

    首振りソケットアダプター

    ベッセル(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    引くと首振り、押すと固定。どちらも使える。 角が磨耗しにくい高硬度HRC60
  • ユニバーサルソケットアダプター ベッセル

    ユニバーサルソケットアダプター

    ベッセル(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    お手持ちのソケットを差し込んで使えます。脱着がスムーズな面取り角度です。インパクトドライバー対応です。
    軸(mm)6.35
  • 首振りビットホルダー ベッセル

    首振りビットホルダー

    ベッセル(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手を回転グリップにそえると、安定した体勢で作業がおこなえます。
    トラスコ品番254-5381全長(mm)100質量(g)116差込角(mm)6.35(ビット)外径(Φmm)18
  • ドリルチャック(ハイブリッド) ベッセル

    ドリルチャック(ハイブリッド)

    ベッセル(7件のレビュー)
    2,895税込3,185
    1個
    当日出荷
    抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 キイ付き・キイなし両用タイプ。
    仕様先端工具つかみ範囲:口径1.5~10mmトラスコ品番371-2745セット内容ドリルチャック(ハイブリッドタイプ)・キイ質量(g)314
  • ソケットアダプター ベッセル

    ソケットアダプター

    ベッセル(6件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    お手持ちのソケットを差し込んで使えます。
  • ソケットアンビル ベッセル

    ソケットアンビル

    ベッセル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    使いやすさと強度を徹底追求。インパクトレンチ用アダプター。
  • ドリルチャック(SDSプラスシャンク用) ベッセル

    ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

    ベッセル
    6,398税込7,038
    1パック
    当日出荷
    ロータリー&ハンマードリル対応のSDSプラス用・ドリルチャックです。回転+打撃をダイレクトに伝える構造でパワフル&スピーディーに穴あけができます。軽量・強靭設計で耐久性約2倍です。樹脂スリーブ付きで、火傷の危険を低減します。チャック爪部分はダブルエッジ加工を採用、ツールシャンクの傷を軽減し、シャンク寿命が長もちします。取り替えできる防じんキャップ付きで粉じんの入り込みを防ぎ、ギヤや爪周りの不具合を予防します。
    トラスコ品番834-5632セット内容ドリルチャック(キイ付タイプ)・キイ全長(mm)127材質/仕上本体:樹脂、鉄 、キャップ:NBR質量(g)450
  • ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式) ベッセル

    ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式)

    ベッセル
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    手腕のように自在に動く、ツールアーム 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。 ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。 軽量省コストタイプ
    適合機種VE-3000, VE4000(P, AC, PAC), VE-4500(P, AC, PAC), VE-5000(P, SOP), VE-6000(P, SOP)セット内容交換用キット、ゴムシート、ホースバンド外径(mm)(取付け工具)35~45可動範囲(mm)R450~700最大荷重(kg)0.8~1.2最大許容反力(N)3(N.m)
  • 垂直アーム ベッセル

    垂直アーム

    ベッセル
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    手腕のように自在に動く、ツールアーム ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
    適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種セット内容ツールバランサー(VBL-30)外径(mm)(取付け工具)25~42可動範囲(mm)~R450(先アーム角 22.5°の時)最大荷重(kg)1.2最大許容反力(N)5(N.m)
  • ハンドフリーアーム ホルダーアタッチメント ベッセル

    ハンドフリーアーム ホルダーアタッチメント

    ベッセル
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
    付属品ゴムシート×3枚(200×25×t5mm、t3mm、t1mm)、キャップボルト(M5×8mm)×4本仕様最大反力(N・m):10材質アルミ、鉄適合ホルダHBF-Rアタッチメント型式ホルダー(Hタイプ)
  • ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式) ベッセル

    ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)

    ベッセル
    139,800税込153,780
    1式
    当日出荷
    「自動化」の前に!手腕のように自在に動く、ツールアーム。垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。固定式、又は、旋回式アタッチメントの組み合わせができる。取り付けたツールを垂直・水平/同じ角度で移動できます。旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。移動の多い作業に。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
    付属品交換用キット(交換用スプリング、工具等)、取扱説明書材質支柱/金具:鉄、アーム部:アルミ質量(kg)3.96アーム長さ(mm)300+300荷重(kg)先端取付:0.8~1.2アズワン品番64-4654-39可動範囲(mm)R450~650アタッチメント適合:HBF-R/HFB-D/HFB-H45、H50、H55、H60、H65
  • ハンドフリーアーム Dタイプ(固定式)アタッチメント ベッセル

    ハンドフリーアーム Dタイプ(固定式)アタッチメント

    ベッセル
    9,598税込10,558
    1台
    翌日出荷
    手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。
    付属品ゴムシート×2枚、ホースバンド×1個、キャップボルト(M5×8mm)×4本仕様最大反力(N・m):5.2材質質量(g)210適合ホルダHBF-R外径(mm)適用ツール:Φ35~45アズワン品番64-4654-40アタッチメント型式固定式(Dタイプ)
  • 伸縮アーム ベッセル

    伸縮アーム

    ベッセル
    70,980税込78,078
    1個
    翌々日出荷
    手腕のように自在に動く、ツールアーム ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。 横打ちや傾いたワーク面にも対応。
    適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種セット内容ユニバーサルアダプター(取付済)外径(mm)(取付け工具)25~42可動範囲(mm)R330~670(アーム角 45°の時)最大荷重(kg)1.2最大許容反力(N)5(N.m)
  • ソケットアンビル ベッセル

    ソケットアンビル

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    差込角12.7SQmmインパクトレンチで六角対辺6.35mmビットが使える。 BHC-30はスリーブ式。
    差込角SQ×対辺(mm)12.7×6.35
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)