絞り込み
ブランド
  • 神沢
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(494)
  • マキタ(168)
  • 日東工器(137)
  • BOSCH(ボッシュ)(62)
  • オグラ(47)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(43)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • NSK(ナカニシ)(35)
  • SK11(34)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(28)
  • DIAMOND(26)
  • 京セラインダストリアルツールズ(23)
  • ANEX(19)
  • IKURATOOLS(育良精機)(19)
  • ダイア(19)
  • ベッセル(17)
  • 浦和工業(16)
  • PROXXON(プロクソン)(13)
  • ミスターマイスター(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルガイドDX 神沢

    ドリルガイドDX

    神沢(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    並のボディとはタフさが違う! 【K-802】は10mmチャック、【K-802-2】は13mmチャック付きのアルミダイキャスト製ドリルガイドです。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
    適合電気ドリル材質アルミダイカスト/スチールシャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)
  • インパクトガイドDX 神沢

    インパクトガイドDX

    神沢(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    主軸6.35mm六角軸で、インパクトドライバーに対応。ドリル取付部がイージーチャックで、スムーズに先端工具の脱着が可能。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
    適合14.4Vインパクトドライバー材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)130全長(mm)260質量(kg)1.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)チャックイージーチャック六角軸対辺(mm)6.35
  • ドリルガイドDX 13F 神沢

    ドリルガイドDX 13F

    神沢
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    並のボディとはタフさが違う! 13mmチャック付きの、アルミダイキャスト製角度可変式ドリルガイドです。30度から150度までの自由な角度の傾斜穴を正確にあけることができます。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
    付属品13mmチャック適合電気ドリル材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)200全長(mm)365質量(kg)2.5シャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)チャック(mm)13(ドリルチャック)
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)