絞り込み
ブランド
- 神沢
- モノタロウ(25)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,814)
- マキタ(1,417)
- エスコ(608)
- BOSCH(ボッシュ)(511)
- Panasonic(パナソニック)(264)
- 京セラインダストリアルツールズ(232)
- 日東工器(226)
- ミルウォーキーツール(219)
- 大阪ジャッキ製作所(116)
- SK11(93)
- ミスターマイスター(89)
- 浦和工業(84)
- RS PRO(76)
- オレゴン(OREGON)(71)
- 東京オートマック(68)
- NSK(ナカニシ)(67)
- ステルスマウント(54)
- 新ダイワ(53)
- オグラ(53)
- ブランドをもっと見る

スピードコントローラー
神沢(28件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。電流(A)15電圧(V)100連続使用時間(分)30ヒューズガラス管ヒューズ最大負荷(W)1500回転数(%)0~70
ベルトサンダー10
神沢(77件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本質量(g)331ベルト幅W×長さL(mm)10×330
ドリルガイドDX
神沢(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷並のボディとはタフさが違う! 【K-802】は10mmチャック、【K-802-2】は13mmチャック付きのアルミダイキャスト製ドリルガイドです。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。適合電気ドリル材質アルミダイカスト/スチールシャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)
ベルトサンダー15
神沢(13件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 グラインダーでは困難だった手狭な場所、コーナーなどの研削に。用途木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。付属品荒目#60、中目#80、細目#120(替ベルト各1本付)取付可能ベルトサイズ(mm)15×550
スピードコントローラー
神沢(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷電動工具の回転速度を制御することができる。 便利な機能を備えた高機能タイプのスピードコントローラーです。 電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど、様々な電動工具(カーボンブラシ付モーター)にご使用いただけます。 トルクを維持したまま制御できるので、先端工具の寿命を延ばすのにも役立ち、硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。 減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。電流(A)15電圧(V)100回転数0~80% 直結時は100%ヒューズブレーカー最大負荷(W)1500
インパクトガイドDX
神沢(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷主軸6.35mm六角軸で、インパクトドライバーに対応。ドリル取付部がイージーチャックで、スムーズに先端工具の脱着が可能。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。適合14.4Vインパクトドライバー材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)130全長(mm)260質量(kg)1.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)チャックイージーチャック六角軸対辺(mm)6.35
ドリルガイドDX 13F
神沢¥21,980税込¥24,1781台当日出荷並のボディとはタフさが違う! 13mmチャック付きの、アルミダイキャスト製角度可変式ドリルガイドです。30度から150度までの自由な角度の傾斜穴を正確にあけることができます。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。付属品13mmチャック適合電気ドリル材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)200全長(mm)365質量(kg)2.5シャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)チャック(mm)13(ドリルチャック)





















![部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具] 部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780360-260824-02.jpg)