1,564件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルストップ SK11

    ドリルストップ

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷
    穴あけ深さ調節が自由に設定できます。ドリル刃にドリルストップを取り付けることにより、穴あけ深さを調節できます。
    用途木工・コンクリートなどの穴あけ時の深さ調整。材質プラスチック適合サイズ(Φmm)(ドリル刃)6.1~12
  • ドリルチャック替軸 SK11

    ドリルチャック替軸

    SK11(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ドリルチャックの替軸です。シャフト部耐荷重70N・mのDIYユース用です。
    用途ドリルチャック用替軸(3/8-24UNF)。軸径(Φmm)6.35耐荷重(シャフト部)70N・m
  • 水平ドリルスタンド SK11

    水平ドリルスタンド

    SK11(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    全メーカーの電気ドリルが簡単に固定できるため、作業中に両手が使え、作業能率が上がります。作業中、両手が使え作業性がアップします。フレキシブルシャフトを使用することにより、細かな作業もできます。外径75mm・厚み20mmまでの砥石・バフなどがご使用できます。
    用途電気ドリルを固定し、スタンド式として使用。仕様防塵カバー付き適合機種電気ドリル
  • ワンタッチ式ドリルガイド SK11

    ワンタッチ式ドリルガイド

    SK11(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    垂直・斜め・丸棒・中心に簡単に穴あけができます。インパクトドライバーに最適なワンタッチチャック方式です。固定ピン使用でセンターに穴あけができます。角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができます。丸棒はV溝にのせて穴あけができます。インパクトビットのショートタイプ、ミドルタイプ、ロングタイプと全取付け可能なサイズにしております。(ロングタイプ装着時は丸棒の穴あけはできません)。
    用途穴あけ作業。仕様前後45度角度変更可能材質樹脂・特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(幅W×高さH)(mm)約150×390対応機種幅80mmまでの電気ドリル取付可能
  • コレットチャック 1/4インチ トリマ用 京セラインダストリアルツールズ

    コレットチャック 1/4インチ トリマ用

    京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • トーションタフビット マキタ

    トーションタフビット

    マキタ
    1,098税込1,208
    1箱(3本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ! タッピングネジや長い コーススレッドの締付けに。
  • ゴムキャップ マキタ

    ゴムキャップ

    マキタ(2件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    材料のキズ付き防止に。
    適合機種6818SP・6819SP・FS453D・FS4100/6100
  • チャックカバー 日平機器

    チャックカバー

    日平機器(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • ポートパンチャーRW-M2用替刃 亀倉精機

    ポートパンチャーRW-M2用替刃

    亀倉精機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。 RW-M2に対応しています。
  • ドリルチャック用シャンク TRUSCO

    ドリルチャック用シャンク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ドリルチャック用強靭六角シャンクです。
    トラスコ品番419-9731適合機種TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200全長(mm)55質量(g)32六角軸二面幅(mm)6.35
  • 木下穴・鉄用六角軸ドリル マキタ

    木下穴・鉄用六角軸ドリル

    マキタ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鉄鋼にも使用できるオールマイティタイプ。
  • ビットアダプタ マキタ

    ビットアダプタ

    マキタ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スクリュードライバとしてのネジの締め付け作業に。
    適合充電式インパクトレンチ全機種(TW450D除く)
  • チャックハンドル BOSCH(ボッシュ)

    チャックハンドル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    適合GBM13-PBS、GBM10RE/Nトラスコ品番378-4088アズワン品番65-1940-11
  • インパクトガイドDX 神沢

    インパクトガイドDX

    神沢(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    主軸6.35mm六角軸で、インパクトドライバーに対応。ドリル取付部がイージーチャックで、スムーズに先端工具の脱着が可能。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
    適合14.4Vインパクトドライバー材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)130全長(mm)260質量(kg)1.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)チャックイージーチャック六角軸対辺(mm)6.35
  • N用長穴ポンチ オグラ

    N用長穴ポンチ

    オグラ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 電気ドリル・スタンド エスコ

    電気ドリル・スタンド

    エスコ(3件のレビュー)
    7,300税込8,030
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA817AG-1
  • テッコウドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)

    テッコウドリルビットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1セット(10本)
    当日出荷
    DIYでよく使われるサイズを集めた鉄鋼ドリルビットのセットです。
    用途金属穴あけセット内容HSS鉄工ドリルビット10本(1mm/2mm/3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mmΦ)材質ハイス鋼本体質量(g)230
  • 変速ドリルD10VH用サイドハンドル HiKOKI(ハイコーキ)

    変速ドリルD10VH用サイドハンドル

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
  • RELIEF 取替式パンチセット2.0~4.5 ミツトモ

    RELIEF 取替式パンチセット2.0~4.5

    ミツトモ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途レザー・布・厚紙・書類・ビニールシートなどの穴あけ作業用トラスコ品番837-6034
  • Φ3コレットチャック 浦和工業

    Φ3コレットチャック

    浦和工業
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途軸径3mmの工具を装着する際のご使用に
  • ソケットアダプタ HiKOKI(ハイコーキ)

    ソケットアダプタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    全長(mm)54六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35四角ドライブ寸法(mm)9.5
  • ドリルチャック ANEX

    ドリルチャック

    ANEX(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
    チャックチャックキー付シャンク形状強靭六角シャンク六角軸対辺(mm)6.35
  • ハイブリッドチャック マキタ

    ハイブリッドチャック

    マキタ(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    木工キリ専用。チャック能力10mm。チャックキーを使用しても、しなくてもキリの取り付けが可能。
    トラスコ品番449-8097
  • ハイスドリル 10種セット PROXXON(プロクソン)

    ハイスドリル 10種セット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスサイズ(Φmm)0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレスドリルチャック SK11

    キーレスドリルチャック

    SK11(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途充電ドリル・インパクトドライバー用仕様-軸径(Φmm)6.35
  • ドリルチャック 10mm TRUSCO

    ドリルチャック 10mm

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。付属品チャックキートラスコ品番270-9431全長(mm)90質量(g)202差込角(mm)六角6.35
  • 圧着ペンチ カナレ電気

    圧着ペンチ

    カナレ電気
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • 鷲掴ドリルチャック替軸 SK11

    鷲掴ドリルチャック替軸

    SK11
    659税込725
    1個
    当日出荷
    鷲掴ドリルチャックシリーズの交換軸です。 衝撃を分散し耐久性を向上させた高耐久圧入軸です。
    用途ドリルチャック用の替軸。
  • 強靭ダブルジョイント ANEX

    強靭ダブルジョイント

    ANEX
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズに対応(対辺6.35mm六角軸対応)。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
    用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルクランプ SK11

    ドリルクランプ

    SK11(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    作業中、両手が使え、角度が自在に変えられるので作業性がアップします。ドリルの角度が上下・左右に自在に変えられます。作業台等に簡単に固定できます。
    用途電気ドリルを作業台への固定。適合機種電気ドリル材質アルミダイカスト
  • 電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ TRUSCO

    電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    「小型ボディ」&「18V対応」でパワフル・ハードな作業対応です。 角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 しっかり握れて滑らないグリップですロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 18Vインパクトドライバーにも対応可能です。 高精度強力ベアリングを使用しています。
    用途壁際、隅、コーナー部でのビスの取り付け、取り外し作業などに最適です。トラスコ品番819-1378セット内容固定ハンドル(ビット収納可能)[[(+)]]2×35(専用超短ビット)、両頭ビット#2×45mm1本付き材質特殊鋼全長(mm)115高さ(mm)60質量(g)220差込角(mm)6.35最大トルク65N・m
  • 六角棒レンチ5 マキタ

    六角棒レンチ5

    マキタ
    89税込98
    1本
    当日出荷
  • 六角棒スパナ3 マキタ

    六角棒スパナ3

    マキタ
    49税込54
    1本
    当日出荷
  • アダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    アダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電気ドリルホルダ SK(新潟精機)

    電気ドリルホルダ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電気ドリルを作業台に確実に固定します。任意の角度に調整可能。
    用途電気ドリルを固定し、グラインダ、ディスクサンダとして使用。仕様ドリルネック径/38~43mm用厚さ(mm)65全長(mm)225材質(本体)アルミ質量(g)330全幅(mm)50最大クランプ幅(mm)53
  • ドリルチャックアダプタ 日東工器

    ドリルチャックアダプタ

    日東工器(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。
    用途ストレートドリル取り付け用
  • ソケットアダプタ HiKOKI(ハイコーキ)

    ソケットアダプタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    全長(mm)55六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35四角ドライブ寸法(mm)12.7
  • コレットナットセット 1/4(6.35) PMR500用 BOSCH(ボッシュ)

    コレットナットセット 1/4(6.35) PMR500用

    BOSCH(ボッシュ)(20件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合PMR500
  • ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用) IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用)

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    質量(g)200
  • ドリルチャック Panasonic(パナソニック)

    ドリルチャック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合EZ7410LA1S-B、EZ7410LA1S-R、EZ7410LA1S-Aトラスコ品番450-8963種別ワンタッチチャック用寸法L(mm)77(段付部までのサイズは13)寸法D(Φmm)1~6.5適合工具ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)