1,561件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルジョイント ANEX

    ダブルジョイント

    ANEX
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。18V対応。木工ドリル12mmまで、鉄工ドリル6mmまで電動用ビット両頭・片頭に対応
    用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼、PP、鉄アズワン品番65-1970-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノス型ドリル IKURATOOLS(育良精機)

    ノス型ドリル

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    深さ(mm)16対応機種IS-LB30SX、IS-LB40SW、ISK-LB50SX
  • 面取ドリル RELIEF

    面取ドリル

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ビス下穴と皿面取りが同時にでき、アルミサッシの取付や、木工製品作りに最適!
    適合電気ドリル、充電式ドライバー、充電式ドリルドライバー下穴ドリル寸法(mm)(JSS)Φ2.8木ねじサイズΦ3.1~4.1mm面取り角度(°)8.5mm×45°
  • チャック取付用兼用型ピンバイス Strong Tool

    チャック取付用兼用型ピンバイス

    Strong Tool
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    貴金属・真珠・微小部品の穴あけや極小線の保持、極小径タップボルダーなど緊密作業用に便利です。
    付属品強力締めつけ用レンチ軸径(Φmm)6.35(六角軸)
  • 角のみアダプター ドリルスタンドセットⅡ SK11

    角のみアダプター ドリルスタンドセットⅡ

    SK11(7件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷
    ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。 角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。
    用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
  • チャックハンドル EARTH MAN

    チャックハンドル

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途ドリルチャックの締め付けに。
  • PD-196VR用チャックハンドル 京セラインダストリアルツールズ

    PD-196VR用チャックハンドル

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    適合本体PD-196VR
  • スパナ10-13 マキタ

    スパナ10-13

    マキタ
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    適合機種9803
  • スパナ10 マキタ

    スパナ10

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷
    適合機種3701、3705、3707F、3707FC、3709、4401、B127、B128、B184、B185、GD0603、906、9803
  • チャックキー マキタ

    チャックキー

    マキタ
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    適合機種HR1820
  • MKK 電動ドライバー用ギア式レンチ モトコマ

    MKK 電動ドライバー用ギア式レンチ

    モトコマ(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷
    この1台で様々な作業が可能に。 開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。
  • エアーグラインダー用コレット ヤナセ(柳瀬)

    エアーグラインダー用コレット

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    電動・エアーツール用別売りコレット。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP3V用コレットチャック3Φ HiKOKI(ハイコーキ)

    GP3V用コレットチャック3Φ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
  • 電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス12X18mm オグラ

    電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス12X18mm

    オグラ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2095適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N穴サイズ(mm)12×18
  • HP-3用替刃 亀倉精機

    HP-3用替刃

    亀倉精機
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
  • フライスマシン用ドリルチャック PROXXON(プロクソン)

    フライスマシン用ドリルチャック

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    欠品中
    用途ボール盤として使用するときに取付ねじ1/2インチ-20ねじ取付可能寸法(mm)(ドリル)1.0~10
  • ピストルグリップ 日東工器

    ピストルグリップ

    日東工器
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    当日出荷
    作業負担の低減 ・横からのねじ締め作業に最適です。
    用途ピストルグリップトラスコ品番776-9954
  • ベルト ホーザン

    ベルト

    ホーザン(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    適合品番K-21/20用
  • ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク) Panasonic(パナソニック)

    ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    適合EZ7880、EZ78A1、EZ7840、EZ6813、EZ6812、EZ6802、EZ6803長さL(mm)60
  • 超硬ホルソー用センタードリル マキタ

    超硬ホルソー用センタードリル

    マキタ
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    適合カチット超硬ホールソー
  • キーレスチャックセット品 マキタ

    キーレスチャックセット品

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    木工キリ専用。チャック能力10mm。コネクトビット付。
  • ドリルチャック Panasonic(パナソニック)

    ドリルチャック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    適合EZ7410LA1S-B、EZ7410LA1S-R、EZ7410LA1S-Aトラスコ品番450-8963種別ワンタッチチャック用寸法L(mm)77(段付部までのサイズは13)寸法D(Φmm)1~6.5適合工具ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
  • SDSプラスハンマー用 アングルヘッド BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスハンマー用 アングルヘッド

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    欠品中
    このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
    用途狭い場所への穴あけにトラスコ品番378-6439
  • ドリルチャック マキタ

    ドリルチャック

    マキタ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
  • ビットソケットアダプターセット JTC

    ビットソケットアダプターセット

    JTC
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    ロック付きでサイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。
    用途材質:クロムモリブデン鋼 。クイックリリース。6.35、9.5、12.7mmの3種類セット
  • ドリルチャック WIZ'A

    ドリルチャック

    WIZ'A
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷
    用途インパクトドライバーで、丸軸のドリル刃・砥石などを使用する際に付属品ビット(+2×55mm 6.35mm六角軸[WKB-255])/ドリルチャックハンドル仕様40Vインパクト対応材質特殊工具鋼(焼き入れ加工品) ラバー部…エラストマー樹脂寸法(mm)使用可能ビット:50以上の2つ溝ビット
  • シンプルドリルスタンド SB180 PROXXON(プロクソン)

    シンプルドリルスタンド SB180

    PROXXON(プロクソン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    適合機種No.28512、No.28515、No.28525、No.28473、No.26470、No.28400、No.27570、No.25800スライド寸法(mm)30台座寸法(mm)120×210
  • 工具キャッチャーセット品 マキタ

    工具キャッチャーセット品

    マキタ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • EXENA キイレスチャックアタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA キイレスチャックアタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    EZ1DD2用キイレスチャックアタッチメント
    対応EZ1DD2X-B,EZ1DD2X-R,EZ1DD2J18D-B,EZ1DD2J18D-RRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鷲掴ドリルチャック スーパーフェイスギア SK11

    鷲掴ドリルチャック スーパーフェイスギア

    SK11
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。
    用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
  • 電動用精密ドリルチャック ドリル付 ANEX

    電動用精密ドリルチャック ドリル付

    ANEX
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。電動ドライバーに装着できるピンバイス。小径専用のドリルチャックとしてお使いください。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。ピン・板スパナでドリルをガッチリ固定。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適
    用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。付属品ドリル(Φ2.0・Φ2.5・Φ3.0)材質本体:快削鋼、キャップ・チャック:真鍮質量(g)93適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
  • 六角軸ドリルチャックキーレス iHelp

    六角軸ドリルチャックキーレス

    iHelp
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    丸軸タイプのドリルや先端工具に使用
    用途6.35mmワンタッチチャックの充電工具用軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)97×40×40質量(g)216タイプキーレス範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径0.8~10適合工具インパクトドライバー
  • インパクト用スタッドボルトセッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用スタッドボルトセッター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。
    差込角(mm)12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25
  • 部品 チャックハンドル 電気ドリル用 モノタロウ

    部品 チャックハンドル 電気ドリル用

    モノタロウ
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    モノタロウ 電気ドリル用のチャックハンドルです。
    用途ドリルチャックの締め付けに
  • 1/2sq. ドリルチャックアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ドリルチャックアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)44差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)22差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長穴ダイス オグラ

    長穴ダイス

    オグラ
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 3.5x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本) エスコ

    3.5x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)

    エスコ
    ¥885税込¥974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824DF-3.5
  • ドリルチャック 京セラインダストリアルツールズ

    ドリルチャック

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    適合機種ED-301、ED2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR寸法(mm)13取付ねじ1/2”-20UNF
  • アングルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    アングルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    天板裏側のネジ締めなど、キツイ体勢の作業が、ラクラク。
    用途天板裏側のネジ締めなど、キツイ体勢の作業種別IXO3,IXO4,IXO4PLUS型用材質ハウジング:プラスチック工具鋼アズワン品番65-1946-66
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)