1,564件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャックハンドル EARTH MAN

    チャックハンドル

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途ドリルチャックの締め付けに。
  • 3.5x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本) エスコ

    3.5x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)

    エスコ
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824DF-3.5
  • スパナ10-13 マキタ

    スパナ10-13

    マキタ
    299税込329
    1本
    当日出荷
    適合機種9803
  • スパナ10 マキタ

    スパナ10

    マキタ(1件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    適合機種3701、3705、3707F、3707FC、3709、4401、B127、B128、B184、B185、GD0603、906、9803
  • MKK 電動ドライバー用ギア式レンチ・角形ターンバックル対応 モトコマ

    MKK 電動ドライバー用ギア式レンチ・角形ターンバックル対応

    モトコマ(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    この1台で様々な作業が可能に。 角形19mmターンバックルに対応。 開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。
  • 電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ14mm オグラ

    電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ14mm

    オグラ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2071適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
  • パンチ用共通実寸丸刃物 RIKEN(理研機器)

    パンチ用共通実寸丸刃物

    RIKEN(理研機器)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から81日以内出荷
  • フライスマシン用ドリルチャック PROXXON(プロクソン)

    フライスマシン用ドリルチャック

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    用途ボール盤として使用するときに取付ねじ1/2インチ-20ねじ取付可能寸法(mm)(ドリル)1.0~10
  • デルタゴンビット(SDSプラス) HiKOKI(ハイコーキ)

    デルタゴンビット(SDSプラス)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    真円に近い穴あけ可能 位置決めが容易
  • ルーターM12V2用 12.7mmコレットチャック HiKOKI(ハイコーキ)

    ルーターM12V2用 12.7mmコレットチャック

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • SDSプラス マキタ

    SDSプラス

    マキタ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • カチットシャンクストレート用 マキタ

    カチットシャンクストレート用

    マキタ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合カチット超硬ホールソー
  • 13mmハンマドリルチャックセット HiKOKI(ハイコーキ)

    13mmハンマドリルチャックセット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合機種ロータリハンマドリル全機種適用(DH18MB、旧型DH18M除く)。DH-28PDは集じんユニットを取り外した状態でのみ使用可
  • #28128用コレットチャックセット(チャックカバー・スパナ付) PROXXON(プロクソン)

    #28128用コレットチャックセット(チャックカバー・スパナ付)

    PROXXON(プロクソン)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    セット内容Φ1.0/1.5/2.0/2.35/3.0/4.0mm用コレットチャック、チャックカバー、スパナRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドリル PROXXON(プロクソン)

    精密ドリル

    PROXXON(プロクソン)
    1,298税込1,428
    1パック(3本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルチャック6.5TL HiKOKI(ハイコーキ)

    ドリルチャック6.5TL

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様チャックハンドル5Gを含みます。適合機種DW12、DW12SA、UT5V、D6Y把握範囲(mm)0.5(最大)6.5(最小)マウントねじ(U3/8inch-24)チャックハンドル5G
  • [小]マグネット付マスターチャックキー エスコ

    [小]マグネット付マスターチャックキー

    エスコ(1件のレビュー)
    5,720税込6,292
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA817-1
  • EZ1DD用補助ハンドル Panasonic(パナソニック)

    EZ1DD用補助ハンドル

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    EZ1DD用補助ハンドル
  • 圧着ダイス カナレ電気

    圧着ダイス

    カナレ電気
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
  • 圧着ペンチ カナレ電気

    圧着ペンチ

    カナレ電気
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。圧着ダイスが TCD-8HD または TCD-8DF の場合は、工具本体に TC-2 をご使用ください。
  • DCK-3 2WAYドリルチャックキー 7mm×10T MUST TOOL

    DCK-3 2WAYドリルチャックキー 7mm×10T

    MUST TOOL
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単に取り外しができます。インパクトドライバーやスパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。スパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。抜け留リング付でメガネレンチ使用時の操作性UP。
    用途ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単取り外しが可能です。適合スパナ・メガネレンチサイズ:13mmタイプチャックキー:7mm×10T。
  • シンプルドリルスタンドセット PROXXON(プロクソン)

    シンプルドリルスタンドセット

    PROXXON(プロクソン)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    小径の穴あけや切断作業に!正確にかつ安全に作業を行うことができる。マイクロ・クロステーブルNo.27100とミニバイスNo.28310を付属した穴あけ作業向けのセットになります。
    用途小径の穴あけや切断作業に適合機種No.28512・No.28515・No.28400・No.28472・No.28473・No.26400・No.27570・No25800ストローク(mm)上下:30本体寸法(mm)ドリルスタンド:120×300テーブル寸法(mm)120×210
  • コレット CH16グループ NSK(ナカニシ)

    コレット CH16グループ

    NSK(ナカニシ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 直角アタッチメント PROXXON(プロクソン)

    直角アタッチメント

    PROXXON(プロクソン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シンプルドリルスタンド SB180 に装着することで、切断作業が可能になります
    適合本体No.27600
  • 簡単アダプター(カラー識別仕様) KOSEI

    簡単アダプター(カラー識別仕様)

    KOSEI
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままでワンタッチ着脱できます。 6角軸先端パーツに使えるインパクトドライバー対応アダプターです。 スライド部だけを持ちビットに差し込むだけでロックされ、脱し方もスライドさせた状態のままビットから抜き取るだけの構造となっています。 シルバーとレッドの色分けで軸部の識別が簡単なモデルです。
    トラスコ品番362-9321材質ハガネ鋼材、焼き入れ:HRC43~45℃レッド&シルバータイプダブルジョイント仕様差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)6.35
  • 電動用精密ドリルチャック ドリル付 ANEX

    電動用精密ドリルチャック ドリル付

    ANEX
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。電動ドライバーに装着できるピンバイス。小径専用のドリルチャックとしてお使いください。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。ピン・板スパナでドリルをガッチリ固定。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適
    用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。付属品ドリル(Φ2.0・Φ2.5・Φ3.0)材質本体:快削鋼、キャップ・チャック:真鍮質量(g)93適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
  • 丸穴ポンチ DIAMOND

    丸穴ポンチ

    DIAMOND
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    適合機種ECP-2009W
  • 専用パイプ1300ポストジンク ムラテックKDS

    専用パイプ1300ポストジンク

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    外面は全周にわたって亜鉛メッキを施し、防錆効果がアップしています。 パイプへのネジ切不要。
    用途パイプクランプ専用オプションパーツです。 専用パイプを使用する事で、パイプクランプで締付が可能となります。トラスコ品番208-5217適合機種PC-01,PC-02全長(mm)1300材質/仕上亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1.45アズワン品番64-8631-41
  • ビット交換タイプキーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ビット交換タイプキーレスドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    折れたビットを交換できるので、作業を止める必要がありません。簡単ワンタッチでビットを交換。噛み込みにくい高精度ギア
    寸法(mm)170×80
  • ミニドライバー用ビットセット Panasonic(パナソニック)

    ミニドライバー用ビットセット

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    ミニドライバー用のビットセットです。
    適合機種EZ7412Sセット内容片頭、段付寸法13mm(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)
  • ドリルガイドDX 13F 神沢

    ドリルガイドDX 13F

    神沢
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    並のボディとはタフさが違う! 13mmチャック付きの、アルミダイキャスト製角度可変式ドリルガイドです。30度から150度までの自由な角度の傾斜穴を正確にあけることができます。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
    付属品13mmチャック適合電気ドリル材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)200全長(mm)365質量(kg)2.5シャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)チャック(mm)13(ドリルチャック)
  • チャック&キー 京セラインダストリアルツールズ

    チャック&キー

    京セラインダストリアルツールズ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    RYOBIボール盤 TB-2131・TB-1131K用チャック&キー
    適合TB-2131・TB-1131K
  • 超硬ドリル Power sonic

    超硬ドリル

    Power sonic
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れ、ドリル寿命に大幅な伸びがあります。加工時のビビリや拡大が少なく、精度の高い穴あけが可能です。
    用途一般鋼、鋳鉄、軽合金などの難加工材の穴あけに。硬度HRC先端:90シャンク形状
  • ドリルメイト ドリルスタンド Milescraft

    ドリルメイト ドリルスタンド

    Milescraft
    7,998税込8,798
    1セット
    欠品中
    がっしりとしたグリップハンドルで安定作業が可能。 4種のドリリングアングルセッティング(表示付/45度・60度・75度・90度)
    質量(kg)約1.82寸法(cm)35×15×4
  • 面取ドリル RELIEF

    面取ドリル

    RELIEF(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ビス下穴と皿面取りが同時にでき、アルミサッシの取付や、木工製品作りに最適!
    適合電気ドリル、充電式ドライバー、充電式ドリルドライバー下穴ドリル寸法(mm)(JSS)Φ2.8木ねじサイズΦ3.1~4.1mm面取り角度(°)8.5mm×45°
  • 六角軸 下穴ドリルと両頭ビットセット RELIEF

    六角軸 下穴ドリルと両頭ビットセット

    RELIEF(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途ステンレス・難削材・一般鋼材・軽金属など材質強ネジレ コバルトハイス軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
  • 垂直アーム ベッセル

    垂直アーム

    ベッセル
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    手腕のように自在に動く、ツールアーム ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
    適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種セット内容ツールバランサー(VBL-30)外径(mm)(取付け工具)25~42可動範囲(mm)~R450(先アーム角 22.5°の時)最大荷重(kg)1.2最大許容反力(N)5(N.m)
  • 長穴ポンチ オグラ

    長穴ポンチ

    オグラ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
  • ビット差替噛込防止チャック SK11

    ビット差替噛込防止チャック

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。 穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。 噛み込み防止機能付なので、高負荷をかけても錐が外れなくなることはありません。
    用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー材質特殊鋼差込角(mm)6.35取付可能寸法(mm)0.8~10
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)