絞り込み
ブレード径(Φmm)
  • 60
  • 28(2)
  • 46(1)
  • 65(2)
  • 68(1)
  • 80(10)
  • 85(1)
  • 90(2)
  • 100(7)
  • 120(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SK11(4)
  • SK(新潟精機)(1)
  • TRUSCO(1)
  • アークランドサカモト(2)
全長(mm)
  • 270(1)
  • 300(2)
  • 400(4)
  • 500(1)
  • 700(1)
六角軸対辺(mm)
  • 6.35(5)
  • 8(4)
材質
  • スチール(8)
最適攪拌量(kg)
  • 3.5(2)
3.5
回転速度(min-1[r.p.m])
  • 700(4)
  • 1200(3)
  • 2400(1)
700・1200・2400
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(26件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:60チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードスクリュー型ダブルブレード
  • ミキサースチール製 モノタロウ

    ミキサースチール製

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
    用途塗料や液体等のカクハン作業に材質スチール販売区分業務用
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質鉄形状スクリュー型ダブルブレード寸法(mm)500、ブレード:60全長(mm)500適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200六角軸対辺(mm)6.35ブレード径(Φmm)60
  • パワーミキサー SK(新潟精機)

    パワーミキサー

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
  • ペイントミキサー六角軸可変式 SK11

    ペイントミキサー六角軸可変式

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
    用途塗料の攪拌作業。材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    スパイラルブレードでムラなくソフトに撹拌できます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400
  • ペイントミキサー アークランドサカモト

    ペイントミキサー

    アークランドサカモト(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    700mmのロングサイズで強力撹拌。
    用途撹拌用ペイントミキサー材質軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR全長(mm)700使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)約200~700ブレード径(Φmm)60
  • パワーミキサーアタッチメント TRUSCO

    パワーミキサーアタッチメント

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷
    電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
    用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
  • ペイントミキサー アークランドサカモト

    ペイントミキサー

    アークランドサカモト
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    スパイラルタイプで強力撹拌。
    用途撹拌用ペイントミキサー使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
撹拌