絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(76)
- ステルスマウント(54)
- マキタ(44)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- HiKOKI(ハイコーキ)(16)
- QBRICK(6)
- タカチ電機工業(3)
- WRAPGRADE(3)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- リングスター(2)
- K.N Works(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- Hakken(コンセック)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 日東工器(1)
- HAKKO(白光)(1)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- ホーザン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 電動工具用ケース/カバー
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バッテリーホルダー マキタ用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか3日以内出荷マキタの18V専用バッテリーを持運び・保管・整理できるバッテリーホルダー。コンベックスホルダーに装着出来るようにアタッチメントが付属。固定式と自在式の2種類でコンベックスホルダーに装着することができるので、自分好みにカスタマイズすることができる。ガラス繊維強化ナイロンにより、高い耐久性と剛性を確保し、変形や破損のリスクを低減。壁掛け用ビス穴を使えば壁や棚の下など、どこにでも固定することができる。取り付ける時に「カチッ」っとロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下はありません。用途マキタの18V専用バッテリーの持運び・保管・整理などに。仕様落下防止穴×2、【パーツ】アタッチメントパーツ:固定式・自在式寸法(mm)92×71×35色ブラック材質(本体)ナイロン・ガラス繊維質量(g)43適合バッテリーマキタ18Vバッテリーシリーズ材質(ボルト・ナット)SUS304
KN インパクトハンガー3 ブロンズ マキタ用
K.N Works¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷インパクトドライバーが携帯可能になるサポートアイテム。軽量で堅個。溶接部が無く安全。落下防止ワイヤーリング付。特殊加工(緩み止め加工)の取付ネジ。本体に装着のままケースに収納可能。本体の左右両方に取付可能。用途充電式インパクトドライバーなどの落下防止に。足場関係、電気工事関係、ゼネコン等の現場作業時に。材質SUS304取付方式インパクト本体のフックを取りはずし、本製品の突起部を本体の溝に差し込み、専用ネジで取り付けて下さい。落下防止ワイヤリングのナットを緩めて、ハンガー本体先端部の穴に通してから、インパクトドライバー本体の握り部に回してナットにより締め付けて下さい。板厚(mm)約2.5
充電式真空ポンプ用収納ケース
JAPPY¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷充電式真空ポンプの専用ケース。ルームエアコンの取り付け工事に最適質量(kg)2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×235×220
アダプター
QBRICK¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷QS ONEラインのモジュールをQS TWOおよびツールボックス Vario(S・M・L)に対応。ドロワー2段、3段、QS1ボックス2段2.0Plus 3種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 4種に対応。PROラインのモジュールと直感的に組み合わせることができます。2in1機能により、壁面または床面への取り付けが可能です。安全ベルトを取り付けるための4つのスチール製ホルダーが付いています。安全ストラップを装着可能で、移動時の安全性を高めます。ポリアミド製のコネクターを使用されています。強化構造で耐久性が向上しています。英語商品名は [ QS1 Adapter Multi ]です。用途QS ONE、TWO、PROラインのモジュールを自由にカスタマイズされた収納セットを作成可能。車両や作業場の床や壁に取り付けることで、安定したモジュールの固定プレートとしての使用に最適。質量(g)1750サイズ(mm)W580×D325×H70最大耐荷重(kg)地上:30、壁に:12
L-BOXXケース
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781ケース翌日出荷耐荷重は12 kgで、蓋にも85 kgまでの荷重をかけることができ、ステップとしても使用できます。材質ABSプラスチック質量(g)1780耐荷重(kg)12内寸(mm)L311×W377×H104サイズ(mm)L360×W444×H152
バッテリーマウントデウォルト
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個(6個)当日出荷DeWaltの20V専用のバッテリーを安全に保管・整理できるバッテリーホルダーです。木材や壁・机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。用途バッテリー収納として。材質ABS射出成形プラスチック
ツールマウントデウォルト
ステルスマウント(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個(4個)当日出荷デウォルト(DeWalt)の18V/20V用のツール本体を安全に保管・整理できるツールホルダーです。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。2本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。用途電動工具収納として。トラスコ品番682-6525材質ABS射出成形プラスチック色ブラック
ツールマウントミルウォーキー
ステルスマウント¥3,298税込¥3,6281個(4個)ほか当日出荷マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。2本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。用途電動工具収納として。材質ABS射出成形プラスチック
ツールマウントハイコーキ
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個(4個)当日出荷Hikoki/Metabo HPT/Hitachi 18v用(14.4V、36Vにも対応)のツールマウント(ホルダー)です。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。2本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。用途電動工具収納として。材質ABS射出成形プラスチック
ツールマウントボッシュ
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個(4個)当日出荷ボッシュの18V用のツール本体を安全に保管・整理できるツールホルダーです。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。2本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。用途電動工具収納として。トラスコ品番682-6526材質ABS射出成形プラスチック色ブラック
バッテリーボードミルウォーキー
ステルスマウント¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ミルウォーキー 18Vバッテリー用ハンドル付きで収納、持ち運びに便利です。バッテリーボードには4か所の穴が空いているので、stealthmountsのマウンティングフィートやクリートを使って壁掛けにできます。トラスコ品番682-8029材質ABS射出成形プラスチック色ブラック
防水キャリングケース
STAHLWILLE(スタビレー)¥269,800税込¥296,7801個90日以内出荷プロユースに最適なタフなキャリングケース。樹脂製のため軽量。5つの引き出しは取り外し可能で、透明のロック付カバーを装着することができる。引き出しはどんな順番でも挿入可能。トップカバーとフロントカバーの両方とも閉じることができる。2ヶ所にハンドルが設けられた取り外し可能なトレイと、トップカバーに下に2つの透明な引き出し用カバーが付属。伸縮自在のハンドル側に2つのキャスターが付属。ブレーキ付のキャスターを2つ追加することも可能(別売)。伸縮自在のハンドルにて快適に移動。耐油性に優れる。収容能力は60kgまで。質量(kg)15.6色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)581×381×455
インレイGDS330450用
BOSCH(ボッシュ)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX136Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納適合機種GDS18V-330/450セット内容●インレイ質量(g)340寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)436×93×317大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可RoHS指令(10物質対応)対応
STMマウンティングクリートOM-CL-BLK6
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷【特長】Milwaukee純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを簡単&シンプルに整理することができます。別売りの『マウンティングフィート』と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムを壁掛け仕様にするためのアタッチメント材質ABS射出成形プラスチック色ブラック寸法H(mm)40寸法D(mm)12寸法W(mm)120
STMバッテリーマウントBM-MHH18BLK6
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)用途【用途】ハイコーキバッテリー(14.4V/18V/36V)の収納材質ABS射出成形プラスチック色ブラック寸法H(mm)73寸法D(mm)25寸法W(mm)73対応機種14.4V/18V/36V
STMバッテリーマウントBM-MW12-RED6
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)用途【用途】ミルウォーキーM12バッテリーの収納材質ABS射出成形プラスチック色レッド寸法H(mm)35寸法D(mm)35寸法W(mm)50対応機種12M
STMバッテリーマウントBM-MW18-BLK6
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)用途【用途】ミルウォーキーM18バッテリーの収納材質ABS射出成形プラスチック色ブラック寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法W(mm)64対応機種18M
STMバッテリーマウントBM-MK12-BLK6
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個当日出荷【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)用途【用途】マキタバッテリー(10.8V/12V CXT)の収納材質ABS射出成形プラスチック色ブラック寸法H(mm)75寸法D(mm)23寸法W(mm)68対応機種10.8V/12V CXT
STM ベンチベルト BB-RED-6
ステルスマウント¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷【特長】英国製のベンチベルトは、非常に耐久性のある ABSプラスチックで作られており、しっかりと取り付けることができる皿ネジ穴が付いています。2本のネジであらゆる表面に固定できます。用途【用途】スケ―ルやインパクト、安全眼鏡などを引っ掛けて保管しておくためのツールアクセサリーホルダー材質ABS射出成形プラスチック厚さ(mm)引っ掛ける部分:3色レッド内径(Φmm)32外径(Φmm)54縦幅(mm)13隙間(mm)取付時の壁面との隙間:7
STM ベンチベルト BB-BLU-6
ステルスマウント¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷【特長】英国製のベンチベルトは、非常に耐久性のある ABSプラスチックで作られており、しっかりと取り付けることができる皿ネジ穴が付いています。2本のネジであらゆる表面に固定できます。用途【用途】スケ―ルやインパクト、安全眼鏡などを引っ掛けて保管しておくためのツールアクセサリーホルダー材質ABS射出成形プラスチック厚さ(mm)引っ掛ける部分:3色ブルー内径(Φmm)32外径(Φmm)54縦幅(mm)13隙間(mm)取付時の壁面との隙間:7
STMツールマウント TM-MK40-BLU-4
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷【特長】壁や机に取り付けることで、ツール本体を平積みする必要がなくなり、壁や机に固定して、整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントにツールを取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。2本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。用途【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(マキタ40V XGT用)材質ABS射出成形プラスチック色ブルー寸法H(mm)85寸法D(mm)16寸法W(mm)65対応機種40V XGT
STM ベンチベルト BB-BLK-6
ステルスマウント¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷【特長】英国製のベンチベルトは、非常に耐久性のある ABSプラスチックで作られており、しっかりと取り付けることができる皿ネジ穴が付いています。2本のネジであらゆる表面に固定できます。用途【用途】スケ―ルやインパクト、安全眼鏡などを引っ掛けて保管しておくためのツールアクセサリーホルダー材質ABS射出成形プラスチック厚さ(mm)引っ掛ける部分:3色ブラック内径(Φmm)32外径(Φmm)54縦幅(mm)13隙間(mm)取付時の壁面との隙間:7
STMツールマウントTM-MHH18-BLK-4
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷【特長】壁や机、工具箱に取り付けることで、コードレスのツール本体を平積みする必要がなくなり、整理整頓・安全保管の両立ができます。3本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。用途【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(ハイコーキ14.4V/18V/36V用)材質ABS射出成形プラスチック色ブラック寸法H(mm)63寸法D(mm)16寸法W(mm)66対応機種14.4V/18V/36V
STMツールマウント TM-MK18-BLU-4
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷【特長】壁や机に取り付けることで、ツール本体を平積みする必要がなくなり、壁や机に固定して、整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントにツールを取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。2本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。用途【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(マキタ18V/14.4VLXT用)材質ABS射出成形プラスチック色ブルー寸法H(mm)63寸法D(mm)16寸法W(mm)62対応機種18V/14.4V LXT
STM ベンチベルト BB-GRN-6
ステルスマウント¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷【特長】英国製のベンチベルトは、非常に耐久性のある ABSプラスチックで作られており、しっかりと取り付けることができる皿ネジ穴が付いています。2本のネジであらゆる表面に固定できます。用途【用途】スケ―ルやインパクト、安全眼鏡などを引っ掛けて保管しておくためのツールアクセサリーホルダー材質ABS射出成形プラスチック厚さ(mm)引っ掛ける部分:3色グリーン内径(Φmm)32外径(Φmm)54縦幅(mm)13隙間(mm)取付時の壁面との隙間:7
STM ツールマウント TM-MW18-RED4
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷【特長】壁や机に取り付けることで、コードレスのツール本体を平積みする必要がなくなり、壁や机に固定して、整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントにツールを取り付ける時は” カチッ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。2本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。用途【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(ミルウォーキーM18用)材質ABS射出成形プラスチック色レッド寸法H(mm)60寸法D(mm)16寸法W(mm)47対応機種M18
STM ツールマウントスペーサー RED-6
ステルスマウント¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【特長】ツールマウントに工具を取り付ける際にフックなど干渉物がある時にこの『スペーサーブロック』をお使いください。使用個数の目安として、インパクトドライバー1台に対して2~3個のスペーサーブロックが必要となります。用途【用途】ツールマウント専用のスペーサー材質ABS射出成形プラスチック色レッド寸法H(mm)35寸法D(mm)13寸法W(mm)35
STM ツールマウントスペーサー BLK-6
ステルスマウント¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【特長】ツールマウントに工具を取り付ける際にフックなど干渉物がある時にこの『スペーサーブロック』をお使いください。使用個数の目安として、インパクトドライバー1台に対して2~3個のスペーサーブロックが必要となります。用途【用途】ツールマウント専用のスペーサー材質ABS射出成形プラスチック色ブラック寸法H(mm)35寸法D(mm)13寸法W(mm)35
STM ツールマウントスペーサー BLU-6
ステルスマウント¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【特長】ツールマウントに工具を取り付ける際にフックなど干渉物がある時にこの『スペーサーブロック』をお使いください。使用個数の目安として、インパクトドライバー1台に対して2~3個のスペーサーブロックが必要となります。用途【用途】ツールマウント専用のスペーサー材質ABS射出成形プラスチック色ブルー寸法H(mm)35寸法D(mm)13寸法W(mm)35