絞り込み
ブランド
- EIGERTOOL(アイガーツール)
- マキタ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- 寺西工業(3)
- EARTH MAN(2)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- Y'sGOD(1)
- SK11(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)

切断機安全カバー
EIGERTOOL(アイガーツール)(6件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。 ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。 材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。 市販の305mm・355mmの切断機に使えます。材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)4.8収納時寸法(mm)650×355×50組立寸法(mm)650×355×510(H)
軽量型 火花防止カバー
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷高速切断機の火花飛散防止に。 市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。 ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。材質クロムフリー材(耐指紋コーティング)質量(kg)3.2収納時寸法(mm)350×355×30組立寸法(mm)650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)
グラインダー火花防止カバーミニ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷折畳み式で、簡単に片づけできて収納場所も取りません。ディスクグラインダー、アングルグラインダー作業時の火花防止に。卓上や作業台での作業に最適なサイズです。小型切削パワーツールの粉塵飛び散り、破片の飛散防止に。片側を畳んでL字状にすることで自由度が広がります。本体はカチオン塗装で防錆性と耐熱性に優れています。材質亜鉛メッキ鋼板+カチオン塗装寸法(mm)使用時:200×200×230、収納時:200×225×30質量(g)850