絞り込み
ブランド
  • EIGERTOOL(アイガーツール)
  • モノタロウ(41)
  • マキタ(2,292)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,238)
  • エスコ(867)
  • BOSCH(ボッシュ)(738)
  • 修理(711)
  • 京セラインダストリアルツールズ(414)
  • Panasonic(パナソニック)(385)
  • 日東工器(322)
  • ミルウォーキーツール(319)
  • 日動工業(285)
  • ハタヤリミテッド(270)
  • SK11(151)
  • ミスターマイスター(134)
  • EARTH MAN(133)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • エクセン(118)
  • 大阪ジャッキ製作所(116)
  • IKURATOOLS(育良精機)(114)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式電動精密ドライバー EIGERTOOL(アイガーツール)

    充電式電動精密ドライバー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです! 充電式で繰り返し使えます。 正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。 充電に便利なACコンセントアダプター付き! 本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。 先端にLEDライト内臓で手元を照らします。 加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
    用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1材質アルミニウム全長(mm)180直径(Φmm)15.8質量(g)約60タイプ充電式電動精密ドライバー電圧(V)3.7出力Type-C連続使用時間(時間)約2最大締付トルク(N・m)0.3~0.4電池リチウムイオン電池3.7Vトルク(N・m)0.3-0.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170充電時間(分)約90サイズ(mm)全長180 直径Φ15.8スピンドルロック機能ありライト機能LEDライト
  • 切断機安全カバー EIGERTOOL(アイガーツール)

    切断機安全カバー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(6件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。 ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。 材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
    用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。 市販の305mm・355mmの切断機に使えます。材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)4.8収納時寸法(mm)650×355×50組立寸法(mm)650×355×510(H)
  • 軽量型 火花防止カバー EIGERTOOL(アイガーツール)

    軽量型 火花防止カバー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    高速切断機の火花飛散防止に。 市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。 ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。
    材質クロムフリー材(耐指紋コーティング)質量(kg)3.2収納時寸法(mm)350×355×30組立寸法(mm)650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)
  • マルチブレードウルトラ ステンレス対応 EIGERTOOL(アイガーツール)

    マルチブレードウルトラ ステンレス対応

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質超硬カーバイド合金寸法(mm)100×35質量(g)28対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能寸法(mm)(目安)ステンレスビス:4.2、コンクリートビス:3.4、半ネジコーススレッド(ラッパ):Φ4.5×90、6角ボルトネジ、コーチボルト:9.5、鉄ボルト:5.8切断可能 材質ステンレスビス、コンクリートビス、コーススレッド、鉄ボルト、ステンレス炭素鋼材
  • グラインダー火花防止カバーミニ EIGERTOOL(アイガーツール)

    グラインダー火花防止カバーミニ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    折畳み式で、簡単に片づけできて収納場所も取りません。ディスクグラインダー、アングルグラインダー作業時の火花防止に。卓上や作業台での作業に最適なサイズです。小型切削パワーツールの粉塵飛び散り、破片の飛散防止に。片側を畳んでL字状にすることで自由度が広がります。本体はカチオン塗装で防錆性と耐熱性に優れています。
    材質亜鉛メッキ鋼板+カチオン塗装寸法(mm)使用時:200×200×230、収納時:200×225×30質量(g)850
  • アイガーマルチブレード EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガーマルチブレード

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    納得の切れ味と耐久性、コスパ最強のマルチソー用のブレードです。OIS、スターロック(プラス・マックス)両方に対応しており、多くのマルチツールにご使用いただけます。全9種類のラインナップから、切る素材や用途に合わせてお選びいただけます。
    ブレードOIS、STARLOCK適合メーカーマキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
  • アイガーマルチブレードメタルエッジロング EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガーマルチブレードメタルエッジロング

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    金属切断に強いマルチブレードです。刃先の形状を改良し、鉄板も切断が可能。市販されているほとんどのマルチカッターで使えます(ボッシュのスターロックをご使用の際は付属の丸リングをお使いください。)。OIS・STARLOCK(PLUS,LOCK)兼用
    材質バイメタル寸法(mm)34×123×5切断能力2.75Φ丸釘:50本、鉄鋼板:1.6mm、銅/アルミ板:2mm、銅管:30mm、木材:50mm、樹脂:50mm対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能 材質2.75Φ丸釘、鉄鋼板、銅/アルミ板、銅管、木材、樹脂
  • アイガーマルチブレード EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガーマルチブレード

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    4,698税込5,168
    1個(5枚)
    5日以内出荷
    ブレードOIS、STARLOCK適合メーカーマキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
  • アイガーマルチブレードメタルエッジ EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガーマルチブレードメタルエッジ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷
    金属切断に強いマルチブレードです。刃先の形状を改良し、鉄板も切断が可能。市販されているほとんどのマルチカッターで使えます(ボッシュのスターロックをご使用の際は付属の丸リングをお使いください。)。OIS・STARLOCK(PLUS,LOCK)兼用
    材質バイメタル寸法(mm)32×105×5切断能力2.75Φ丸釘:50本、鉄鋼板:1.6mm、銅/アルミ板:2mm、銅管:30mm、木材:50mm、樹脂:50mm対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能 材質2.75Φ丸釘、鉄鋼板、銅/アルミ板、銅管、木材、樹脂
  • ポータブルターボファン EIGERTOOL(アイガーツール)

    ポータブルターボファン

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    付属品先端ノズル2種類、吸込用ダストカップ、掃除用ノズル2種類、TypeC充電ケーブル材質ABS寸法(mm)155×65質量(g)255回転数(min-1[r.p.m])140000最大出力(W)200風速(m/s)58連続使用時間(分)15~40バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)8.4充電時間(時間)4~5バッテリー容量(mAh)8000
  • 電動ペイントミキサーミニ EIGERTOOL(アイガーツール)

    電動ペイントミキサーミニ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,598税込1,758
    1セット
    5日以内出荷
    インクの撹拌に、コンパクトで扱いやすいミキサーです。撹拌スティックはスティック同士でくっつけるjことができ、深い容器でも撹拌が可能です。スイッチの押し加減で、強弱の調整ができます。撹拌スティック40本が付属します。
    付属品撹拌スティック 40本材質【本体】ABS【スティック】プラ質量(g)70本体寸法(mm)【全長】130【ヘッド部奥行】45電池単三電池:2本
  • ペイントミキサー専用  替スティック 40本入り EIGERTOOL(アイガーツール)

    ペイントミキサー専用 替スティック 40本入り

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    599税込659
    1セット(40本)
    5日以内出荷
    ペイントミキサーで使用する撹拌スティックが40本入ったです。スティック同士でくっつけるjことができ、深い容器でも撹拌が可能です。
    材質プラ本体サイズ(mm)30

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具