絞り込み
六角軸対辺(mm)
  • 6.35
  • 8(7)
  • 9.6(1)
  • 10(4)
ブランド
  • SK11(7)
  • アークランドサカモト(2)
  • エスコ(1)
全長(mm)
  • 270(1)
  • 300(4)
  • 400(1)
  • 500(2)
  • 515(1)
  • 550(1)
  • 700(2)
材質
  • スチール(8)
  • ステンレス(1)
ブレード径(Φmm)
  • 28(2)
  • 60(5)
  • 68(1)
  • 80(2)
  • 100(1)
回転速度(min-1[r.p.m])
  • 700(2)
  • 1200(4)
  • 2400(3)
700・1200・2400
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「六角軸対辺(mm)」から絞り込む
6.35
8(7)
9.6(1)
10(4)
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(26件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:60チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードスクリュー型ダブルブレード
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(29件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型寸法(mm)500、ブレード:28適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(9件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質特殊鋼寸法(mm)300、ブレード:28全長(mm)300チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレード一斗缶挿入可能特殊スクリュー型推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400六角軸対辺(mm)6.35ブレード径(Φmm)28
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質鉄形状スクリュー型ダブルブレード寸法(mm)500、ブレード:60全長(mm)500適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200六角軸対辺(mm)6.35ブレード径(Φmm)60
  • ペイントミキサー 六角軸 SK11

    ペイントミキサー 六角軸

    SK11(8件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:68チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードダブルブレード
  • ペイントミキサー六角軸可変式 SK11

    ペイントミキサー六角軸可変式

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
    用途塗料の攪拌作業。材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
  • ペイントミキサー六角軸ワイヤ SK11

    ペイントミキサー六角軸ワイヤ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。 インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。 インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。 ステンレス製だからサビに強く清潔です。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質本体:SUS304軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
  • ペイントミキサー アークランドサカモト

    ペイントミキサー

    アークランドサカモト(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    700mmのロングサイズで強力撹拌。
    用途撹拌用ペイントミキサー材質軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR全長(mm)700使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)約200~700ブレード径(Φmm)60
  • ペイントミキサー アークランドサカモト

    ペイントミキサー

    アークランドサカモト
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    欠品中
    スパイラルタイプで強力撹拌。
    用途撹拌用ペイントミキサー使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
  • 700mm ペイントミキサー エスコ

    700mm ペイントミキサー

    エスコ
    ¥2,480税込¥2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA801XA-3材質カーボンスチール(クロームメッキ)六角軸シャンク径1/4羽根径(Φmm)60

『撹拌』には他にこんなカテゴリがあります

ペイントミキサー