絞り込み
ブランド
- SK11(13)
- 大塚刷毛製造(4)
- アークランドサカモト(3)
- SUN UP(3)
- 大五郎(3)
- エスコ(2)
- ミツトモ(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- インダストリーコーワ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- EpoChemical(1)
- E-TUMG(1)
全長(mm)
「六角軸対辺(mm)」から絞り込む

ペイントミキサー
SK11(26件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:60チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードスクリュー型ダブルブレード
ペイントミキサー
SK11(29件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型寸法(mm)500、ブレード:28適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
ペイントミキサー
SK11(9件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質特殊鋼寸法(mm)300、ブレード:28全長(mm)300チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレード一斗缶挿入可能特殊スクリュー型推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400六角軸対辺(mm)6.35ブレード径(Φmm)28
ペイントミキサー
SK11(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質鉄形状スクリュー型ダブルブレード寸法(mm)500、ブレード:60全長(mm)500適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200六角軸対辺(mm)6.35ブレード径(Φmm)60
ペイントミキサー 六角軸
SK11(8件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:68チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードダブルブレード
ペイントミキサー六角軸可変式
SK11(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。用途塗料の攪拌作業。材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
六角軸ペイントミキサー
EpoChemical¥599税込¥6591本当日出荷塗料や樹脂、液体などのカクハン作業に使用します。軽量で扱いやすく羽根部分は取り外しも可能です。エポキシ樹脂混合のカクハン時に使用することで泡や気泡がでにくくなります。用途塗料、樹脂、硬化剤のカクハン用適合電動ドライバー、インパクト、ドリル全長(mm)155色ブラック直径(mm)3.5
ひらくん棒 チェーンタイプ
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
ペイントミキサー六角軸ワイヤ
SK11(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。 インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。 インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。 ステンレス製だからサビに強く清潔です。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質本体:SUS304軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
ペイントミキサー
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スパイラルブレードでムラなくソフトに撹拌できます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400
パワーミキサーアタッチメント
TRUSCO(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
ペイントミキサー
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大型ブレード径100mmで大容量です。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に攪拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・ペイント・液体等の攪拌作業に使用。適合機種電気ドリル寸法(mm)600、ブレード:100チャック寸法(mm)13ブレードスクリュー型ダブルブレード
ペイントミキサー
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷3枚羽根で中粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型3枚羽根ブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)420
マルテー ウルトラボールマザール ミニ
大塚刷毛製造¥79,980税込¥87,9781台当日出荷マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。 従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。 30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。 シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)型式ADR-65(ミニ)質量(kg)1.61空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6回転速度(min-1[r.p.m])0~2500ボール径(Φmm)28(ウルトラボール)RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2シャフト寸法(mm)Φ12×550
樹脂製ペイントミキサー 六角軸タイプ
E-TUMG¥599税込¥6591本5日以内出荷塗料や樹脂、液体などのカクハン作業に使用します。軽量で扱いやすく羽根部分は取り外しも可能です。エポキシ樹脂混合のカクハン時に使用することで泡や気泡がでにくくなります。用途塗料、樹脂、硬化剤のカクハン用適合電動ドライバー、インパクト、ドリル全長(mm)155色ブラックタイプ六角軸直径(mm)3.5
ペイントミキサー
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大型ブレード径80mmで大容量撹拌ができます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400
ペイントミキサー
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷大型ブレード径120mmで大容量でもスピーディーに撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種電気ドリル寸法(mm)600、ブレード:120チャック寸法(mm)13ブレードスクリュー型ダブルブレード
ペイントミキサー
アークランドサカモト¥1,598税込¥1,7581本当日出荷スパイラルタイプで強力撹拌。用途撹拌用ペイントミキサー使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
電動ペイントミキサーミニ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,598税込¥1,7581セット5日以内出荷インクの撹拌に、コンパクトで扱いやすいミキサーです。撹拌スティックはスティック同士でくっつけるjことができ、深い容器でも撹拌が可能です。スイッチの押し加減で、強弱の調整ができます。撹拌スティック40本が付属します。付属品撹拌スティック 40本材質【本体】ABS【スティック】プラ質量(g)70本体寸法(mm)【全長】130【ヘッド部奥行】45電池単三電池:2本
かくはん器
SUN UP¥499税込¥5491個5日以内出荷直径:80mm。適用材質:ペンキ・溶着材・モルタル・セメントなど。適正かくはん量:約8kg。適正回転数:約200~700m-1(回転/分)用途塗料や液体のかくはん作業に 電気ドリル用軸径(Φmm)8本体質量(g)150規格寸法(mm)80本体サイズ(mm)L420×W95×H・D95
ペイントミキサー専用 替スティック 40本入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥599税込¥6591セット(40本)5日以内出荷ペイントミキサーで使用する撹拌スティックが40本入ったです。スティック同士でくっつけるjことができ、深い容器でも撹拌が可能です。材質プラ本体サイズ(mm)30
六角軸付ミキサー 開閉式PC羽根
SUN UP¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷充電ドライバー、インパクトドライバー用。羽根が開閉式なので小さな口にも楽に入ります。一般的な一斗缶の口(Φ40mm)にそのまま入ります。六角軸対辺6.36mm用途これ1本でいろいろな容器でのかくはん作業に。材質軸...スチール 羽...ナイロン全長(mm)550タイプロング本体寸法(mm)585×35×35本体質量(g)151規格寸法(mm)600ブレード径(Φmm)回転時Φ85 閉じ時Φ38投入口サイズ(mm)Φ38以上
カクハン器
大五郎¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷塗料・モルタルなどの撹拌作業に使用します。電動ドリル等に取り付けて使用するタイプです。用途漆喰、モルタル、粘度の高い塗料のかくはんに。材質鋳物製軸径13Φ
リーフツリーミキサー
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥64,980~税込¥71,478~1本3日以内出荷一斗缶やペール缶などの口栓部分から差し込んで使用できます(口径Φ32mm以上)。缶の天板を切らないため異物混入のリスクが減り、撹拌後にキャップをして再度保管できます。他の容器に移し替えての撹拌や、缶を持って振るなどの体力作業が不要で、作業者の負担軽減になります。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのL型を採用しています。高速回転による遠心力で、低粘度~高粘度の液を強力に撹拌します。撹拌軸と一体になっている撹拌体は破損しにくいだけでなく、汚れが入り込む隙間が無いため洗浄しやすい構造です。軸径Φ10mmもしくはΦ12mm対応のハンドミキサー、ドリル等に取り付けできます。回転速度を調節することで、効率よく撹拌できます。用途一斗缶やペール缶などの撹拌に幅(mm)10質量(kg)0.5高さ(mm)12シャフト長さ(mm)490羽根径(Φmm)30