「六角軸対辺(mm)」から絞り込む
リーフツリーミキサーMONOVATE(旧:日東金属工業)翌々日出荷
一斗缶やペール缶などの口栓部分から差し込んで使用できます(口径Φ32mm以上)。缶の天板を切らないため異物混入のリスクが減り、撹拌後にキャップをして再度保管できます。他の容器に移し替えての撹拌や、缶を持って振るなどの体力作業が不要で、作業者の負担軽減になります。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのL型を採用しています。高速回転による遠心力で、低粘度~高粘度の液を強力に撹拌します。撹拌軸と一体になっている撹拌体は破損しにくいだけでなく、汚れが入り込む隙間が無いため洗浄しやすい構造です。軸径Φ10mmもしくはΦ12mm対応のハンドミキサー、ドリル等に取り付けできます。回転速度を調節することで、効率よく撹拌できます。
用途一斗缶やペール缶などの撹拌に質量(kg)0.5シャフト長さ(mm)490羽根径(Φmm)30幅(mm)10高さ(mm)12
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
カーボンブラシSHINKO(新興製作所)税込¥428¥389
カーボンブラシSHINKO(新興製作所)税込¥846¥769
UHスライマーKANA(片山チエン)税込¥4,728¥4,298