絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

アルミ定規 TAJ-1800
友定建機¥5,998税込¥6,5981本当日出荷のろ侵入防止のゴムキャップが埋め込まれています。用途壁・土間・石膏ボードのレベルだしに。トラスコ品番154-3290幅(mm)25厚さ(mm)60寸法(mm)1800
スムージングディスクPMR-60
友定建機¥28,980税込¥31,8781枚3日以内出荷PMR-60のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品として。PMNー60オプション品です。トラスコ品番851-0791寸法(mm)Φ650質量(kg)9.0爪数3枚
フレキシブルポンプ
エクセン¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷ポンプ部において磨耗度の高かったケーシング部及びケーシングプレートに耐久性、耐磨耗性に優れた材質を使用。また、メカニカルシールを採用することでシャフト内に泥水が侵入することを防ぎ、軸受けの寿命を延ばしています。耐久性の向上により従来は清水型、泥水型と分かれておりましたが、EFPはどちらにもご使用いただけます。インペラーの形状を現状3枚羽から5枚羽に変更する事でポンプの揚程及び吐出量の能力をUPしております。質量(kg)6.9最大吐出量(L/min)1100最大揚程(m)19吐出口径(mm)76
ハイパフォーマンス撹拌機
JEIO TECH¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで、しかも強力な攪拌が可能な撹拌機です。高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。感度の高いタッチボタンを備えた明るいデジタル ディスプレイパネルで、rpm、電力比(%)、実行時間が1つの画面に表示されます。外部制御およびデータ収集用のUSBポートが内蔵されています。連続運転時の過負荷および過熱に対する安全機能を備えています。材質本体/粉体塗装アルミニウム カバー/PP モーター/BLDC寸法(mm)75×215×150質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz制御速度/PIDフィードバック保護等級IP30(DIN EN 60529)撹拌容量(L)20チャック(mm)3~10入力/出力(モーター定格)70/40W回転数80~2000rpm粘度(cP)最大/5000 (~2000rpm)・10000 (~1200rpm)・30000 (~300rpm)・50000 (~200rpm)最大トルク(N・cm)19
レベリングフット LF-16120(M16)
yamato(ヤマト)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷機構学に基づいたシンプルな構造です。 ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。 板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した振動を確保できます。 豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1897材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)120質量(g)200ねじピッチ(mm)2.0底径(Φmm)60ねじ山(mm)M16×70
レベリングフット LF-0863(M8)
yamato(ヤマト)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷機構学に基づいたシンプルな構造です。 ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。 板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した新堂を確保できます。 豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1896材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)63質量(g)40ねじピッチ(mm)1.25底径(Φmm)40ねじ山(mm)M8×40
レベリングフット LF-0631(M6)
yamato(ヤマト)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷パーツフィーダから搬送されてきたワークを、水平方向に搬送し、次のコーナーの自動機器へ供給するための直進振動機です。 調整が容易で、安定した動作でスピーディーに移送します。 高効率の重量配分能力を発揮して、スムーズに、スピーディーに搬送します。 据付や一きめ等の調整が簡単で、取扱いが容易です。 長期にわたり安定した動作を保ち、ムラのない一定の速度が得られます。用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1895材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)31質量(g)20.8ねじピッチ(mm)1.0底径(Φmm)25ねじ山(mm)M6×14
ハンドル(M8) YT-08T
yamato(ヤマト)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷トラスコ品番852-2004材質NBR幅(mm)26高さ(mm)41質量(g)42奥行(mm)134適合ボルト径M8
ハンドル(M6) YT-06T
yamato(ヤマト)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷トラスコ品番852-2003材質NBR幅(mm)24高さ(mm)45質量(g)45奥行(mm)193適合ボルト径M6
ハンドル(M4) YT-04T
yamato(ヤマト)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷トラスコ品番852-2002材質NBR幅(mm)29高さ(mm)39質量(g)40奥行(mm)170適合ボルト径M4