21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト マキタ

    六角ボルト

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1個
    当日出荷
  • 補助ハンドル 京セラインダストリアルツールズ

    補助ハンドル

    京セラインダストリアルツールズ(27件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
  • ミキサーアタッチメント 京セラインダストリアルツールズ

    ミキサーアタッチメント

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    六角対辺(mm)8
  • フランジ BOSCH(ボッシュ)

    フランジ

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-1945-81
  • アルミ定規 TAJ-1800 友定建機

    アルミ定規 TAJ-1800

    友定建機
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    のろ侵入防止のゴムキャップが埋め込まれています。
    用途壁・土間・石膏ボードのレベルだしに。トラスコ品番154-3290幅(mm)25厚さ(mm)60寸法(mm)1800
  • かくはん機用袋六角ナット 日本電産テクノモータ

    かくはん機用袋六角ナット

    日本電産テクノモータ
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-9545適合機種東芝製SBM-150E1、BMP-150B1、SBM-150BA質量(g)13
  • 六角ボルトW5/16X16 マキタ

    六角ボルトW5/16X16

    マキタ
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    サイズW5/16×16
  • ジョイント 京セラインダストリアルツールズ

    ジョイント

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス
  • スムージングディスクPMR-60 友定建機

    スムージングディスクPMR-60

    友定建機
    ¥28,980税込¥31,878
    1枚
    3日以内出荷
    PMR-60のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。
    用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品として。PMNー60オプション品です。トラスコ品番851-0791寸法(mm)Φ650質量(kg)9.0爪数3枚
  • かくはん機用六角ナット 日本電産テクノモータ

    かくはん機用六角ナット

    日本電産テクノモータ
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-9570適合機種東芝製SBM-150E1、BMP-150B1質量(g)12
  • かくはん機用ブラシキャップ 日本電産テクノモータ

    かくはん機用ブラシキャップ

    日本電産テクノモータ
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-9529適合機種東芝製DRH-13C、BMV-150A、SBM-150E1質量(g)1
  • ハイパフォーマンス撹拌機 JEIO TECH

    ハイパフォーマンス撹拌機

    JEIO TECH
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    15日以内出荷
    メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで、しかも強力な攪拌が可能な撹拌機です。高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。感度の高いタッチボタンを備えた明るいデジタル ディスプレイパネルで、rpm、電力比(%)、実行時間が1つの画面に表示されます。外部制御およびデータ収集用のUSBポートが内蔵されています。連続運転時の過負荷および過熱に対する安全機能を備えています。
    材質本体/粉体塗装アルミニウム カバー/PP モーター/BLDC寸法(mm)75×215×150質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz制御速度/PIDフィードバック保護等級IP30(DIN EN 60529)撹拌容量(L)20チャック(mm)3~10入力/出力(モーター定格)70/40W回転数80~2000rpm粘度(cP)最大/5000 (~2000rpm)・10000 (~1200rpm)・30000 (~300rpm)・50000 (~200rpm)最大トルク(N・cm)19
  • レベリングフット LF-16120(M16) yamato(ヤマト)

    レベリングフット LF-16120(M16)

    yamato(ヤマト)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    機構学に基づいたシンプルな構造です。 ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。 板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した振動を確保できます。 豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。
    用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1897材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)120質量(g)200ねじピッチ(mm)2.0底径(Φmm)60ねじ山(mm)M16×70
  • レベリングフット LF-0863(M8) yamato(ヤマト)

    レベリングフット LF-0863(M8)

    yamato(ヤマト)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    機構学に基づいたシンプルな構造です。 ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。 板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した新堂を確保できます。 豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。
    用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1896材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)63質量(g)40ねじピッチ(mm)1.25底径(Φmm)40ねじ山(mm)M8×40
  • レベリングフット LF-0631(M6) yamato(ヤマト)

    レベリングフット LF-0631(M6)

    yamato(ヤマト)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    パーツフィーダから搬送されてきたワークを、水平方向に搬送し、次のコーナーの自動機器へ供給するための直進振動機です。 調整が容易で、安定した動作でスピーディーに移送します。 高効率の重量配分能力を発揮して、スムーズに、スピーディーに搬送します。 据付や一きめ等の調整が簡単で、取扱いが容易です。 長期にわたり安定した動作を保ち、ムラのない一定の速度が得られます。
    用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1895材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)31質量(g)20.8ねじピッチ(mm)1.0底径(Φmm)25ねじ山(mm)M6×14
  • ハンドル(M8) YT-08T yamato(ヤマト)

    ハンドル(M8) YT-08T

    yamato(ヤマト)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-2004材質NBR幅(mm)26高さ(mm)41質量(g)42奥行(mm)134適合ボルト径M8
  • ハンドル(M6) YT-06T yamato(ヤマト)

    ハンドル(M6) YT-06T

    yamato(ヤマト)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-2003材質NBR幅(mm)24高さ(mm)45質量(g)45奥行(mm)193適合ボルト径M6
  • ハンドル(M4) YT-04T yamato(ヤマト)

    ハンドル(M4) YT-04T

    yamato(ヤマト)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-2002材質NBR幅(mm)29高さ(mm)39質量(g)40奥行(mm)170適合ボルト径M4
  • 補助ハンドル Panasonic(パナソニック)

    補助ハンドル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    EZ1HD1用 補助ハンドル
  • TB01640用バネ座金 日東工器

    TB01640用バネ座金

    日東工器
    ¥35税込¥39
    1個
    6日以内出荷
    適合本体TB01640
  • TB01640用ボルト 日東工器

    TB01640用ボルト

    日東工器
    ¥60税込¥66
    1個
    4日以内出荷

『撹拌』には他にこんなカテゴリがあります

撹拌用部品