絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(3)
- 18(7)
- 36(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(2)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 8(3)
- 8.0(1)
- 12(1)
- 15(1)
バッテリー種別
- リチウムイオン(10)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(1)
- マキタ(41)
- HiKOKI(ハイコーキ)(24)
- エスコ(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- KTC(8)
- ミルウォーキーツール(8)
- YAMAZEN(山善)(7)
- BLACK&DECKER(6)
- EARTH MAN(5)
- SHINKO(新興製作所)(5)
- G&Yu(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- アサダ(4)
- SHINANO(信濃機販)(4)
- YARD FORCE(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- スイデン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(3)
18(7)
36(1)

10.8Vリチウムイオンバッテリー
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷軽量、高容量バッテリー 長寿命リチウムイオン電池 ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
18Vリチウムイオンバッテリー
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。 独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。 独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
バッテリー充電器セット
BOSCH(ボッシュ)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷10.8V3.0Ahバッテリー×1個とGAL12V-40充電器のお買い得セットです。用途バッテリー:ボッシュプロ用10.8Vバッテリー工具用。充電器:ボッシュプロ用10.8V及び3.6Vリチウムイオンバッテリーの充電付属品10.8V3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)×1個質量(kg)0.18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)51×85×47バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
18VリチウムイオンProCOREバッテリー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。 +87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。 互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。 +135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
リチウムイオンバッテリー
BOSCH(ボッシュ)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷最大出力550W。操作性の良い脱着ボタン。視認性の良い充電残量表示用途ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源質量(g)400種類ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×43×75バッテリー容量(Ah)2充電池タイプリチウムイオンRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーDIY10.8V2.0Ah
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷DIY電動工具・ガーデンツール用バッテリー。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×830×450
EXPERTバッテリー18V
BOSCH(ボッシュ)¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷EXPERT機種に最適なバッテリーです。ボッシュProfessional 18Vリチウムイオンバッテリーシステムとの互換性があります。充電残量計付き。高出力のタブレスセルを採用、内部抵抗を低減し高出力と優れたエネルギー密度を実現します(4.0Ah、8.0Ah)。高出力のハイパワーセルを採用、高出力と優れたエネルギー密度を実現します(5.5Ah、15Ah)。ボッシュ独自の「CoolPack2.0」デザインとタブレットセルテクノロジーにより、電池の長寿命化を実現しました。用途ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源電圧(V)18充電池タイプリチウムイオンRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー充電器セット
BOSCH(ボッシュ)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷高容量18V 5.0Ahバッテリー A1850LIB×1個に、高速充電器 GAL1880Vがついたお買い得セット。ボッシュ独自のクールパックデザインにより、バッテリーの長寿命化を実現しています(バッテリーパック内の温度を均一化させるヒートコントロールバー、熱をすばやく拡散させるラジエーター形状のハウジングを採用)。バッテリー:充電残量計付き。充電器:充電可能バッテリー:ボッシュプロ用18V、14.4Vリチウムイオン。用途ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源と充電器セット内容バッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880V)質量(g)620(バッテリー)/700(充電器)種類ボッシュプロ用充電式専用バッテリー電源(V)18温度範囲(℃)0~+45(充電可能温度)、0~+35(充電推奨周囲)本体寸法(mm)74×56×114バッテリーリチウムイオン充電器電圧(V)100(50/60Hz)充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電)アズワン品番64-9538-08
バッテリー充電器セット
BOSCH(ボッシュ)¥39,980税込¥43,9781セット欠品中高出力ProCOREシリーズの18V8.0Ahバッテリー×1個とGAL1880CV充電器のお買い得セットです。用途バッテリー:ボッシュプロ用18Vバッテリー工具用。充電器:ボッシュプロ用18V及び14.4Vリチウムイオンバッテリーの充電付属品18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)×1個質量(kg)0.95寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×77×69バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムバッテリー36V6.0AH
BOSCH(ボッシュ)¥48,980税込¥53,8781個欠品中ハイパワー36Vの高ポテンシャル!従来型よりも長く使える高容量6.0Ah。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単。 ボッシュ独自の「Coolpack」デザインにより、作業中のバッテリー温度上昇を抑制。 電池の長寿命化と再充電時の冷却待ち時間を短縮。用途ボッシュプロ用36Vバッテリー工具の電源仕様充電残量計付バッテリーリチウムバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.2×142×55.8
『バッテリー・充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー
- 充電器
- バッテリー/充電器関連品