32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラー 神沢

    スピードコントローラー

    神沢(28件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
    電流(A)15電圧(V)100連続使用時間(分)30ヒューズガラス管ヒューズ最大負荷(W)1500回転数(%)0~70
  • スピードコントローラー RELIEF

    スピードコントローラー

    RELIEF(25件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
    用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100出力電流(A)15相数単相ヒューズ容量(A)15
  • スピードコントローラー 神沢

    スピードコントローラー

    神沢(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    電動工具の回転速度を制御することができる。 便利な機能を備えた高機能タイプのスピードコントローラーです。 電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど、様々な電動工具(カーボンブラシ付モーター)にご使用いただけます。 トルクを維持したまま制御できるので、先端工具の寿命を延ばすのにも役立ち、硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。 減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。
    電流(A)15電圧(V)100回転数0~80% 直結時は100%ヒューズブレーカー最大負荷(W)1500
  • スピードコントローラー SUNWAY(サンウェイ)

    スピードコントローラー

    SUNWAY(サンウェイ)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    低速から全速まで滑らかに、微調整が可能。低速ノッキングがない。ブレーカー式でヒューズの交換が不要。0~100%(停止~全速)を速度調整。落ちにくい回転トルク。コンデンサーモーター対応。
    用途モーターのスピードを制御。電圧AC100V質量(g)約430(コード含む)周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×61×60コード長さ(m)約2最大負荷電流(A)15最大負荷(W)1500使用時間(時間)2(但し、接続する電動機器の定格時間(通常30分)を守って下さい。)
  • スピードコントロール SK(新潟精機)

    スピードコントロール

    SK(新潟精機)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    相数単相定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用温度範囲(℃)0~45制御方式トライアック位相制御
  • ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット NSK(ナカニシ)

    ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1セット
    当日出荷
    回転速度が調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。 使用頻度の高い回転速度をあらかじめメモリーすることが可能です。
    付属品ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、電源コードトラスコ品番463-0726寸法(mm)(ユニット)130×254×97質量(kg)2.3電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電源AC100V(50/60Hz)
  • スピードコントローラー (防雨型) エスコ

    スピードコントローラー (防雨型)

    エスコ
    14,000税込15,400
    1台(1台)
    4日以内出荷
    使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!。電動工具の回転数を自在に調整できます。ブラシ付きモーターの電動工具のトルクを落とさずに回転数の減速調整ができます。屋外型の100Vスピードコントローラーです。2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。マグネット付き。
    用途ブラシ付モーターの電動工具用材質本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂質量(g)500電圧(V)125コード長さ(m)1次線:0.6、2次線:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×123×68最大負荷電流(A)15プラグ形状ポッキンプラグコンセント減速可変×1防水IPX3
  • トルクアダプター ベッセル

    トルクアダプター

    ベッセル
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電動ドライバーのトルクチェックを行う際に使用するデジタルトルクメータ(VTMシリーズ)用「コイルばね圧縮方式の測定ジョイント」です。
    材質幅(mm)20奥行(mm)20
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    DLV7400Aシリーズ用コントローラーです。 オートストップです。 ソフトスタート機能で始動時の回転を遅くし、ねじ頭の損傷を防ぎます。
    仕様回転速度可変機能付トラスコ品番274-8495質量(g)900コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×150×52入力電源AC100V
  • MAKERX ハブコントローラー WORX

    MAKERX ハブコントローラー

    WORX
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール バッテリーパックとハブコントローラーは共通で各ツールに使用可能 コンセント不要でどこでも使える スピード調整ダイヤル付き(ツールによっては非対応です) USB出力(DC5V)付き
    用途MAKERXシリーズ各ツールへ電力を供給仕様USB出力:DC5V-2A質量(g)約200コード長さ(m)約1.3出力電圧(V)DC18(最大20)入力電圧(V)DC18(最大20)
  • コントローラ ギガ・セレクション

    コントローラ

    ギガ・セレクション
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    電磁チャックの磁力を精密にコントロール、LEDライトで電圧を表示します。脱磁機能付き(脱磁時間:6~15秒)
    用途交流電流からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
  • スピードコントローラ TRUSCO

    スピードコントローラ

    TRUSCO
    859税込945
    1個
    当日出荷
    小型アクチュエータ用流量調整付きのスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
    使用圧力0~1MPa使用流体空気流体温度(℃)5~602018年トラスコ掲載ページ3 0090
  • 専用コントローラー キリウス

    専用コントローラー

    キリウス
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    適合機種HFB-BE200全機種、HFB-BE512/519質量(g)460外形寸法(mm)165×80×55機能1台取り、HI/LO切替二次側出力24V/32V Max.1.8ARoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240
  • G7コントローラー 浦和工業

    G7コントローラー

    浦和工業
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。マイコン制御により、より快適な作業性を実現。回転速度2桁デジタル表示。エラー表示機能搭載。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック機能付き。
    仕様手元スイッチ付きモーターに対応。従来モーターもご使用頂けます。(回転数表示不可)トラスコ品番430-5728質量(kg)2.3コード長さ(m)2出力電圧(V)DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子2極
  • 電動ドライバー用アナライザー KANON(中村製作所)

    電動ドライバー用アナライザー

    KANON(中村製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    三種類の測定モードでさまざまな検査が可能です。 連続使用時間約12時間です。
    仕様電源充電式、CE規格品、UL規格品質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×123×65データ出力USB出力・デジマチック出力最小表示値1.0cN・m充電時間(時間)約3測定範囲(N・m)0.150~10.0
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    オートストップ機能を備えたコントローラです。
    用途ロボット用ドライバDLV3321-CMN、DLV3331-CMN 用専用コントローラ付属品DLV3321/3331専用コード(2m)質量(kg)0.36出力電圧(V)DC36入力電圧(V)AC(50/60Hz)制御機能オートストップ
  • スピードコントローラー エスコ

    スピードコントローラー

    エスコ
    10,500税込11,550
    1台
    翌々日出荷
    ブラシ付モーターの電動工具用、スピードコントローラー。ベルトクリップ付き。定格使用時間:連続使用可能
    用途定速電動工具の回転制御、電熱器具の温度調整、白熱球などの調光に寸法(mm)70×150×H75質量(g)400周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5プラグ2P最大負荷電流(A)15
  • コントローラ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    コントローラ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    個別CH入力(8回線)に加え、タンパー入力(1回線)リモートスイッチ入力2路/3路を装備したコントローラ。防犯・防災の監視目的に応じた各種センサーや、押ボタンなどの接続が可能。総合出力(無電圧および有電圧)と各入力に対する個別CH出力を設けていますので、。通報装置や警報ベルなどの周辺機器も接続できます。。ユニバーサルデザイン対応型。見やすく、操作の簡単な大型ボタンを採用しました。。色々な警備パターンが設定可能。全CHで個別に24時間常時警備か、警備連動(警備中のみ警報動作)を選択できるため、現場の用途に応じて色々な警備パターンを設定できます。。警備・警報ディレイ機能。「全警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と、「警備中に検知信号を受信した時点から警報動作を行うまで」のディレイタイムを4段階(なし、30秒、60秒、90秒)個別に設定できます。。システムアップに役立つ個別CH出力を装備。CHの各出力を個別に取り出せますので(8CH)、用途に合わせたシステムアップができます。。リアルタイム出力を装備。各警報出力は従来の警報タイマー出力に加え、リアルタイム出力を追加。センサー入力と同期した出力ができます。。点検機能(ループチェック)。部分警備または全警備にセットするとき、接続している各回線に異常がないかどうかを自動的にチェックします。。最大4台まで接続可能な通信機能。通信機能により複数台(親機を含め最大4台)の連動動作をさせることで、どのコントローラからでも操作や状況確認ができます。(総配線距離1km以内)。。操作無効化。通信連動する機器で、パネル上のすべてのボタン操作を無効にするかをそれぞれ設定できます。。メモリー切替機能。全CHの警報表示をメモリーするか選択ができます。。信頼の安全設計。ループ出力で常にループの状態を監視できます。停電時は内蔵の非常用電源により、システムをバックアップします。総合出力有電圧に接続された機器への配線を切断された場合や、警備中に本体カバーが開けられた場合にも警報を出力します。※総合出力有電圧に複数台の警報機器を接続した場合、切断箇所によっては警報が出力できない場合があります。警備・解除状態を外部から確認できる警備/解除出力を装備しています。2路用および3路用リモートスイッチに対応します。※2路用リモートスイッチをご使用の際、操作パネルの機能に制限があります。※2路用リモートスイッチをご使用の際、通信機能は使用できません。。
    材質樹脂質量(kg)2.55使用温度範囲(℃)-15~55(結露なきこと)電源(V)非常用:DC12抵抗(kΩ)入力受付:1以下消費電力(W)35出力センサー用:DC12V 1.0A(無負荷時:13.8V)配線接続端子式入力センサー信号1CH~8CH(a接点/b接点切替式)、8回戦(1CHのみチャイム設定時はチャイム動作)、タンパー(b接点)1回戦、リモートスイッチ(2路用/3路用)1回戦取付場所屋内(壁掛け式)応答速度受付:300msec以上メモリバックアップあり入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • LHBフットスイッチ リューター(日本精密機械工作)

    LHBフットスイッチ

    リューター(日本精密機械工作)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    ハイブリッドリューターLHB-12用 フットスイッチ。足元で回転をON-OFFしたいときに使用します。
    適合機種LHB-12質量(g)177外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×110×30
  • フットコントローラー リューター(日本精密機械工作)

    フットコントローラー

    リューター(日本精密機械工作)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    オールマイティリューターAM3用フットコントローラー。
    適合機種AM3質量(g)220コード長さ(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×65
  • リモートコントローラ 日東工器

    リモートコントローラ

    日東工器
    23,980税込26,378
    1本
    翌日出荷
  • 電動ドライバーKDシリーズ専用トランス KANON(中村製作所)

    電動ドライバーKDシリーズ専用トランス

    KANON(中村製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    電動ドライバー2KD・5KDシリーズ用トランスです。2KD・5KD用トランス
    用途2kD・5KD電動ドライバ-につなげて使用してください。トラスコ品番834-5451RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ5 0115
  • ピストルグリップ VPG‐L ベッセル

    ピストルグリップ VPG‐L

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番798-5452適合機種VE-5000、VE-5000P、VE-6000Pセット内容ハウジング上フタ×1、ハウジング下フタ×1、トリガー×1、リンク×1、スプリング×1、M3なべネジ×5材質ポリカーボネート質量(g)113
  • VE電ドラ用延長コード(2m) ベッセル

    VE電ドラ用延長コード(2m)

    ベッセル
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番798-5444全長(mm)2000質量(g)120適合品番VE-1500EPA、VE-2000EPA、VE-3000、VE-4000(P)、VE-4500(P)、VSC-01
  • ハイブリッドコントローラー 浦和工業

    ハイブリッドコントローラー

    浦和工業
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷
    メーカー独自の超音波自動追尾センサーを内蔵し、各種先端工具の共振点を瞬時にキャッチします。 また私製工具でも、チューニング・ダイヤルと自動追尾センサーの働きによって簡単に共振点が得られます。 モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。 どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。 オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。 超音波ハンドピースUS55と各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
    用途金型研磨、部品加工、彫金加工、歯科技工、ホビー加工にトラスコ品番515-3719セット内容ハンドピース・ホルダー×2質量(kg)2.6出力電圧(V)ウルトラソニック側:AC6~60/22.6Hz・Dcモーター側:DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子ウルトラソニック1極/モーター1極
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    最大24台のDLV7300シリーズのドライバが接続可能で、オートストップ機能を備えた、ローコストコントローラです。4台以上のドライバをご使用の場合から、導入コスト低減にメリットを発揮します。
    用途デルボコントローラー付属品接続コード0.5m/2本、スコッチロック/2個適合機種DLV7300シリーズ質量(kg)0.36出力2次側/36VDC、2A入力電圧(V)AC24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×42×118制御機能オートストップ
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    オートストップ、 ビットアース接続を備えた、低電圧トランスレスコントローラー
    用途デルボコントローラー質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(ケース)帯電防止材料使用機能オートストップ、ビットアース接続(安全抵抗1MΩ内蔵)電源プラグアース付3Pプラグ(ULプラグ)
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    オートストップ制御、ソフトスタート、回転速度可変機能、静電対策を備えたコントローラーです。
    用途デルボコントローラートラスコ品番814-8055質量(kg)2.3入力電圧(V)AC100機能オートストップ、ソフトスタート、速度可変、静電対策
  • DLV7300シリーズ用コントローラー 日東工器

    DLV7300シリーズ用コントローラー

    日東工器
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番117-8881
  • トランス マキタ

    トランス

    マキタ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 電圧切替スイッチ マキタ

    電圧切替スイッチ

    マキタ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • スピードコントローラー用ヒューズ RELIEF

    スピードコントローラー用ヒューズ

    RELIEF
    149税込164
    1個
    3日以内出荷

電源/コントローラー』には他にこんなカテゴリがあります

コントローラー