絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
ブランド
- ANEX
- マキタ(19)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- BOSCH(ボッシュ)(10)
- 日東工器(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ベッセル(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- ATI(4)
- KOSEI(4)
- SK11(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- TRUSCO(2)
- SSPOWER(2)
- JTC(2)
- EARTH MAN(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](1)

電気工事用トルクアダプター
ANEX¥2,998税込¥3,2981個当日出荷設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)用途配電盤のネジ締め推奨RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事用トルクアダプターセット
ANEX¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ネジのトルク管理が簡単にできる/ハンドル、ビットがセットになって持ち運びも便利用途配電盤などのネジ締めにセット内容電気工事用トルクアダプター(M3、M3.5、M4、M5、M6)、スリムチューブカラービット(+2×65、+3×65)、クイックボール72ラチェットドライバーハンドル、タフケース
強靭ダブルジョイント
ANEX¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズに対応(対辺6.35mm六角軸対応)。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。40Vインパクト対応(18Vにも対応)用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルジョイント
ANEX¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。18V対応。木工ドリル12mmまで、鉄工ドリル6mmまで電動用ビット両頭・片頭に対応用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼、PP、鉄アズワン品番65-1970-65RoHS指令(10物質対応)対応