絞り込み
ブランド
- ANEX
- モノタロウ(620)
- エスコ(16,438)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,572)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,314)
- 日東工器(1,782)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,397)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,142)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,099)
- KNIPEX(クニペックス)(1,069)
- KTC(982)
- 日本紐釦貿易(969)
- ベッセル(942)
- BOSCH(ボッシュ)(931)
- NAC(長堀工業)(906)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(60)
特価

パワービット(マグネット入り)
ANEX(26件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10本)当日出荷耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
エクステンションホルダー
ANEX(26件のレビュー)¥729~税込¥802~1本ほか当日出荷鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。用途ビットやドリルの延長に
ボックスドライバー
ANEX(36件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
龍靭ビット
ANEX(36件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(2本)ほか当日出荷驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
黒龍靭ビット スリムタイプ
ANEX(23件のレビュー)¥459~税込¥505~1セット(2本)ほか当日出荷HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭
精密用マイナスドライバー
ANEX(32件のレビュー)¥85~税込¥94~1本当日出荷安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ネジすべり止め液
ANEX(42件のレビュー)¥329税込¥3621個(10g)当日出荷なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。 とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。 ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。 ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。 硬い材質のねじ締め作業にも有効です。 +、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。 中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水トラスコ品番469-7651使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK液性中性アズワン品番65-1950-99
超短ミニスタービー差替ドライバー
ANEX(41件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。トラスコ品番295-5709種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
六角レンチドライバー
ANEX(32件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角レンチカラービット
ANEX(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
ヘクスローブドライバー
ANEX(26件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
なめたネジはずしビット
ANEX(45件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット当日出荷なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
インパクト対応ラバードリルチャック
ANEX(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット当日出荷先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼対辺寸法(mm)6.35
フレキシブルキャッチ 3爪
ANEX(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!用途手の届かない所・入らない所・使えない所能力(キャッチ)軽量部品など
ステンレス ピンセット 先曲(先端ギザ)
ANEX(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。先端形状先曲/ギザ付材質ステンレス
フレキシブルシャフト(インパクト対応)
ANEX(21件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
電工グリップ8本組ドライバーセット
ANEX(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。種類セット品材質(グリップ)PP、TPE商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
六角レンチカラービット9本組
ANEX(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(9本)当日出荷サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しにトラスコ品番764-7603
スリムチューブカラービット
ANEX(9件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。種類スリム材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂両頭機能片頭
ボールポイント六角レンチドライバー
ANEX(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。種類ボールポイントドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット
ANEX(8件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。材質(グリップ)PPセット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
カラービット(段付・マグネット入り)
ANEX(9件のレビュー)¥319~税込¥351~1パック(2本)ほか当日出荷色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。種類段付先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
六角レンチカラービット
ANEX(17件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
ステンレス ピンセット 直(先端ギザ)
ANEX(10件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。タイプ直/ギザ付材質ステンレス
電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター
ANEX(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。トラスコ品番436-0991セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品
クイックボール72 ラチェットドライバー
ANEX(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OKセット内容ラチェットハンドル、+2×-6×135両頭ビット寸法(mm)ビット:135、本体:95×Φ42商品構成単品
スリム絶縁ドライバー
ANEX(4件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか当日出荷から翌日出荷狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。用途電気・通信設備工事などの作業に。
ボールポイントカラービット
ANEX(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
プラスチック柄マイナスドライバー
ANEX(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷安心の日本製。サイズも様々で安価なクリスタル柄のマイナスドライバー。種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品軸貫通なし
インパクトドライバー用ビット
ANEX(52件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。適合本体1900、1901、1902材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭
ハイパービットコンビタイプ
ANEX(20件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(2本)当日出荷1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)
ANEX(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ビスブレーカードライバー ワニドラ
ANEX(13件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷なめたネジも新しいネジも両方回せます。 刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較) すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
手芸用精密ハサミ
ANEX(17件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。材質ステンレスSUS410
六角レンチカラービット5本組
ANEX(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(5本組)当日出荷サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
スーパーショートL型アダプター
ANEX(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業にトラスコ品番776-7226セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)122質量(g)185差込角(mm)6.35ヘッド幅(mm)38シャンク径(mm)6.35
オフセットラチェットドライバー
ANEX(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(5本組)ほか当日出荷押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット 超短ビット採用で超薄型ヘッド21mmタイプストレート型取付高(mm)21種類セット品商品構成セット品
...












































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)