絞り込み
チャック能力(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ドリルチャック

170件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
  • ドリルチャック ANEX

    ドリルチャック

    ANEX(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
    チャックチャックキー付シャンク形状強靭六角シャンク六角軸対辺(mm)6.35
  • キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    キーレスドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高精度な保持力で先端工具を確実に固定します。 充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。正逆対応。
    タイプソフトグリップ2ピースタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルチャック用シャンク TRUSCO

    ドリルチャック用シャンク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ドリルチャック用強靭六角シャンクです。
    トラスコ品番419-9731適合機種TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200全長(mm)55質量(g)32六角軸二面幅(mm)6.35
  • ハンマードリル用ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハンマードリル用ドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • ハイブリッドチャック マキタ

    ハイブリッドチャック

    マキタ(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    木工キリ専用。チャック能力10mm。チャックキーを使用しても、しなくてもキリの取り付けが可能。
    トラスコ品番449-8097
  • ドリルチャック Panasonic(パナソニック)

    ドリルチャック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合EZ7410LA1S-B、EZ7410LA1S-R、EZ7410LA1S-Aトラスコ品番450-8963種別ワンタッチチャック用寸法L(mm)77(段付部までのサイズは13)寸法D(Φmm)1~6.5適合工具ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
  • 鷲掴ドリルチャック替軸 SK11

    鷲掴ドリルチャック替軸

    SK11
    659税込725
    1個
    当日出荷
    鷲掴ドリルチャックシリーズの交換軸です。 衝撃を分散し耐久性を向上させた高耐久圧入軸です。
    用途ドリルチャック用の替軸。
  • ビット交換タイプドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ビット交換タイプドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    折れたビットを交換できるので、作業を止める必要がありません。簡単ワンタッチでビットを交換。噛み込みにくい高精度ギア
    寸法(mm)170×80
  • ドリルチャックMT-3 ミスターマイスター

    ドリルチャックMT-3

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    精密卓上フライス盤LittleMilling9に標準しているドリルチャックと同じものです。
    セット内容ドリルチャック・チャックキーテーパーMT-3把握径(Φmm)1.0~13アズワン品番64-5177-89RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ ANEX

    キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ

    ANEX
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    キーレスタイプドリルチャック。靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
    トラスコ品番493-7368全長(mm)100質量(g)346適合サイズ(mm)1.5~10六角軸シャンク径6.35(mm)
  • ドリルチャック 10mm TRUSCO

    ドリルチャック 10mm

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。付属品チャックキートラスコ品番270-9431全長(mm)90質量(g)202差込角(mm)六角6.35
  • ドリルチャック 京セラインダストリアルツールズ

    ドリルチャック

    京セラインダストリアルツールズ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    適合機種ED-301、ED2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR寸法(mm)13取付ねじ1/2”-20UNF
  • キーレスドリルチャック TRUSCO

    キーレスドリルチャック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。キーレスタイプ。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9414全長(mm)98質量(g)206
  • ドリルチャック マキタ

    ドリルチャック

    マキタ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • SDS13mmハンマーチャック BOSCH(ボッシュ)

    SDS13mmハンマーチャック

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    世界で初めて、ハンマードリルに丸シャンクの振動ドリル用ビットを装着し、回転+打撃で使用できるようしたチャックです。またハンマードリル本体の打撃を停止し、回転のみで鉄工や木工用のビットの使用も可能になりようとの幅が広がります。
    用途13mmまで掴める丸シャンク用ドリルチャック。仕様チャックハンドル付適合PBH180RE/PBH160R/Nトラスコ品番378-4401全長(mm)127把握径(Φmm)2.5-13
  • コングチャック SDSプラスシャンク ANEX

    コングチャック SDSプラスシャンク

    ANEX
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ドリルが滑らない圧倒的な把握力43%アップ(メーカー従来品比較)
    用途ドリルが滑りにくい!。進化した内部構造、ラチェットロック機構、ダブルエッジ形状によりしっかりとドリルをつかめる。ドリルが空回りせず、作業性が抜群。高精度の穴あけ。芯ブレが少ないので、穴あけしやすく、先端工具の持ちも良い。コンパクトボディ。コンパクト設計で作業性良い。寸法(mm)1.5~13質量(g)278タイプキーレス
  • 小型ドリルチャック限定品 SK11

    小型ドリルチャック限定品

    SK11
    899税込989
    1個
    当日出荷
    小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
    用途充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。適合機種充電ドリル・電気ドリルタイプ正回転専用軸(mm)6.35六角軸取付可能寸法(mm)1.5~6.5チャック径(mm)6.5
  • EXENA キイレスチャックアタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA キイレスチャックアタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    EZ1DD2用キイレスチャックアタッチメント
    対応EZ1DD2X-B,EZ1DD2X-R,EZ1DD2J18D-B,EZ1DD2J18D-RRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鷲掴ドリルチャック レス SK11

    鷲掴ドリルチャック レス

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 キーレスタイプでリリースが簡単です。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 圧入軸で衝撃を分散し耐久性を向上しています。 樹脂ボディーで軽量化しています。
    用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
  • ドリルチャック(SDSプラスシャンク用) BOSCH(ボッシュ)

    ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

    BOSCH(ボッシュ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    SDSプラスシャンクハンマードリルでストレートシャンクの回転のみで使用するビット等が使用可能です チャックハンドル付です
    トラスコ品番137-8231
  • キーレス六角軸ドリルチャック Power sonic

    キーレス六角軸ドリルチャック

    Power sonic
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電動ドライバに取り付けることで丸軸ドリルの使用が可能です。着脱が簡単なキーレスタイプです。
    用途充電・電動ドライバに取り付けてドリルチャックとして。シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
  • キーレスチャックセット品 マキタ

    キーレスチャックセット品

    マキタ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    木工キリ専用。チャック能力10mm。コネクトビット付。
  • キーレスドリルチャック トップ工業

    キーレスドリルチャック

    トップ工業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    6.35軸のドライバー類に装着してストレートドリルを使用出来ます。
    用途各種ストレートドリルを装着して穴あけに
  • ドリルチャック6.5TL HiKOKI(ハイコーキ)

    ドリルチャック6.5TL

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様チャックハンドル5Gを含みます。適合機種DW12、DW12SA、UT5V、D6Y把握範囲(mm)0.5(最大)6.5(最小)マウントねじ(U3/8inch-24)チャックハンドル5G
  • ドリルチャック WIZ'A

    ドリルチャック

    WIZ'A
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    用途インパクトドライバーで、丸軸のドリル刃・砥石などを使用する際に付属品ビット(+2×55mm 6.35mm六角軸[WKB-255])/ドリルチャックハンドル仕様40Vインパクト対応材質特殊工具鋼(焼き入れ加工品) ラバー部…エラストマー樹脂寸法(mm)使用可能ビット:50以上の2つ溝ビット
  • 鷲掴ドリルチャックSDSレス SK11

    鷲掴ドリルチャックSDSレス

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減します。 54枚ギアがしっかりロック、緩みや噛み込みを軽減します。
    用途各種先端工具の把握。適合機種軽量ハンマードリル(回転モードのみ)軸の形状SDSPlus取付可能寸法(mm)1.5~13
  • 鷲掴ドリルチャック キー SK11

    鷲掴ドリルチャック キー

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 金属製のボディーで頑丈です。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 圧入軸で衝撃を分散し耐久性を向上しています。
    用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
  • 電動用精密ドリルチャック ドリル付 ANEX

    電動用精密ドリルチャック ドリル付

    ANEX
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。電動ドライバーに装着できるピンバイス。小径専用のドリルチャックとしてお使いください。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。ピン・板スパナでドリルをガッチリ固定。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適
    用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。付属品ドリル(Φ2.0・Φ2.5・Φ3.0)材質本体:快削鋼、キャップ・チャック:真鍮質量(g)93適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
  • チャック&キー 京セラインダストリアルツールズ

    チャック&キー

    京セラインダストリアルツールズ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    RYOBIボール盤 TB-2131・TB-1131K用チャック&キー
    適合TB-2131・TB-1131K
  • 1/2sq. ドリルチャックアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ドリルチャックアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)44差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)22差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDS噛込防止チャック13 SK11

    SDS噛込防止チャック13

    SK11
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    特許新機構により、穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しています。
    用途軽量ハンマードリルに取り付けて各種先端工具を把握。軸径(Φmm)SDSシャンク対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)用取付可能寸法(mm)1.5~13
  • ビット交換式ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ビット交換式ドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    工場関連・車両整備などに。直進のみ廻せます。ビットをワンタッチで差替え可能。 噛み込みにくい高精度ギアを採用しています。 チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
    トラスコ品番220-1365全長(mm)108チャック能力(mm)1.0~10
  • 鷲掴ドリルチャック スーパーフェイスギア SK11

    鷲掴ドリルチャック スーパーフェイスギア

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。
    用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
  • 六角軸ドリルチャックキーレス iHelp

    六角軸ドリルチャックキーレス

    iHelp
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    丸軸タイプのドリルや先端工具に使用
    用途6.35mmワンタッチチャックの充電工具用軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)97×40×40質量(g)216タイプキーレス範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径0.8~10適合工具インパクトドライバー
  • 三爪ドリルチャック ミスターマイスター

    三爪ドリルチャック

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Mr.Meister(ミスターマイスター)小型ペンタイプツールPT-αやハンドピースグラインダーHP-150に標準付属している三爪方式の先端工具把握用アタッチメント。 一つでΦ0.3~3.2mmの軸が把握できるのが特徴。 三爪なのでドリル等の把握に適している。 ヨコからの力が加わるような加工の時は、コレットの方がお勧めです。
    材質アルミニウム把握径(Φmm)0.3~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライスマシン用ドリルチャック PROXXON(プロクソン)

    フライスマシン用ドリルチャック

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    用途ボール盤として使用するときに取付ねじ1/2インチ-20ねじ取付可能寸法(mm)(ドリル)1.0~10
  • ハンマードリル用ドリルチャック JEFCOM(ジェフコム)

    ハンマードリル用ドリルチャック

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具を使うことができる。強力シャンクにより耐久力アップ!。クッショングリップ…締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和。ロック機能…締付け最終位置でロックがかかる。解除機能…工具が抜けなくなった時に解除ができる
    仕様キーレスタイプ、回転専用軸径(Φmm)10
  • チャックアダプター サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    チャックアダプター

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    強力圧入式タイプ JB-10・CR-10対応。
    用途ドリルチャック専用パーツ。トラスコ品番776-8737質量(g)44寸法1/2×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 13mmハンマドリルチャックセット HiKOKI(ハイコーキ)

    13mmハンマドリルチャックセット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合機種ロータリハンマドリル全機種適用(DH18MB、旧型DH18M除く)。DH-28PDは集じんユニットを取り外した状態でのみ使用可
ドリルチャック