絞り込み
チャック能力(mm)
- 0.1~2.5(1)
- 0.2~4(1)
- 0.3~3.2(1)
- 0.5~6.5(3)
- 0.6~6.5(1)
- 0.8~6.0(1)
- 0.8~6.5(2)
- 0.8~10(2)
- 1~10(21)
- 1.2~3.2(1)
- 1.2~13(1)
- 1.5~6.5(4)
- 1.5~10(4)
- 1.5~13(21)
- 2~13(4)
- 2.5~13(3)
- 6.5(4)
- 10(8)
- 13(11)
- -(2)
- チャック能力(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(22)
- SK11(20)
- マキタ(16)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(15)
- ANEX(12)
- TRUSCO(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ベッセル(5)
- 浦和工業(5)
- iHelp(5)
- ユキワ精工(4)
- E-Value(3)
- トップ工業(3)
- ミスターマイスター(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- アックスブレーン(2)
- サンコー(サンコーミタチ)(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「チャック能力(mm)」から絞り込む

六角軸ドリルチャックキー式
iHelp¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ワンタッチチャックの充電工具用用途丸軸タイプのドリルや先端工具にご使用ください付属品チャックハンドル軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)94×30×30質量(g)196タイプチャックハンドル範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径1.5~10適合工具インパクトドライバー
ドリルチャックユニット
リューター(日本精密機械工作)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷リューターフレックス「極」LF-300用の別売ドリルチャックユニットです。寸法(Φmm)0.5~4.0
ビットホルダーシキアングルアダプター
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
キーレスドリルチャック
trad¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷穴あけ・研磨・面取り作業に! 強力型ジョイント付。 高精度先端爪。 内部逆ねじ付。 インパクトドライバー用(対辺6.35mm)先端径(mm)1.0mm~10mm
ドリルチャック
trad¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷穴あけ・研磨・面取り作業に! 強力型ジョイント付。 高精度先端爪。 内部逆ねじ付。 インパクトドライバー用(対辺6.35mm)先端径(mm)1.5mm~10mm
1/4H ドリルチャックアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷寸法L(mm)64寸法H(mm)13差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャック(ミーリング用) 標準品
ミスターマイスター¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ミニフライス盤LittleMilling1に標準付属しているドリルチャックです。把握径(Φmm)1~10アズワン品番64-5178-33RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャック
SK11¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷木工旋盤YH-100用のドリルチャックです。材料の片側を保持して回転させることができます。用途細物加工。適合機種SK11ミニ木工旋盤YH-100
キーレスチャックアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.2
ドリルチャック用替えシャンク(ビス付き)
トップ工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌日出荷用途電動ドリル用ドリルチャック専用の替えシャンク/適応ドリルチャック:EDC-0.5-6.5(廃番品)、EDC-0.5-65N
クイックハンマチャック
マキタ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷震動ドリル用超硬ドリル、鉄工・木工キリが使用可能。 本体からの取外しはワンタッチで可能。付属品チャックキー・防じん用ゴムキャップ1 個付仕様ストレートシャンク用適合機種HR1831FT、HR1830FT
コードレスドリル 偏芯チャック DD-ES
FESTOOL¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷FESTOOLドリルドライバー用アタッチメントです。 隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業ができます。 セントロテック式で着脱が簡単です。用途隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業仕様セントロテック式トラスコ品番760-1824適合機種564529、564530質量(g)389
ハンマードリル用キーレスドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ソフトグリップ、ロック機能付、2ピースタイプ、解除機能付。用途回転専用。仕様チャック許容範囲/(回転専用)1.5~13mmトラスコ品番776-8699質量(g)330
SDS用チャックアダプター
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷強力型シャンクタイプ SD-10対応。用途SDSチャック用取替えパーツ。質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスハンマードリル用ドリルチャック
ANEX¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷SDSプラスハンマー用のドリルチャック。回転専用。トラスコ品番493-7376質量(g)511適合サイズ(mm)2~13
EVOドリルドライバーヘッド
BLACK&DECKER¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷穴あけ、ネジ締めに最適。用途木工・鉄工の穴あけ作業。付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2仕様無段変速、キーレスチャック、スピンドルロック、クラッチトラスコ品番440-4521適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプドリル/ドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)22打撃数(min-1[回/分])-ねじ締め能力(mm)(パイン材Φ9mm)最大171、(軟鉄Φ6mm)最大30最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)11
クイックリリースキーレスチャック
BOSCH(ボッシュ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ワンタッチ着脱を可能にしました。トラスコ品番732-5550質量(g)426パッケージサイズ(mm)43×150×45
クイックリリース
BOSCH(ボッシュ)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷トラスコ品番732-7111適合機種GBH24DFR種別ツールホルダー質量(g)45パッケージサイズ(mm)43×105×45
クイックリリース
BOSCH(ボッシュ)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷トラスコ品番732-7137適合機種GBH3-28FE種別ツールホルダー質量(g)281パッケージサイズ(mm)60×80×80
ツートンカラーチャック
E-Value(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷丸軸タイプのドリルを取り付け。キーレスタイプでドリル等のキリ先をカンタン脱着。軸強度110N.mで抜群の耐久性。14mm強力ツバ付強力軸採用。先端工具が噛みこんでしまい、着脱できなくなった際に14mmスパナで軸部ツバ部を固定し、スリーブ部をプライヤーなどで回せますので、比較的容易に着脱できます。質量(g)216適合ドリル径(mm)1.0~10.0六角軸対辺(mm)6.35
ハンマーチャック
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様SDSプラス型シャンク適合EZ7880・EZ6813・EZ6812・EZ6802・EZ7840・EZ6803長さ(mm)126質量(g)420
Gキーレスチャック
ユキワ精工¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷マシニングセンターや治具ボーラーなどのツーリングとして高精度な加工用に十分威力を発揮します。キーレス方式なので手で回すだけでドリルの着脱が可能です。振れ精度超精密級30μ以下です。トラスコ品番837-7983全長(mm)48シャンク【接続】JT1精度(mm)0.03振れ精度3/100mm以下外径(mm)24つかみ幅(mm)0.3~3.0
ドリルチャック
JOB¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷ドリルが滑りにくい。壊れにくい。高精度穴あけ。ラチェットロック機構全長(mm)100質量(g)255範囲(mm)【チャック許容】1.5~13シャンク6角、6.35mm刃先外径(Φmm)【先端工具】13以下