絞り込み
チャック能力(mm)
- 0.1~2.5(1)
- 0.2~4(1)
- 0.3~3.2(1)
- 0.5~6.5(4)
- 0.6~6.5(1)
- 0.8~6.0(1)
- 0.8~6.5(2)
- 0.8~10(2)
- 1~10(22)
- 1.2~3.2(1)
- 1.2~13(3)
- 1.5~6.5(4)
- 1.5~10(5)
- 1.5~13(21)
- 2~13(4)
- 2.5~13(3)
- 6.5(5)
- 10(8)
- 13(11)
- -(2)
- チャック能力(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- BOSCH(ボッシュ)(22)
- SK11(20)
- マキタ(16)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(15)
- ANEX(12)
- TRUSCO(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- アイダ(6)
- ベッセル(5)
- 浦和工業(5)
- iHelp(5)
- エスコ(4)
- トップ工業(4)
- ユキワ精工(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- E-Value(3)
- ミスターマイスター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「チャック能力(mm)」から絞り込む

ドリルチャックセット品
マキタ¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷用途木工キリ専用適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
ビット交換式ラバードリルチャック
ANEX(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷軸部が折れても交換可能 ビット交換式 解除用ナットで強い締め付けによる噛み込みを簡単に解除 手にやさしいラバーグリップ 充電ドライバーの取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研削作業が可能
キーレスドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷高精度な保持力で先端工具を確実に固定します。 充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。正逆対応。タイプソフトグリップ2ピースタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャック用シャンク
TRUSCO(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ドリルチャック用強靭六角シャンクです。トラスコ品番419-9731適合機種TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200全長(mm)55質量(g)32六角軸二面幅(mm)6.35
ハイブリッドチャック
マキタ(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個欠品中木工キリ専用。チャック能力10mm。チャックキーを使用しても、しなくてもキリの取り付けが可能。トラスコ品番449-8097
ビット交換タイプドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷折れたビットを交換できるので、作業を止める必要がありません。簡単ワンタッチでビットを交換。噛み込みにくい高精度ギア寸法(mm)170×80
ドリルチャックMT-3
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷精密卓上フライス盤LittleMilling9に標準しているドリルチャックと同じものです。セット内容ドリルチャック・チャックキーテーパーMT-3把握径(Φmm)1.0~13アズワン品番64-5177-89RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ
ANEX¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷キーレスタイプドリルチャック。靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。トラスコ品番493-7368全長(mm)100質量(g)346適合サイズ(mm)1.5~10六角軸シャンク径6.35(mm)
ドリルチャック 10mm
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。付属品チャックキートラスコ品番270-9431全長(mm)90質量(g)202差込角(mm)六角6.35
キーレスドリルチャック
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。キーレスタイプ。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9414全長(mm)98質量(g)206
SDS13mmハンマーチャック
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷世界で初めて、ハンマードリルに丸シャンクの振動ドリル用ビットを装着し、回転+打撃で使用できるようしたチャックです。またハンマードリル本体の打撃を停止し、回転のみで鉄工や木工用のビットの使用も可能になりようとの幅が広がります。用途13mmまで掴める丸シャンク用ドリルチャック。仕様チャックハンドル付適合PBH180RE/PBH160R/Nトラスコ品番378-4401全長(mm)127把握径(Φmm)2.5-13
小型ドリルチャック限定品
SK11¥899税込¥9891個当日出荷小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。用途充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。適合機種充電ドリル・電気ドリルタイプ正回転専用軸(mm)6.35六角軸取付可能寸法(mm)1.5~6.5チャック径(mm)6.5
鷲掴ドリルチャック レス
SK11¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 キーレスタイプでリリースが簡単です。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 圧入軸で衝撃を分散し耐久性を向上しています。 樹脂ボディーで軽量化しています。用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
鷲掴ドリルチャック キー
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 金属製のボディーで頑丈です。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 圧入軸で衝撃を分散し耐久性を向上しています。用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
椿モデル インパクトレンチ用ハイブリッドチャック
アイダ¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷12.7mm インパクトレンチ用ドリルチャックです。 業界初のレンチ規格のドリルチャックです。 精密なツメ・タフなボディ、高精度な作業を実現しています。 ブレが無くまっすぐ回せます。 ハイブリッドタイプ(PHC-13)はチャックキーを使用しなくてもドリルの着脱が可能です。 最大13mmまで使用可能です。 高精度なツメ形状によりドリルをしっかりと保持できます。用途12.7mm インパクトレンチ用ドリルチャックに。寸法(mm)80×42.8
ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)
BOSCH(ボッシュ)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷SDSプラスシャンクハンマードリルでストレートシャンクの回転のみで使用するビット等が使用可能です チャックハンドル付ですトラスコ品番137-8231
キーレス六角軸ドリルチャック
Power sonic¥1,298税込¥1,4281個当日出荷電動ドライバに取り付けることで丸軸ドリルの使用が可能です。着脱が簡単なキーレスタイプです。用途充電・電動ドライバに取り付けてドリルチャックとして。シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
ドリルチャック
京セラインダストリアルツールズ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷適合機種ED-301、ED2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR寸法(mm)13取付ねじ1/2”-20UNF
フライスマシン用ドリルチャック
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷用途ボール盤として使用するときに取付ねじ1/2インチ-20ねじ取付可能寸法(mm)(ドリル)1.0~10
ドリルチャック
WIZ'A¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷用途インパクトドライバーで、丸軸のドリル刃・砥石などを使用する際に付属品ビット(+2×55mm 6.35mm六角軸[WKB-255])/ドリルチャックハンドル仕様40Vインパクト対応材質特殊工具鋼(焼き入れ加工品) ラバー部…エラストマー樹脂寸法(mm)使用可能ビット:50以上の2つ溝ビット
コングチャック SDSプラスシャンク
ANEX¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ドリルが滑らない圧倒的な把握力43%アップ(メーカー従来品比較)用途ドリルが滑りにくい!。進化した内部構造、ラチェットロック機構、ダブルエッジ形状によりしっかりとドリルをつかめる。ドリルが空回りせず、作業性が抜群。高精度の穴あけ。芯ブレが少ないので、穴あけしやすく、先端工具の持ちも良い。コンパクトボディ。コンパクト設計で作業性良い。寸法(mm)1.5~13質量(g)278タイプキーレス
EXENA キイレスチャックアタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷EZ1DD2用キイレスチャックアタッチメント対応EZ1DD2X-B,EZ1DD2X-R,EZ1DD2J18D-B,EZ1DD2J18D-RRoHS指令(10物質対応)対応
鷲掴ドリルチャックSDSレス
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減します。 54枚ギアがしっかりロック、緩みや噛み込みを軽減します。用途各種先端工具の把握。適合機種軽量ハンマードリル(回転モードのみ)軸の形状SDSPlus取付可能寸法(mm)1.5~13
電動用精密ドリルチャック ドリル付
ANEX¥1,698税込¥1,8681本当日出荷細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。電動ドライバーに装着できるピンバイス。小径専用のドリルチャックとしてお使いください。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。ピン・板スパナでドリルをガッチリ固定。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。付属品ドリル(Φ2.0・Φ2.5・Φ3.0)材質本体:快削鋼、キャップ・チャック:真鍮質量(g)93適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
六角軸ドリルチャックキーレス
iHelp¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷丸軸タイプのドリルや先端工具に使用用途6.35mmワンタッチチャックの充電工具用軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)97×40×40質量(g)216タイプキーレス範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径0.8~10適合工具インパクトドライバー
1/2sq. ドリルチャックアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)44差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)22差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
SDS噛込防止チャック13
SK11¥3,798税込¥4,1781個当日出荷特許新機構により、穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しています。用途軽量ハンマードリルに取り付けて各種先端工具を把握。軸径(Φmm)SDSシャンク対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)用取付可能寸法(mm)1.5~13
ドリルチャック6.5TL
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様チャックハンドル5Gを含みます。適合機種DW12、DW12SA、UT5V、D6Y把握範囲(mm)0.5(最大)6.5(最小)マウントねじ(U3/8inch-24)チャックハンドル5G