絞り込み
チャック能力(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ドリルチャック

193件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
  • 三爪ドリルチャック ミスターマイスター

    三爪ドリルチャック

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Mr.Meister(ミスターマイスター)小型ペンタイプツールPT-αやハンドピースグラインダーHP-150に標準付属している三爪方式の先端工具把握用アタッチメント。 一つでΦ0.3~3.2mmの軸が把握できるのが特徴。 三爪なのでドリル等の把握に適している。 ヨコからの力が加わるような加工の時は、コレットの方がお勧めです。
    材質アルミニウム把握径(Φmm)0.3~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライスマシン用ドリルチャック PROXXON(プロクソン)

    フライスマシン用ドリルチャック

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    用途ボール盤として使用するときに取付ねじ1/2インチ-20ねじ取付可能寸法(mm)(ドリル)1.0~10
  • ハンマードリル用ドリルチャック JEFCOM(ジェフコム)

    ハンマードリル用ドリルチャック

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具を使うことができる。強力シャンクにより耐久力アップ!。クッショングリップ…締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和。ロック機能…締付け最終位置でロックがかかる。解除機能…工具が抜けなくなった時に解除ができる
    仕様キーレスタイプ、回転専用軸径(Φmm)10
  • チャックアダプター サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    チャックアダプター

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    強力圧入式タイプ JB-10・CR-10対応。
    用途ドリルチャック専用パーツ。トラスコ品番776-8737質量(g)44寸法1/2×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 13mmハンマドリルチャックセット HiKOKI(ハイコーキ)

    13mmハンマドリルチャックセット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合機種ロータリハンマドリル全機種適用(DH18MB、旧型DH18M除く)。DH-28PDは集じんユニットを取り外した状態でのみ使用可
  • ドリルチャック ユキワ精工

    ドリルチャック

    ユキワ精工
    5,998税込6,598
    1セット
    3日以内出荷
    JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
    用途ドリルなどの装着に。付属品チャックハンドルトラスコ品番150-7711全長(mm)96精度(mm)0.08能力(mm)つかみ:1.2~14.0外径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応接続テーパJT3
  • ドリルチャックハンドル TRUSCO

    ドリルチャックハンドル

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ドリルチャックのドリル脱着ができます。
    用途ドリルチャック用チャックハンドルとして。材質軟鋼線材相当(SAE1006)
  • ドリルチャック(SDSプラスシャンク用) ベッセル

    ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

    ベッセル
    6,398税込7,038
    1パック
    当日出荷
    ロータリー&ハンマードリル対応のSDSプラス用・ドリルチャックです。回転+打撃をダイレクトに伝える構造でパワフル&スピーディーに穴あけができます。軽量・強靭設計で耐久性約2倍です。樹脂スリーブ付きで、火傷の危険を低減します。チャック爪部分はダブルエッジ加工を採用、ツールシャンクの傷を軽減し、シャンク寿命が長もちします。取り替えできる防じんキャップ付きで粉じんの入り込みを防ぎ、ギヤや爪周りの不具合を予防します。
    トラスコ品番834-5632セット内容ドリルチャック(キイ付タイプ)・キイ全長(mm)127材質/仕上本体:樹脂、鉄 、キャップ:NBR質量(g)450
  • ビット交換タイプキーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ビット交換タイプキーレスドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    折れたビットを交換できるので、作業を止める必要がありません。簡単ワンタッチでビットを交換。噛み込みにくい高精度ギア
    寸法(mm)170×80
  • ドリルチャック H&H

    ドリルチャック

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    充電ドライバーに装着すれば、作業用途が広がります。 充電インパクトドライバー対応型
  • ビット差替噛込防止チャック SK11

    ビット差替噛込防止チャック

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。 穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。 噛み込み防止機能付なので、高負荷をかけても錐が外れなくなることはありません。
    用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー材質特殊鋼差込角(mm)6.35取付可能寸法(mm)0.8~10
  • ビット差替式キーレスチャック SK11

    ビット差替式キーレスチャック

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。 穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。 14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
    用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー材質特殊鋼差込角(mm)6.35取付可能寸法(mm)0.8~10
  • キィレスドリルチャック EARTH MAN

    キィレスドリルチャック

    EARTH MAN
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    ビットの着脱が簡単・スピーディー。
    用途六角軸チャックでストレートビットが使用可能に。
  • チャック 正逆回転用 BOSCH(ボッシュ)

    チャック 正逆回転用

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)74.5寸法D1(mm)42.5取付ねじ1/2"-20UNF把握範囲(mm)1.5~13.0
  • ホールエース用ドリルチャック サンコー(サンコーミタチ)

    ホールエース用ドリルチャック

    サンコー(サンコーミタチ)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
  • SDSドリルチャック ANEX

    SDSドリルチャック

    ANEX
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    打撃+回転 打撃による爪のゆるみを防止するロック機構 本体熱による火傷を予防する樹脂カバー 独自の熱処理による高耐久性SDSシャンク
    用途ハンマードリルの装着してコンクリートや石材の穴あけ作業にトラスコ品番759-4721
  • クラッチ固定カバー Panasonic(パナソニック)

    クラッチ固定カバー

    Panasonic(パナソニック)
    529税込582
    1個
    当日出荷
  • ドリルチャック Panasonic(パナソニック)

    ドリルチャック

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様1/2インチ適合本体EZ7840LN2S-B・EZ7840X-B・EZ6803・EZ6813
  • エホート ハンマードリル用SDSドリルチャック EFFORT(エホート)

    エホート ハンマードリル用SDSドリルチャック

    EFFORT(エホート)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    SDSプラスハンマードリル用のドリルチャックです。各種先端工具を取り付けることにより色々な作業が行えます。
    用途各種先端工具を取り付けることにより色々な作業が行えます。※回転専用
  • ドリルチャックセット 京セラインダストリアルツールズ

    ドリルチャックセット

    京セラインダストリアルツールズ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    インパクトドライバで丸軸ドリル等が使用できます。ドリルチャックとチャックハンドルのセットです。ドリルチャックとチャックハンドルのセットです。
    用途六角軸インパクトドライバで丸軸ドリル等使用。
  • SDSドリルチャックキーレス iHelp

    SDSドリルチャックキーレス

    iHelp
    2,598税込2,858
    1本
    欠品中
    SDSプラスシャンクのハンマードリルで異なるシャンクの先端工具が使えるドリルチャック。ハンマードリルに装着してドリルでの穴あけやビットでのねじの脱着が可能です。
    材質本体:炭素鋼(45C)、軸:クロム合金鋼(40Cr)r、パーカー処理軸径(Φmm)10取付可能寸法(mm)2-13
  • SDSドリルチャックキー式 iHelp

    SDSドリルチャックキー式

    iHelp(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    チャックキー付。
    材質本体:炭素鋼45C、軸:クロム合金鋼40Cr、パーカー処理軸径(Φmm)10使用範囲(mm)ドリル取付可能範:1.5-13
  • 鷲掴ドリルチャックSDSキー SK11

    鷲掴ドリルチャックSDSキー

    SK11
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    噛み込みを軽減したドリルチャックです。 回転・打撃モード兼用のドリルチャックです。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 金属製の大型ボディーなので、噛み込みにくく緩みにくいです。 打撃力が直に伝わる貫通一体型を採用しています。
    用途各種先端工具の把握。適合機種軽量ハンマードリル(回転モードのみ)軸の形状SDSPlus取付可能寸法(mm)1.5~13
  • 椿モデル チャックキー K-32親指型13用 アイダ

    椿モデル チャックキー K-32親指型13用

    アイダ
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    キータイプ用チャックドリルのドリルの着脱に必要な付属品です。 小判型での回し安いです。 PDC-13用・BDC-13用になります。
    用途キータイプ用チャックドリルのドリルの着脱に。
  • 椿モデル 強力ハイブリッドチャック アイダ

    椿モデル 強力ハイブリッドチャック

    アイダ
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    精密なツメ・タフなボディ、高精度な作業を実現しています。 ブレが無くまっすぐ回せます。 高精度なツメ形状によりドリルをしっかりと保持できます。 ハイブリッドタイプ(BHC-13)はチャックキーを使用しなくてもドリルの着脱が可能です。
    用途インパクトドライバー用ドリルチャックに。寸法(mm)80×42.8
  • 椿モデル 強力ドリルチャック アイダ

    椿モデル 強力ドリルチャック

    アイダ
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    精密なツメ・タフなボディ、高精度な作業を実現しています。 ブレが無くまっすぐ回せます。 高精度なツメ形状によりドリルをしっかりと保持できます。 チャックキー(別売り)が必要タイプです。
    用途インパクトドライバー用ドリルチャックに。寸法(mm)75×42.8
  • カラーグリップタイプキー付ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    カラーグリップタイプキー付ドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    カラーグリップで瞬時にドリルチャックのサイズがわかる!! グリップ機能で開閉がしやすい 噛み込みにくい高精度ギア 高耐久六角シャンク採用により耐久性が大幅UP!!
    用途各種先端工具での穴あけや軸付砥石での研磨作業に。対辺(mm)6.35
  • 13mm/JT6 ボール盤用チャック エスコ

    13mm/JT6 ボール盤用チャック

    エスコ
    7,140税込7,854
    1個
    翌日出荷
    用途ボール盤などのチャック仕様チャック全長:88mm材質工具鋼規格ジャコブステーパー型テーパーNo.JT6ハンドル長さ(mm)110
  • 6.5mm/JT1 ドリルチャック エスコ

    6.5mm/JT1 ドリルチャック

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    用途ボール盤などのチャック仕様チャック全長:56mm材質工具鋼規格ジャコブステーパー型テーパーNo.JT1ハンドル長さ(mm)75
  • Lグリップミニ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    Lグリップミニ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ハンドル部にはビットを収納できます。(55mmまで)
    質量(g)220最大トルク(N・m)65付属ビットスリスタビット(+)2×35:1本、両頭ビット(+)2×45:1本
  • フルメタルキーレスチャックアダプター BOSCH(ボッシュ)

    フルメタルキーレスチャックアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • 2in1ガーデンヘッド BLACK&DECKER

    2in1ガーデンヘッド

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番770-4534セット内容芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード質量(kg)0.6最大切断能力(mm)8ブレード幅(mm)100ブレードサイズ(mm)150
  • キーレスドリルチャック マキタ

    キーレスドリルチャック

    マキタ
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    回転モードでご使用ください。
    適合機種HR3541FC穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ32
  • キーレスドリルチャック アックスブレーン

    キーレスドリルチャック

    アックスブレーン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    クッショングリップ、キーレスチャック。 軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ。
    寸法(mm)48×107質量(g)220
  • SDS用チャックアダプター サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SDS用チャックアダプター

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    強力型シャンクタイプ SD-13対応。
    用途SDSチャック用取替えパーツ。質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレスドリルチャック ANEX

    キーレスドリルチャック

    ANEX
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    強靭六角シャンクを使用したキーレスドリルチャック。キーなしで簡単に取り付け可能。
    トラスコ品番774-4218質量(g)222適合サイズ(mm)0.8~10
  • チャック BOSCH(ボッシュ)

    チャック

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    把握範囲1.0~10.0mmです。
    把握径(Φmm)(最大)10
  • キーレスチャック BOSCH(ボッシュ)

    キーレスチャック

    BOSCH(ボッシュ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • キーレスチャック BOSCH(ボッシュ)

    キーレスチャック

    BOSCH(ボッシュ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
ドリルチャック