絞り込み
ブランド
- エスコ(425)
- マキタ(47)
- HiKOKI(ハイコーキ)(16)
- SK11(10)
- スターエム(7)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- RELIEF(6)
- ベッセル(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- SK(新潟精機)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- Milescraft(4)
- 神沢(3)
- ハーフェレ(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- トップ工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ミスターマイスター(2)
- Power sonic(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

取付ジグ ハンドル用穴あけジグ
ハーフェレ¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷幅800mmまでのキャビネット扉へのハンドルやノブの下穴加工ができます、用途キャビネット扉やハンドル、ノブの下穴加工仕様45°アングルで奥行ゲージ、両面使用可能材質強化ポリカーボネート取付取付ピッチ:水平方向420mm以下、垂直方向125mm以下、PZドライバーで穴あけ位置を調整仕上黒調整機能左右と奥行ゲージは調整可能
ハンドフリーアーム Dタイプ(固定式)アタッチメント
ベッセル¥9,598税込¥10,5581台翌日出荷手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。付属品ゴムシート×2枚、ホースバンド×1個、キャップボルト(M5×8mm)×4本仕様最大反力(N・m):5.2材質鉄質量(g)210適合ホルダHBF-R外径(mm)適用ツール:Φ35~45アズワン品番64-4654-40アタッチメント型式固定式(Dタイプ)
電ドルセッタ
Power sonic¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけが可能です。キーレスチャックでドリルの取付が簡単です。用途自由な角度の穴あけに。チャック能力(mm)1~10シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
ドリルガイド
RIDGID(日本エマソン)¥899~税込¥989~1個翌日出荷から3日以内出荷スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。用途交換用。全長(mm)30全長(inch)1.3/16
六角軸ドリルタップ
Thread Master¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷六角軸ドリルタイプは、タップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。ねじ切りできる素材の最大厚みは、タップサイズと同じです。用途鉄板、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに材質タップ:HSS/ハイス綱、下穴ドリル:HSS
ドリルビットとプラグセット
RELIEF¥2,498税込¥2,7481セット(3本)3日以内出荷木ネジはサビ、ネジ締めに強いステンレス製(SUS305) 配線・配管・ガス・水道工事、衛星器具の取りつけやダクト取付けに大変便利!!付属品プラグ各サイズ×4本、木ねじ各サイズ×4本適合機種電気ドリル、振動ドリル、充電式ドリルドライバー(9.6V以上)、インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)4.5・4.8・6.4
六角軸 木工用オーガービット
RELIEF¥2,198税込¥2,4181セット(3本)3日以内出荷ロングタイプ用途木材などの貫通、穴あけ作業に!軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)9・12・15
伸縮アーム
ベッセル¥70,980税込¥78,0781個翌々日出荷手腕のように自在に動く、ツールアーム ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。 横打ちや傾いたワーク面にも対応。適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種セット内容ユニバーサルアダプター(取付済)外径(mm)(取付け工具)25~42可動範囲(mm)R330~670(アーム角 45°の時)最大荷重(kg)1.2最大許容反力(N)5(N.m)
ダイヤモンドドリルビット
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981セット(5本)翌々日出荷ビットが摩耗しても先端部の交換のみで済み、経済的です。 自生作用するメタルボンドの採用により良好な切れ味が持続します。 コードレス高速ドリル D18DBHLでご使用ください。
アース超硬ドリルセット品
マキタ¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷ビニールハウス支柱設営などの土・地面への下穴あけに最適。 砂・小石による先端の早期摩耗・やせ細りを大幅に軽減。セット内容ドリル、専用ソケット、ピン×2、Oリング×2長さ(mm)600
磁器タイルドリル
マキタ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷長寿命約250倍(乾湿比)で磁器タイル穴あけ。 刃先のみ交換ができるので径の異なる穴あけもサッと対応可能。 内蔵式水タンクなので乾湿ドリルのような手軽さと長寿命を実現しました。タイプ湿式シャンク6.35mm六角