エアホースとは、各種空圧工具において空気を送り込む際に使用する器具のことです。空圧工具は圧縮した空気の力を利用してさまざまな用途に使うもので、製品の研磨や穴あけ、切断など多彩な種類があります。エアホースの素材の多くはウレタン製であり、軽いだけではなくねじれが起きにくいことも特徴。表面に特殊加工を施して強化したり滑りを良くしたりしたものもあります。建築現場や製品加工工場などで広く利用され、空圧工具のコンプレッサーにつないで空気を送るためには不可欠な器具です。
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保証期間から絞り込む
  • 高圧スリックスリムホース マキタ

    高圧スリックスリムホース

    マキタ
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    仕様ワンタッチジョイント付(ロータリー付)ホース寸法(内径×外径)(mm)4×8
  • エアホース マキタ

    エアホース

    マキタ(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    仕様ワンタッチジョイント付(ロータリー付)ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10
  • エアホースリール TRIENS

    エアホースリール

    TRIENS
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式材質ホース:ウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)390高さ(mm)424奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン一次側長さ(m)1
  • 高圧用エアーホース 内径6mm 侍BLACK

    高圧用エアーホース 内径6mm

    侍BLACK
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    高圧用のワンタッチソケットです。 ロータリーソケットなので、ホースのねじれが軽減され作業性が向上します。 ガードスプリング採用で、ソケット・プラグの根本をガードしてエアーホースの折れ・パンクを防ぎます。 接続後の分離を防止するロック式ソケットです。
    ダンディーレッド×ブラックライン適合チューブ外径(Φmm)10内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.0×10.0
  • エアホース5m マキタ

    エアホース5m

    マキタ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース長さ(m)5使用範囲(m)3.5
  • 高圧用エアホース マキタ

    高圧用エアホース

    マキタ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ワンタッチジョイント付ホース寸法(内径×外径)(mm)5.3×9
  • 耐火花性ソフトホースリール TRIENS

    耐火花性ソフトホースリール

    TRIENS
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)一次側長さ(m)1
  • スローモーションエアホースリール TRIENS

    スローモーションエアホースリール

    TRIENS
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式材質本体カバー:ABS樹脂、ホース:ウレタン幅(mm)390本体:グレー取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ高さ(mm)424取付方式天吊り・壁付け奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12外径(mm)10内径(mm)8一次側長さ(m)1
  • スローモーション耐火花性ソフトホースリール 内径8.0mm×10m TRIENS

    スローモーション耐火花性ソフトホースリール 内径8.0mm×10m

    TRIENS
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。滑り性を向上させた耐火花性ホースです。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。車両板金塗装エリアで。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番688-1792材質本体カバー:ABS樹脂、ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390本体:グレー取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ高さ(mm)424取付方式天吊り・壁付け奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12ホース長さ(m)10外径(mm)10内径(mm)8二次側長さ(m)10一次側長さ(m)1
  • エアホースリール”スーパーリール” 嵯峨電機工業

    エアホースリール”スーパーリール”

    嵯峨電機工業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    10m自動巻取りのホースリールです。ラチェットの爪が細かく任意の位置でストッパーが利き、どこでもストッパーをはずすことができます。1/4ウレタンホース10mを収納しています。ケースカラーはグリーンです。
    用途天井・壁などにつけて約5m程度の移動範囲でエアツールを使用したいときに。トラスコ品番781-6081寸法(mm)32.5×Φ288×126.3グリーン適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)0~40容量(kg)4.1最高使用圧力(MPa)1.5ケース色グリーンホース長さ(m)10最大使用圧力(MPa)1.5二次側長さ(m)10一次側長さ(m)1
  • 耐振ショートホース R1/4 日本ニューマチック工業

    耐振ショートホース R1/4

    日本ニューマチック工業
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。
    用途製品と耐振ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に。トラスコ品番668-3125適合機種NF-00/0/1SH/25F、NFB-25H、NBH-400/600A、AA-0SP/00SP 他材質エア用ゴムホース SBR全長(mm)460ホース内径(Φmm)9.5取付ねじR1/4ホース長さ(mm)400
  • カップリング付きウレタンエアーホース E-NF ヤマトエンジニアリング

    カップリング付きウレタンエアーホース E-NF

    ヤマトエンジニアリング
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    軽量・耐圧エアーホースの標準仕様。耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。エアーホース用カップリングがついておりますので、直ぐにご利用いただけます。
    トラスコ品番254-8661材質ウレタン最高使用圧力(MPa)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)ポリウレタンホース:6.5×10相手側チューブサイズ(mm)6.5×10
  • ウレタンエアーホース E-NF ヤマトエンジニアリング

    ウレタンエアーホース E-NF

    ヤマトエンジニアリング
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    軽量・耐圧エアーホースの標準仕様。耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
    トラスコ品番252-4946材質ウレタン最高使用圧力(MPa)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)ポリウレタンホース:6.5×10
エアホース