絞り込み
ハネ径(cm)
  • 45
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 43.5(3)
  • 44(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
モーター
  • 全閉式(6)
  • 開放式(4)
電源(V)
  • 100(12)
  • 200(1)
材質(羽根)
  • アルミ(3)
  • 樹脂(6)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(5)
  • 機能上下角度調整(11)
  • 機能左右首振(12)
  • 機能風量調節(19)
ハネ枚数
  • 3(1)
  • 4(15)
3・4
ブランド
  • スイデン(4)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(3)
  • ナカトミ(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • TEKNOS(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アクアシステム(1)
  • タイカツ(1)
  • 日動工業(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • 新光電気(1)
スイデン・ユアサ(ユアサプライムス)・ナカトミ・PROMOTE(プロモート)・TEKNOS・アイリスオーヤマ・アクアシステム・タイカツ・日動工業・KLASS(クラス/旧:極東産機)・新光電気
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
30(1)
35(1)
43.5(3)
44(2)
45
50(2)
60(2)
工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ(10件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
欠品中
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設仕様高さ調節(cm):114~132質量(kg)約6.5アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45cm ※スピンナー固定式モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
強力工場扇スイファン スイデン強力工場扇スイファンスイデン(60件のレビュー)
18,580税込20,438
1台
当日出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用高さ調節機構の採用格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策にハネ径(cm)45(穴径Φ10)機能左右首振り、風量3段階調節仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)単相100コード長さ(m)1.7羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
45cmアルミスタンド工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)45cmアルミスタンド工場扇ユアサ(ユアサプライムス)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。
質量(kg)6.5シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
工場扇 フラミンゴファン スイデン工場扇 フラミンゴファンスイデン(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
ハネ径(cm)45機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド羽根枚数4枚電源(V)100モーター全閉型首振角度(°)75風量調整3段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
45cmアルミ羽工業扇風機 TEKNOS45cmアルミ羽工業扇風機TEKNOS
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
45cm 4枚羽根の大型扇風機 換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。
シルバーハネ径(cm)45本体質量(kg)4.5消費電力(W)(50/60Hz)50~60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×760×1100~1400風量調整3段階設置方式床置き首振り有り取扱説明書(6.52MB)
強力工場扇スイファン スイデン強力工場扇スイファンスイデン(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
工場扇のベストセラーNo .1 機種低騒音のプラスチック製4枚ハネワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式全閉型モータ採用首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4コード長さ(m)1.9ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)120/180最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245周波数(Hz)50/60羽根枚数4モーター全閉型機能左右首振り、風量3段階調節風量調整3段階材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
工場扇 NHX-450 KLASS(クラス/旧:極東産機)工場扇 NHX-450KLASS(クラス/旧:極東産機)
12,900税込14,190
1台
8日以内出荷
三脚スタンド式の業務用工場扇です。 45cmのプラスチック羽根で、風量3段階調整、首振り機能付き。
質量(kg)5.5電源(V)100消費電力(W)140~150全高(mm)1110~1300ハネ径(cm)45羽根枚数4風量(m3/min)120~138電源コード(m)2.1風速(m/min)240~276風量調整3段階材質(羽根)プラスチック左右首振
工場扇 三脚スタンド式 タイカツ工場扇 三脚スタンド式タイカツ
18,290税込20,119
1台
翌日出荷
定番・人気の工場扇 風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。 高温でも使用可能(周囲温度50℃) WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
ファン径(cm)45材質本体:鉄、羽根:プラスチック寸法(mm)835×723×1300H(最長)質量(kg)6.2長さ(m)コード:2.4電圧(V)単相100消費電力(W)50Hz:114、60Hz:123羽根枚数4周波数50Hz/60Hz首振角度(°)80最大風量(m3/min)(50/60Hz)50Hz:120、60Hz:139最大風速(m/min)50Hz:240、60Hz:277風量調整3段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ工業扇 スタンドタイプアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
12,900税込14,190
1台
欠品中
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。 ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。
羽根枚数4材質(羽根)ポリプロピレン電源(V)AC100(50/60Hz共用)ハネ径(cm)45モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×1120~1430電源コード(m)約1.8風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)約90°、上下角度調整(手動)3段階アズワン品番64-8929-20
45cmアルミ羽工業床置扇風機 TEKNOS45cmアルミ羽工業床置扇風機TEKNOS
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
45cm 4枚羽根の大型床置き扇風機 換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。
シルバーハネ径(cm)45本体質量(kg)3.8消費電力(W)(50/60Hz)60~65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×306×585風量調整3段階設置方式床置き首振り有り取扱説明書(1.4MB)
45cmフロア工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)45cmフロア工場扇ユアサ(ユアサプライムス)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
45cm羽根のフロア工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。
質量(kg)5.5グレー消費電力(W)86/108定格電流(A)強 0.92/1.11羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 263/275寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
45cmアルミフロア工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)45cmアルミフロア工場扇ユアサ(ユアサプライムス)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
45cmアルミ羽根のフロア工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。
質量(kg)6シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×31×71風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
工場扇三脚折畳み式2芯3芯兼用45CM 新光電気工場扇三脚折畳み式2芯3芯兼用45CM新光電気
13,900税込15,290
1台
3日以内出荷
二芯三芯兼用プラグ付。 収納簡単脚折畳み式。
ハネ径(cm)45羽根枚数4枚質量(kg)5.8スイッチ3段式回転定格電圧(V)AC100角度(°)仰ぐ上下:15コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1290風量(m3/min)50Hz:99、60Hz:123首振角度(°)左右:40風速(m/min)50Hz:245、60Hz:293風量調整3段階材質(羽根)樹脂左右首振上下角度調整
工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V スイデン工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100Vスイデン(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
機能左右首振り、風量3段階調節仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下トラスコ品番813-1205質量(kg)10.4ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型風量調整3段階材質(羽根)アルミ羽根左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
全閉式折りたたみ工場扇 PROMOTE(プロモート)全閉式折りたたみ工場扇PROMOTE(プロモート)
17,890税込19,679
1台
当日出荷
三脚スタンド型 全閉モーター採用
用途工場などの暑気対策に質量(kg)7周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)110/135ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式風量(m3/min)148/165電源コード(m)2.2風速(m/min)256/322風量調整3段階アズワン品番64-9368-60左右首振上下角度調整
45cm全閉式アルミスタンド扇(折り畳み三脚式) ナカトミ45cm全閉式アルミスタンド扇(折り畳み三脚式)ナカトミ
14,250税込15,675
1台
3日以内出荷
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に質量(kg)8.5電源(V)単相100ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×740×1270~1480電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)108/132最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187風量調整3段階材質(羽根)アルミ首振り自動首振り左右約90°
キャスター型工業扇 PROMOTE(プロモート)キャスター型工業扇PROMOTE(プロモート)
16,390税込18,029
1台
翌々日出荷
首振り式キャスター扇
用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に質量(kg)約7周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)130/150羽根枚数4モーター開放式風量(m3/min)163/184首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760風速(m/min)288/360風量調整材質(羽根)樹脂羽根寸法(cm)45左右首振上下角度調整
無給油エアモーター式工場扇 アクアシステム無給油エアモーター式工場扇アクアシステム
119,598税込131,558
1台
当日出荷から翌々日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。型式スタンド型使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.4~0.6羽根枚数4枚対応防爆対応型駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所
工場扇 開放式 アース付 床スタンドタイプ(キャスター付) 日動工業工場扇 開放式 アース付 床スタンドタイプ(キャスター付)日動工業
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
ハネ径(cm)45トラスコ品番162-0500質量(kg)5.6電源(V)100羽根枚数4モーター開放型首振角度(°)左45/右45/上40/下20風量調整三段階切替式(強・中・弱)アズワン品番64-5061-22左右首振上下角度調整
工場扇スタンドタイプ