絞り込み
ハネ径(cm)
- 43.5(1)
電源(V)
- 100(1)
材質(羽根)
- 樹脂(1)
機能
左右首振(1)
風量調節(1)
モーター
- 開放式(1)
ハネ枚数
- 4(1)
4
質量(kg)
- 5
- 7(3)
- 7.3(1)
- 10(1)
- 10.4(2)
- 10.5(1)
- 13.3(1)
- 13.6(1)
- 14.5(1)
- 17(1)
- 18.3(1)
- 23.5(1)
- 30(2)
- 34.5(1)
- 35(1)
- 38.5(2)
- 39.3(1)
- 51.5(2)
ブランド
- PROMOTE(プロモート)(1)
PROMOTE(プロモート)
「ハネ径(cm)」から絞り込む
43.5(1)

eco 工業扇 キャスター型 開放型
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。種別開放型質量(kg)約5風量(m3/min)50Hz/60Hz約123/127定格電圧(V)単相100羽根枚数4モーター開放型電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)62/76首振角度(°)約40(左右)風量調整3段階切換電源プラグアースクリップ付材質(羽根)樹脂PP風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279羽根寸法(cm)43.5左右首振あり
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980