絞り込み
ハネ径(cm)
- 45(1)
電源(V)
- 100(1)
材質(羽根)
- 樹脂(1)
機能
入タイマー(1)
切タイマー(1)
風量調節(1)
ハネ枚数
- 4(1)
質量(kg)
- 7(1)
7
ブランド
- ユアサ(ユアサプライムス)
- ナカトミ(8)
- TRUSCO(4)
- PROMOTE(プロモート)(3)
- J&S(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- スイデン(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- トーグ安全工業(1)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- 藤田(1)
- nedius(スイデン)(1)
- 万方商事(1)
特価
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(1)

45cmキャスター工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)¥9,298税込¥10,2281台7日以内出荷45cm羽根のキャスター工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)7色グレー電流(A)強:0.92/1.11電圧(V)AC100ハネ径(cm)45羽根枚数4電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階最大風速(m/min)強:263/275最大風量(m3/min)強:145/149寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5材質(羽根)PP首折れ4段階タイマー自動オフ:なし首振り左右自動入タイマーなし切タイマーなし
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980